カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • バイク部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「clk-15」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランプチューブ用装着工具 未来工業クランプチューブ用装着工具未来工業
889税込978
1個
当日出荷から翌々日出荷
適合管クランプチューブパックンフレキ
エコRS-232Cケーブル サンワサプライエコRS-232Cケーブルサンワサプライ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
インタリンク用シリアルクロスケーブルです。 DOS/Vパソコンのシリアルポート(D-Sub9pin)同士を接続し、データ転送をするためのケーブルです。 Windowsの「ケーブル接続」と、PC DOS 6.1以降の「インタリンク」に対応しています。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。(2005年8月1日現在) 焼却時に有害な物質を発生しない非塩ビケーブル(ケーブル線材)と非塩ビコネクタ(コネクタカバーの樹脂成型部)を使用しています。 パッケージを簡素化していますので、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub9ピンメス インチネジ(4-40)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約33.7×31×16対応機種各社DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズのD-sub9pinシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種。※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)5.5シールド2重シールド結線方式インタリンク用クロス結線RoHS指令(10物質対応)対応変換タイプメス - メスコネクタ1D-sub9ピンコネクタ2D-sub9ピン
I Series(IDF-KCLK) SMCI Series(IDF-KCLK)SMC
7,298税込8,028
1個
9日以内出荷
ロック付クランプシリンダ CLK2GA5 SMCロック付クランプシリンダ CLK2GA5SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・標準磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動
薄形真空エジェクタ エジェクタユニット ZQ107 SMC薄形真空エジェクタ エジェクタユニット ZQ107SMC
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付) デジタル真空圧力スイッチ LED表示機能付 マニホールド化可能
薄形真空エジェクタ エジェクタユニット(ZQ107~) SMC薄形真空エジェクタ エジェクタユニット(ZQ107~)SMC
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付) デジタル真空圧力スイッチ LED表示機能付 マニホールド化可能
薄形真空ポンプシステム 真空ポンプユニット ZQ1103M SMC薄形真空ポンプシステム 真空ポンプユニット ZQ1103MSMC
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付) デジタル真空圧力スイッチ LED表示機能付 マニホールド化可能
Z Series(ZQ1071U) SMCZ Series(ZQ1071U)SMC
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付) デジタル真空圧力スイッチ LED表示機能付 マニホールド化可能
薄形真空ポンプシステム 真空ポンプユニット ZQ1101U SMC薄形真空ポンプシステム 真空ポンプユニット ZQ1101USMC
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷から42日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付) デジタル真空圧力スイッチ LED表示機能付 マニホールド化可能
薄形真空ポンプシステム 真空ポンプユニット (ZQ1103M-~) SMC薄形真空ポンプシステム 真空ポンプユニット (ZQ1103M-~)SMC
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付) デジタル真空圧力スイッチ LED表示機能付 マニホールド化可能
ブレーキディスク bremboブレーキディスクbrembo
108,970税込119,867
1箱(1枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキディスク UV
用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
GTミドル スリップオン  NMS015SGTM-CLK NOJIMA ENGINEERINGGTミドル スリップオン NMS015SGTM-CLKNOJIMA ENGINEERING
63,980税込70,378
1セット
41日以内出荷
ミドルクラス専用オーバルサイレンサー採用。
取付可能対象ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、センタースタンド:-、ステップ:○、タンデム:○材質ステンレステールパイプ/ステンレスサイレンサー形状スリップオンステンレスポリッシュ備考受注生産につき、最長で2ヶ月程度お待ちいただく場合があります。タイプSTD加工主な適合車種ホンダ[HONDA]CB400SF Revo [NC42]08-13 , ホンダ[HONDA]CB400SB Revo [NC42]08-13
モータドライバIC評価基板(TB6608FNG) マルツエレックモータドライバIC評価基板(TB6608FNG)マルツエレック
9,598税込10,558
1個
6日以内出荷
TB6608FNGは、東芝デバイス&ストレージ社製のPWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧15V、最大定格電流0.8Aを実現しています。 本評価ボードにはICを評価するために必要な部品を実装しており、PWM定電流駆動により、2相、1-2相、W1-2相、2W1-2相の各励磁駆動をすぐに試すことができます。 ステッピングモータの低騒音+低振動を、本評価ボードを使用して体感してください。 モータ出力コネクタ:DF1BZ-4P-2.5DSA(ヒロセ電機)
ファサームS2 フルエキゾースト 4-1 Ca  NMB015-CLK NOJIMA ENGINEERINGファサームS2 フルエキゾースト 4-1 Ca NMB015-CLKNOJIMA ENGINEERING
119,800税込131,780
1セット
41日以内出荷
ミドルクラスにも伝統のノジマサウンド。音量規制クリア、オイル/フィルター交換可。
取付可能対象ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、センタースタンド:×、ステップ:○、タンデム:○材質ステンレスエキゾーストパイプ/カーボンサイレンサー形状フルエキゾースト、集合:4-1質量(kg)6.7、STD:9.0カーボンタイプSTD加工主な適合車種ホンダ[HONDA]CB400SF Revo [NC42]08-13 , ホンダ[HONDA]CB400SB Revo [NC42]08-13
CLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形)(CLK2PA50) SMCCLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形)(CLK2PA50)SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
薄形真空エジェクタ エジェクタユニット ZQ105 SMC薄形真空エジェクタ エジェクタユニット ZQ105SMC
34,980税込38,478
1個
9日以内出荷から16日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付) デジタル真空圧力スイッチ LED表示機能付 マニホールド化可能
薄形真空ポンプシステム 真空ポンプユニット ZQ1000シリーズ ZQ1101U SMC薄形真空ポンプシステム 真空ポンプユニット ZQ1000シリーズ ZQ1101USMC
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付) デジタル真空圧力スイッチ LED表示機能付 マニホールド化可能
Z Series(ZQ1073M) SMCZ Series(ZQ1073M)SMC
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付) デジタル真空圧力スイッチ LED表示機能付 マニホールド化可能
薄形真空ポンプシステム 真空ポンプユニット(ZQ1101U-~) SMC薄形真空ポンプシステム 真空ポンプユニット(ZQ1101U-~)SMC
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付) デジタル真空圧力スイッチ LED表示機能付 マニホールド化可能