「clover 鍵」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プッシュロック ハカマ引戸用 CLOVER(クローバ)プッシュロック ハカマ引戸用CLOVER(クローバ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
構成部品シリンダー本体、裏止めネジ、キー×2
シリンダーロック 木製引出用 CLOVER(クローバ)シリンダーロック 木製引出用CLOVER(クローバ)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質クローム
プッシュロック 木製引戸用 CLOVER(クローバ)プッシュロック 木製引戸用CLOVER(クローバ)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から5日以内出荷
構成部品シリンダー本体、裏止めネジ、化粧キャップ、前面扉ガラス用プレート、後面扉ガラス用プレート、キー×2
スライディングロック ガラス右前用 CLOVER(クローバ)スライディングロック ガラス右前用CLOVER(クローバ)
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷
仕様扉ガラス5mm・6mm・8mmガラス用
シリンダーカムロック CLOVER(クローバ)シリンダーカムロックCLOVER(クローバ)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
シリンダー CLOVER(クローバ)シリンダーCLOVER(クローバ)
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
回転展示台付きショーケース プッシュ錠 アイリスオーヤマ回転展示台付きショーケース プッシュ錠アイリスオーヤマ
10,980税込12,078
1台
15日以内出荷
シリンダーカムロック セット CLOVER(クローバ)シリンダーカムロック セットCLOVER(クローバ)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1セット
当日出荷から6日以内出荷
シリンダー錠 栃木屋シリンダー錠栃木屋(12件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
シリンダー錠です。 キーの回転はAB間90度です。 キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・制御盤等質量(g)81適合板厚(mm)9.5(最大)材質/処理(ロック・カラー)ZDC/Cr(ウェーブワッシャー)SUS/-(取付ナット)S/Zn(回転規則カム・止め金具・六角ナット)SPCC/Zn(キー)BSP/Niキー番号No001~150※キー番号は、ランダムな為、指定できません。RoHS指令(10物質対応)対応
3550P錠 ハカマ Cr 鍵違 スリーナイン島野3550P錠 ハカマ Cr 鍵違スリーナイン島野
3,998税込4,398
1個
当日出荷
付属品キー(2本)、ビス本体用(3本)適合【ハカマ】ステン12mm用75mmHハカマ、ステン10mm用75mmHハカマ、ステン8mm用75mmHハカマ、ステン8mm用55mmHハカマ、ステン8mm用40mmHハカマ【レール】ステン博物館12mmレール、ステン博物館10mmレール、ステン8mm直立下レール45号、ステンSL8mm山型レール、ステン8mm3線堀込下レール材質亜鉛ダイカストタイプ鍵違10種取付高(mm)(ハカマ)8、10、12、硝子引戸用吊戸のHハカマ仕上クローム
スライディングガラス扉用ロック モノタロウスライディングガラス扉用ロックモノタロウ(7件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
ショーケースなど引き戸式のガラス扉に施錠するための鍵です。 取り外しも簡単に行えます。 鍵は同一キーになっています。
用途ショーケース用付属品キー×2本材質スチール、亜鉛ダイカスト幅(mm)約109シリンダー径(Φmm)約16取付板厚(mm)3~7同一鍵
木製用プッシュロック キーレスタイプ LILIEL(リリエル)木製用プッシュロック キーレスタイプLILIEL(リリエル)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
キーを使わず指で押すだけで施・開錠ができます。 地震の際、揺れによる引戸の勝手な開閉を防ぐことができるので、耐震グッズとしてもご使用いただけます。
材質亜鉛ダイカスト付属品受座、リングストローク(mm)(プッシュ時)10.4、(静止時)7.2表面処理Cr取付扉厚(mm)25.8
ディンプルロック 止金付き 鍵違い ジョー・プリンス竹下ディンプルロック 止金付き 鍵違いジョー・プリンス竹下
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
鍵はリバーシブルキーです。 M18サイズの錠前です。 ピッキングが困難な2列ピン構造です。 止金を付けたままパネルカットにはめ込み、取り付けできます。 専用止金が付属しています。
用途小型キャビネット、小型ボックス材質黄銅(Bs)仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ディンプルロック 栃木屋ディンプルロック栃木屋(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
14日以内出荷
仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
電源開閉式キャッシュドロアー DSSA-RPO 3B/6C クローバー電子電源開閉式キャッシュドロアー DSSA-RPO 3B/6Cクローバー電子
9,498税込10,448
1台
4日以内出荷
外部電源により開閉を行うタイプのキャッシュドロアーです。各種レジスターやPOS、ターミナルプリンター等、外部からの電源供給により開閉を行います。 コンパクトなサイズで、設置場所を問わずに使用できます。もちろん鍵も付いておりますので、安全面でも安心。3紙幣/6硬貨対応(硬貨入れ:取り外し可能、下に収納可能、仕切り板の移動可能)。
仕様3紙幣6硬貨インターフェース6ピンモジュラーアイボリー付属品ドロアーキー×2材質天板:スチール製、その他:強化プラスチック質量(kg)2.8電源(V)24(外部より供給)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×360×110RoHS指令(10物質対応)対応開き方電源開閉式
引戸用小型プッシュロック TAKIGEN(タキゲン)引戸用小型プッシュロックTAKIGEN(タキゲン)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
SOL スライディングガラス ロック扉用 SOL HARDSOL スライディングガラス ロック扉用SOL HARD(11件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
ショーケースのガラス扉厚に合わせて調整が可能です。 取り外しができる簡易タイプです。 同一錠になっています。
用途ショーケース用材質(本体)スチール・亜鉛ダイカスト仕様キー2本付トラスコ品番380-1942材質本体/スチール・亜鉛ダイカスト、鍵/スチール質量(g)80シリンダー径(Φmm)6取付板厚(mm)3~7キー番号同番
3500P錠 ハカマ Cr 鍵違 スリーナイン島野3500P錠 ハカマ Cr 鍵違スリーナイン島野(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
付属品キー(2本)、ビス本体用(3本)材質亜鉛ダイカストタイプ鍵違12種取付高(mm)(ハカマ)5、6、7仕上クロームシリンダー径(Φmm)18.2
3500P錠 ハカマ Cr 同鍵201 スリーナイン島野3500P錠 ハカマ Cr 同鍵201スリーナイン島野
2,698税込2,968
1個
当日出荷
付属品キー(2本)、ビス本体用(3本)材質亜鉛ダイカストタイプ同鍵P201番取付高(mm)(ハカマ)5、6、7仕上クロームシリンダー径(Φmm)18.2
盤用マルチキー DENSAN(デンサン/ジェフコム)盤用マルチキーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
配電盤、分電盤用の合鍵4タイプのカギに対応・No.500 タキゲン・No.400 タキゲン・No.300 タキゲン・200番本体に鍵番号の刻印入り
材質ナイロン・真鍮質量(kg)16本体寸法(mm)80×80×5関連資料(1.79MB)
手動開閉式キャッシュドロアー DSCA-PO クローバー電子手動開閉式キャッシュドロアー DSCA-POクローバー電子(6件のレビュー)
9,398税込10,338
1台
当日出荷
電源不要、手動(プッシュオープン)式キャッシュドロアー。開閉は、引出し部分を押すだけ簡単。3紙幣/6硬貨対応(硬貨入れ:取り外し可能、下に収納可能、仕切り板の移動可能)。鍵も標準で搭載しており、防犯面にも考慮しました。
仕様3紙幣6硬貨寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×425×98付属品ドロアーキー×2材質天板:スチール製、その他:強化プラスチック質量(kg)3RoHS指令(10物質対応)対応開き方手動開閉式
電源開閉式キャッシュドロアー DSSA-RPO 3B/6C-B クローバー電子電源開閉式キャッシュドロアー DSSA-RPO 3B/6C-Bクローバー電子(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1台
4日以内出荷
外部電源により開閉を行うタイプのキャッシュドロアーです。各種レジスターやPOS、ターミナルプリンター等、外部からの電源供給により開閉を行います。 コンパクトなサイズで、設置場所を問わずに使用できます。もちろん鍵も付いておりますので、安全面でも安心。3紙幣/6硬貨対応(硬貨入れ:取り外し可能、下に収納可能、仕切り板の移動可能)。
仕様3紙幣6硬貨インターフェース6ピンモジュラーブラック付属品ドロアーキー×2材質天板:スチール製、その他:強化プラスチック質量(kg)2.8電源(V)24(外部より供給)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×360×110RoHS指令(10物質対応)対応開き方電源開閉式