カテゴリ
- 切削工具(5)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
「clr-15s」の検索結果

ホルダ CTP
NTKカッティングツールズ¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から4日以内出荷形状ひし形80°適合チップCTP CTP-X CTPX H64~65最大突切り径(mm)12寸法f(mm)0切込み角Kr(°)62.5チップ逃げ角(°)0
ホルダ TBP
NTKカッティングツールズ¥15,980~税込¥17,578~1本3日以内出荷から4日以内出荷形状正三角形寸法L2(mm)-寸法L3(mm)5.5寸法f(mm)3.5寸法Ds(Φmm)-
ホルダ SVAC-N
NTKカッティングツールズ¥19,980税込¥21,9781本4日以内出荷形状ひし形35°部品名称クランプスクリュ:LRIS-2.5*7 レンチ:CLR-15S(A)適合チップVC□□1103 F23・47~48 TFV11 F49寸法L2(mm)-勝手右寸法l1(mm)120寸法f(mm)0切込み角Kr(°)90チップ逃げ角(°)0クランプシステムスクリュークランプ
ドラムヘッド EC2 クリア TT15EC2S / EC2 Clear (two-ply,7mil + 7mil) 15インチ
EVANS¥4,498税込¥4,9481枚5日以内出荷ダイナミックレンジが広く、G2同様にタム用ヘッドとして非常に人気の高いモデルです。 エヴァンスは世界的に有名な楽器メーカー「D'Addario」のファミリーブランドです。プライ数2