電動ドライバー CL-4000ハイオス当日出荷
低トルクの締め付けに威力を発揮します。
精密小ねじを正確に安定した力で締め付けができる低トルク専用ドライバーです。
小型・軽量タイプなので女性でも握りやすいグリップ径です。
CL-2000はコアレスモーターの採用により耐久性に優れています。
低電圧直流方式の安全設計なので安心して使えます。
仕様●コード番号:119-0162397付属品ビット:H4+#0(Φ2.0×40mm、Φ2.5×40mm)×各1本スプリング:青(Φ1.0)×1個コード1.5m(5P)×1本長さ(mm)197幅(mm)Φ32.5質量(kg)0.38コード長さ(m)1.5ねじ締め能力(mm) 小ねじ1.4~2.6トルク切替無段階調整無負荷回転速度(min-1[r.p.m])LOW:690、HIGH:1000スタート方式レバースタート式アズワン品番67-4832-24適合電源装置CLT-60、CLT-100、MC-70L、CLT-45出力トルク範囲(N・m)0.1~0.55(段階調整)ねじ締め能力(mm) タッピンねじ1.4~2.3適合ビット(mm)ハイオスシャンク(標準)