カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 切削工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 建築金物(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)

「clw-3」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • どっちもクリップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    どっちもクリップ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(40件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    いろいろな場所に挟んで使用できます。POPの掲示に便利です。
  • College  カレッジノート A4 ワイド 日本ノート

    College カレッジノート A4 ワイド

    日本ノート(1件のレビュー)
    288税込317
    1冊
    当日出荷
    プリントとノートをきれいにまとめて管理したい方におすすめのノートです。 他のノートでは、畳んで挟むことしかできなかったA4サイズのプリントも、A4Wカレッジなら折らずにそのまま貼ることが可能。 また、プリント貼付目印がノートに印字されているため、きれいにまとめることができます。 罫線は7mmのドット罫線を採用し、文章の文頭や図形など、キレイにそろえて書くことができます。 プリント学習が多い、学校・塾にぴったりのノートです。
    サイズA4ワイド行数37罫幅(mm)7製本糸綴じ
  • クレビス用ワッシャ RIKEN(理研機器)

    クレビス用ワッシャ

    RIKEN(理研機器)
    189税込208
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • LEDヘッドライト 300Lm 防水保護等級 IPX3 オーム電機

    LEDヘッドライト 300Lm 防水保護等級 IPX3

    オーム電機
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    明るさ300lmのLEDヘッドライト 赤色、緑色、白色(HIGH/LOW)の4種類の点灯モード 赤色LEDは動物や地図を見るのに適しています 緑色LEDは昆虫や鳥などの観察に適しています 白色LED(HIGH/LOW)は暗い所を明るく照らします 連続使用時間は約4.5時間(HIGHモードの場合) ライト角度調整機能 保護等級IPX3 防雨形(JIS C 0920:2003による) FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
    質量(g)約42(電池別)保護等級IPX3(防雨形)(JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)明るさ10%まで: 約4.5/HIGH(ハイ)モード、約7.5/LOW(ロー)モード(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×44×31(ヘッドバンド除く)光源白色系LED4個/赤色系LED1個/緑色系LED1個(LED交換不可)使用電池単4形乾電池3本(別売)電源タイプ電池式光束(Lm)約300/HIGH(ハイ)モード、約130/LOW(ロー)モード(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)照射距離(m)20電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ホワイトボードマグネット クリーンシート0.8×300×450 付属品付 ニチレイマグネット

    ホワイトボードマグネット クリーンシート0.8×300×450 付属品付

    ニチレイマグネット
    4,998税込5,498
    1枚
    5日以内出荷
    厚みが0.8mmのホワイトボードマグネシートです。ホワイトボード用マーカーで書き消しでき、裏面はマグネットなのでスチール面に貼ることができます。磁力でついているので、何度でも張りかえできます。シート状なのでカッターやはさみで自由にカットすることもでき用途に合わせて使えます。ホワイトボードペンとイレイザーが同梱します。
    用途シート状なのでカッターやはさみで自由にカットすることもでき用途に合わせて使えます。付属品ホワイトボードペン、イレーザー仕様クリーンシートホワイト寸法H(mm)300寸法D(mm)0.8寸法W(mm)450
  • スティッククリーナー 東芝

    スティッククリーナー

    東芝
    29,980税込32,978
    1台
    8日以内出荷
    デュアルトルネード・・・ゴミを遠心分離しながら圧縮してためる 水洗い可(フィルター、ダストカップ)。床見極めセンサー・・・床面に合わせてブラシの回転数を制御。からみレスブラシ・・・髪の毛が99%以上からみにくい*。 *メーカー試験基準による。数値はあくまでも目安であり使用方法によって異なります。らくわざフリーグリップ・・・負担なく握れるから操作がラク。スイング連動・・・手元の動きにヘッドの向きが連動。床ピタ設計・・・家具のすき間までヘッドが入り込める。ピカッとライト・・・暗い所のゴミを明るく照らす
    質量(kg)標準/1タイプコードレスクリーナー / サイクロン式消費電力(W)本体充電時:約22 / 充電完了後:約0.3本体質量(kg)0.67センサー床見極めセンサー集塵容量(L)0.13機能ゴミ圧縮/あり連続使用時間(分)標準:約35(ヘッド不使用時)/ 約30(ヘッド使用時) / おすすめ:約15 / 強:約8色(本体)シフォンベージュRoHS指令(10物質対応)対応ヘッド仕様からみレス自走ヘッド / モーター式 / 水洗い可
  • Brother純正 PC-551 普通紙ファクス用リボンカートリッジ(リボン+カセット) brother(ブラザー)

    Brother純正 PC-551 普通紙ファクス用リボンカートリッジ(リボン+カセット)

    brother(ブラザー)(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    適合FAX-380DL/380DW/370DL/370DW/360DL/360DW/350CL/350CLW/330DL/330DW/320DL/320DW/320DE4/320TA/315DL/315DW/310TA/310DL/310DW/310DE3/300TA/300CL/300CLW/105CLY/KJ8CL/KJ9CL適合機種メーカーブラザー工業RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラザー PC-551汎用FAXインクリボン 1本 MCO

    ブラザー PC-551汎用FAXインクリボン 1本

    MCO
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    約10%増量 お得なFAXインクリボン46m PC-551対応機種にお使いいただけます。
    長さ(m)46適合機種メーカーブラザー対応機種ブラザー:PC-551が使用できるFAX機(FAX-105CLY・FAX-300TA・FAX-300CL・FAX-300CLW・FAX-310TA・FAX-310DL・FAX-310DW・FAX-310DE3・FAX-315DL・FAX-315DW・FAX-320DL・FAX-320DW・FAX-320TA・FAX-330DL・FAX-330DW・FAX-350CL・FAX-350CLW・FAX-360DL・FAX-360DW・FAX-370DL・FAX-370DW・FAX-380DL・FAX-380DW・FAX-KJ8CL・FAX-KJ9CL)
  • チップ TPMT-LB (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ TPMT-LB (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル
    6,298税込6,928
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工形状正三角形60°勝手勝手なしブレーカLB逃げ角(°)11
  • 普通紙ファックス用インクリボン オーム電機

    普通紙ファックス用インクリボン

    オーム電機(4件のレビュー)
    649税込714
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    8,298税込9,128
    1セット(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    ポジティブインサートです。
    用途軽切削
  • FAXインクリボン ALL Cタイプ1本入 MCO

    FAXインクリボン ALL Cタイプ1本入

    MCO
    689税込758
    1個
    9日以内出荷
    10%増量 お得なFAXインクリボン33m ALL Cタイプにお使い頂けます。
    適合機種シャープUX-F1CL・UX-F1CL2・UX-2CL・UX-F2CW・UX-F2MR・UX-F3CL・UX-F4CL・UX-F4KW・UX-F5CL・UX-F5KW・UX-F11CL・UX-F20CL・UX-F41CL・UX-F41KW・UX-F702CL・UX-F702CW・UX-FJ5CL・UX-W40CL・UX-W50CL・UX-NDL21V・UX-X1CL・UX-X1CW・UX-X2CL・UX-X2CWサンヨーSFX-HPW41・SFX-HPW40・SFX-P50CL・SFX-LP60・SFX-LP60AS・SFX-P35・SFX-P35W・SFX-P11・SFX-P110・SFX-HPK400・SFX-HP33WCL・SFX-P34CL・SFX-P32WCL・SFX-P32CL・SFX-P15・SFX-P27・SFX-P150・SFX-PW15 SFX-PW16・SFX-P36・SFX-P270・P360・P16・PS15・P160・P3WCL・P3CL・SFX-P31CL・SFX-P86CL SFX-P10CL・SFX-P75CL・P90CL・BP505・PK100・P77CL・PK1CL・PK1WCL・SFX-PK1TCL・SFX-P33CL・SFX-NDL21・SFX-V350・VSFX-350W・SFX-P37・SFX-P370パナソニックUF-A1CL・UF-A1WCL・UF-A2CL・UF-A3CL・UF-L3WCL・UF-L3CL・UF-L1WCL・UF-L2CL・UF-A7WCL・UF-A6CL・UF-A8WCL・UF-A8SCL・UF-A5CL・UF-A2CL・UF-A3CLケンウッドIS-FX07CL・IS-FX07CLGNTTでんえもん 751LC・750LD・730LD・261DCL・iトレビ-3000S・iトレビ-3100LSNECSPL-N10・SPL-N11W・SPL-N20C・SPX-N3W・SPL-N3・speaxN1CL・speaxN2WCL・speaxN25CL・speaxN26CL・speaxN26WCL・speaxN2AT・speaxN105K・speaxN205KWソニーSNF-5CL・SNF-5CLW・SNF-V6CL