カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,060)
  • バイク純正部品(108)
  • 科学研究・開発用品(105)
  • パソコン/周辺機器(61)
  • メカニカル部品(45)
  • 制御機器(16)
  • 測定用品(9)
  • 救急・衛生(9)
  • 電気材料(8)
  • 農業機械(8)
  • 機構部品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • マスク(6)
  • 作業服(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • トラック純正部品(4)
  • オフィス家具(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 溶接用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cm-2-p」の検索結果

2,501件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CM-2-Pシールド OGK KABUTOCM-2-PシールドOGK KABUTO
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
RYUKI用オプションパーツ
用途シールド
CM-2-Pミラーシールド OGK KABUTOCM-2-PミラーシールドOGK KABUTO
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
RYUKI用オプションパーツ
用途シールド
CM-2-P UICシールド OGK KABUTOCM-2-P UICシールドOGK KABUTO
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
RYUKI用オプションパーツ
用途シールドクリア
CM-2-Pピンロックシート OGK KABUTOCM-2-PピンロックシートOGK KABUTO
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
RYUKI用オプションパーツ
用途曇りどめシートクリア
電源タップ コンセント 10cm 2P×1個口 ACアダプタ用電源延長コード 3本セット エレコム電源タップ コンセント 10cm 2P×1個口 ACアダプタ用電源延長コード 3本セットエレコム(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(3個)
当日出荷
幅の広いACアダプタの接続に最適!隣のコンセント差込口をふさがずにACアダプタを接続できる電源延長コード(OAタップ)。 差込口が独立しているので、隣の差込口をふさぐことなくACアダプタを接続可能です。 すっきりと接続できる1個口タイプが、3本セットになっています。 プラグ部には抜き差ししやすいくぼみを設けています。 差込口に耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。 電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
長さ(m)0.1定格15A・125V・1500Wまでコンセント個数1コンセント形状2P主な用途ACアダプタなどの使用時に無駄なくコンセントを使用できます。環境本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ケーブル径(Φmm)4.2×7.6
電力量計用オプション 三菱電機電力量計用オプション三菱電機
7,098税込7,808
1個
翌々日出荷から27日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Φ22 HWシリーズ パイロットライト ドーム形 Push-in端子 IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ パイロットライト ドーム形 Push-in端子IDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から37日以内出荷
仕様-適合-適合機種-形状短胴突形(ドーム形)文字内容-品名パイロットライト規格UL、CE、TUV-R、UKCA、CCC保護構造端子部:IP20、パネル前面:IP65接点構成-ボタン形状-端子形状Push-in式ボタン色-定格絶縁電圧(V)-ノッチ角度(°)-ノッチ数-動作方式-照光種別LED保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)-ハンドル色-耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格インパルス耐電圧(kV)2.5定格通電電流(A)-鍵不抜仕様-操作部形状-回路--耐電圧(V)充電部と非充電部間:AC 2000・1分間ハウジング色-使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)-電気的寿命(万回)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ22短胴表示灯角形 IDEC(和泉電気)Φ22短胴表示灯角形IDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌日出荷
発光色ピュアホワイト(PW)
Φ22 HWシリーズ パイロットライト IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ パイロットライトIDEC(和泉電気)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から36日以内出荷
ULOOK ヘルメット用曇り止めシート ミツバサンコーワULOOK ヘルメット用曇り止めシートミツバサンコーワ
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
質量(kg)0.06クリアタイプ調光
CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド SMCCM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッドSMC
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
Φ22 HWシリーズ パイロットライト 角平形 Push-in端子 IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ パイロットライト 角平形 Push-in端子IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から37日以内出荷
仕様-適合-適合機種-形状短胴角平形(ドーム形)文字内容-品名パイロットライト規格UL、CE、TUV-R、UKCA、CCC保護構造端子部:IP20、パネル前面:IP65接点構成-ボタン形状-端子形状Push-in式ボタン色-定格絶縁電圧(V)-ノッチ角度(°)-ノッチ数-動作方式-照光種別LED保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)-ハンドル色-耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格インパルス耐電圧(kV)2.5定格通電電流(A)-鍵不抜仕様-操作部形状-回路--耐電圧(V)充電部と非充電部間:AC 2000・1分間ハウジング色-使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)-電気的寿命(万回)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
NC型ナスカップミニ(超小型・両バルブ式・ステンレス) ナスコフィッティングNC型ナスカップミニ(超小型・両バルブ式・ステンレス)ナスコフィッティング
7,498税込8,248
1個
12日以内出荷
ソケット、プラグともにストップバルブ機構を構築しているため離脱した時、流体が外部に洩れません。 外径、全長を極力抑えたコンパクト設計のため、取付け場所を取らないインライン設計です。 接続部形状に雌ねじ、フッ素樹脂ホース、塩ビブレードホースと豊富な接続機種が揃っているため、多様な用途に対応できます。 バルブ構造は従来の同一サイズのカプラより流量通過面積が大きく大流量バルブ構造。
材質ステンレス製(SUS304)材質(ゴムシール)フッ素ゴム耐圧力(MPa)2.5
CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2B20P) SMCCM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2B20P)SMC
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2B25P) SMCCM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2B25P)SMC
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CM2B40P) SMCCM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CM2B40P)SMC
9,198税込10,118
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CM2B20P) SMCCM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CM2B20P)SMC
5,498税込6,048
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドジャバラ(-) ジャバラなし磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CM2B32P) SMCCM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CM2B32P)SMC
6,398税込7,038
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CM2B25P) SMCCM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CM2B25P)SMC
5,898税込6,488
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドジャバラ(-) ジャバラなし磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CM2F32P) SMCCM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CM2F32P)SMC
10,980税込12,078
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CM2F25P) SMCCM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CM2F25P)SMC
8,898税込9,788
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)300ジャバラ(-) ジャバラなし磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CM2F20P) SMCCM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CM2F20P)SMC
6,598税込7,258
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)150磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
ボデ-,カウリング 2CM-F8351-00-P2 YAMAHA(ヤマハ)ボデ-,カウリング 2CM-F8351-00-P2YAMAHA(ヤマハ)
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷
パネル,フロント 2CM-F3391-00-P2 YAMAHA(ヤマハ)パネル,フロント 2CM-F3391-00-P2YAMAHA(ヤマハ)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
Osram LEDケーブル OSRAMOsram LEDケーブルOSRAM
16,980税込18,678
1袋(5個)
7日以内出荷
フエンダ,オ-バ 2CM-F1551-00-P2 YAMAHA(ヤマハ)フエンダ,オ-バ 2CM-F1551-00-P2YAMAHA(ヤマハ)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
カバ-,サイド 3 2CM-F1731-00-P2 YAMAHA(ヤマハ)カバ-,サイド 3 2CM-F1731-00-P2YAMAHA(ヤマハ)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
カバ-,サイド 4 2CM-F1741-00-P2 YAMAHA(ヤマハ)カバ-,サイド 4 2CM-F1741-00-P2YAMAHA(ヤマハ)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CM2U25TNP) SMCCM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CM2U25TNP)SMC
7,398税込8,138
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)25ジャバラ(-) ジャバラなし磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TN) NPT
レツグシ-ルド 2 2CM-F8312-00-P2 YAMAHA(ヤマハ)レツグシ-ルド 2 2CM-F8312-00-P2YAMAHA(ヤマハ)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2F40P) SMCCM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2F40P)SMC
15,980税込17,578
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2F25P) SMCCM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2F25P)SMC
8,398税込9,238
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2B25TNP) SMCCM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2B25TNP)SMC
7,998税込8,798
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドジャバラ(-) ジャバラなし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2U40P) SMCCM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2U40P)SMC
13,980税込15,378
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2U32P) SMCCM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2U32P)SMC
14,980税込16,478
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)60
CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2U20P) SMCCM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2U20P)SMC
13,980税込15,378
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2F20P) SMCCM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2F20P)SMC
6,498税込7,148
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2B20TNP) SMCCM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2B20TNP)SMC
5,498税込6,048
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2F32P-~) SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2F32P-~)SMC
6,598税込7,258
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~590使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2F32P) SMCCM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2F32P)SMC
7,398税込8,138
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
...