カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cm-3022」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チッコロ CM型 外ネジ×内ネジ(RoHS指令相当品) アソー

    チッコロ CM型 外ネジ×内ネジ(RoHS指令相当品)

    アソー
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    RoHS指令相当品
    用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
  • BFP形フリープレート 内外電機

    BFP形フリープレート

    内外電機
    1,898税込2,088
    1面ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性に優れ、強度も抜群。木板感覚で取付けも自由自在。付けたい所へ、付けたい器具が自由自在に取付けられ使用時の美観を損ないません。木板等に見られる割れ、反り、ヒビの心配が全くありません。雨水等による腐食も無く、耐久性を誇ります。ハイプロスイッチ、配電函、プラボックス、積算電力量計、メーターボックス、安定器、ブレーカー等を木板感覚で取付けられます。57mm(760g)の鋼球を1mの高さから落下させても全く異常がないほどの、衝撃強度を誇ります。Φ2~Φ5mmの木ねじがご使用いただけます。屋外使用時には、下部水抜き穴(2箇所)を切り取って下さい。鋼管ポール取り付け時には、ポールステーをご利用下さい。
  • UG-3022 スキレットカバー 20cm ファイバーライン用 CAPTAINSTAG ふた 蓋 CAG QBJ07 CAPTAIN STAG

    UG-3022 スキレットカバー 20cm ファイバーライン用 CAPTAINSTAG ふた 蓋 CAG QBJ07

    CAPTAIN STAG
    1,698税込1,868
    1枚
    翌々日出荷
    カバーをすることでオーブン料理が簡単に楽しめる。これひとつでスキレット料理のバリエーションが広がる。脂が飛び散らず、グリルが汚れない。対応スキレット:UG-3011、 UG-3014
    材質鉄(シリコン樹脂塗装)質量(g)約185寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×255×16