カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,121)
  • パソコン/周辺機器(142)
  • 建築金物(79)
  • メカニカル部品(51)
  • 空調・照明・電設資材(48)
  • 科学研究・開発用品(38)
  • FA担当者のオススメ新商品(37)
  • 農業機械(31)
  • 家電(30)
  • 作業服(26)
  • 制御機器(25)
  • バイク純正部品(21)
  • 店舗什器・備品(19)
  • バイク部品(16)
  • 住設機器(16)
  • 安全用品(15)
  • 測定用品(14)
  • 介護用品(14)
  • 整備工具・収納(14)
  • 事務用品(14)
  • バッテリー・電装(13)
  • カー用品(13)
  • 電気材料(12)
  • オフィス家具(11)
  • 接着剤・補修材(9)
  • 溶接用品(9)
  • 切削工具(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 梱包用品(6)
  • 機構部品(5)
  • 医療(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 厨房用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • ヘルスケア(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 物流用品(2)
  • テープ(2)
  • 防災用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 電動工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農具(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cm-a2」の検索結果

1,903件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-30K~) CKD

    CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-30K~)

    CKD
    734税込807
    1個
    当日出荷
    種別部品作動方式複動形チューブ内径(Φmm)30
  • CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-40K~) CKD

    CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-40K~)

    CKD
    888税込977
    1個
    当日出荷
    種別部品作動方式複動形チューブ内径(Φmm)40
  • CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-00~) CKD

    CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-00~)

    CKD(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形
  • CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-FA~) CKD

    CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-FA~)

    CKD
    5,338税込5,872
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形
  • CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-E~) CKD

    CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-E~)

    CKD
    5,975税込6,573
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-TB~) CKD

    CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-TB~)

    CKD
    6,200税込6,820
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形
  • CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-20~) CKD

    CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-20~)

    CKD
    188税込207
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    種別部品チューブ内径(Φmm)20
  • カッターマット TRUSCO

    カッターマット

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
    再生オレフィン樹脂を使用した環境に優しいカッターマットです。作業効率が良い最小5mm刻みの目盛印刷が施されています。
    用途カッターを使用する際に下に敷くカッターマットです。材質再生オレフィン系樹脂厚さ(mm)2繰り返し・詰め替え対応
  • CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-LB~) CKD

    CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-LB~)

    CKD
    5,338税込5,872
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形
  • CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-CB~) CKD

    CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-CB~)

    CKD
    6,200税込6,820
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形
  • CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-LS~) CKD

    CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-LS~)

    CKD
    5,713税込6,284
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形
  • CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-TA~) CKD

    CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-TA~)

    CKD
    6,200税込6,820
    1個
    5日以内出荷から17日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形
  • CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-CA~) CKD

    CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-CA~)

    CKD
    6,200税込6,820
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形
  • CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-FB~) CKD

    CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-FB~)

    CKD
    5,338税込5,872
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形
  • CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-T~) CKD

    CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-T~)

    CKD
    738税込812
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
  • マイクロシリンダー CMA2 支持金具LB(両側フート形)付 CKD

    マイクロシリンダー CMA2 支持金具LB(両側フート形)付

    CKD
    5,493税込6,042
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ・両ロッドカバーは、分解・組立が簡単。・検出スイッチをそのまま搭載できる無給油シリンダー。
    取付支持方式LB(両側フート形)付
  • CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-T5~) CKD

    CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-T5~)

    CKD
    1,588税込1,747
    1個
    8日以内出荷
    種別部品作動方式複動形
  • CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-T0~) CKD

    CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-T0~)

    CKD
    2,195税込2,415
    1個
    8日以内出荷
    種別部品作動方式複動形
  • CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-T1~) CKD

    CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-T1~)

    CKD
    4,150税込4,565
    1個
    8日以内出荷
    種別部品作動方式複動形
  • CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-T3~) CKD

    CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-T3~)

    CKD
    3,388税込3,727
    1個
    8日以内出荷
    種別部品作動方式複動形
  • CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-T8~) CKD

    CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-T8~)

    CKD
    2,300税込2,530
    1個
    8日以内出荷
    種別部品作動方式複動形
  • マイクロシリンダー CMA2 支持金具LS(片側フート形)付 CKD

    マイクロシリンダー CMA2 支持金具LS(片側フート形)付

    CKD
    5,493税込6,042
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ・両ロッドカバーは、分解・組立が簡単。・検出スイッチをそのまま搭載できる無給油シリンダー。
    取付支持方式LS(片側フート形)付
  • マイクロシリンダー CMA2 支持金具CA(1山クレビス形)付 CKD

    マイクロシリンダー CMA2 支持金具CA(1山クレビス形)付

    CKD
    6,387税込7,026
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ・両ロッドカバーは、分解・組立が簡単。・検出スイッチをそのまま搭載できる無給油シリンダー。
    取付支持方式CA(1山クレビス形)付
  • マイクロシリンダー CMA2 支持金具FA(ロッド側フランジ形)付 CKD

    マイクロシリンダー CMA2 支持金具FA(ロッド側フランジ形)付

    CKD
    5,493税込6,042
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ・両ロッドカバーは、分解・組立が簡単。・検出スイッチをそのまま搭載できる無給油シリンダー。
    取付支持方式FA(ロッド側フランジ)付
  • CMA2シリーズ マイクロシリンダ CKD

    CMA2シリーズ マイクロシリンダ

    CKD
    3,288税込3,617
    1個
    8日以内出荷から12日以内出荷
    種別部品作動方式複動形
  • マイクロシリンダー CMA2 支持金具TA(ロッド側トラニオン形)付 CKD

    マイクロシリンダー CMA2 支持金具TA(ロッド側トラニオン形)付

    CKD
    6,387税込7,026
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・両ロッドカバーは、分解・組立が簡単。・検出スイッチをそのまま搭載できる無給油シリンダー。
    取付支持方式TA(ロッド側トラニオン)付
  • マイクロシリンダー CMA2 支持金具TB(ヘッド側トラニオン形)付 CKD

    マイクロシリンダー CMA2 支持金具TB(ヘッド側トラニオン形)付

    CKD
    6,387税込7,026
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ・両ロッドカバーは、分解・組立が簡単。・検出スイッチをそのまま搭載できる無給油シリンダー。
    取付支持方式TB(ヘッド側トラニオン形)付
  • キャスターサポートセット TMEHジャパン

    キャスターサポートセット

    TMEHジャパン
    1,540税込1,694
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    ジョイントの上から取付可能なキャスターサポートセットです。
    材質スチール表面三価クロムメッキ
  • チェンジナット THK

    チェンジナット

    THK
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    直線運動を回転に、回転運動を直線に、効率70%で転換できます。シリンダなどで多条スクリュー軸を押すことにより簡単にトルクを発生します。また早送り機構などにも最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気圧力鍋 2.2L アイリスオーヤマ

    電気圧力鍋 2.2L

    アイリスオーヤマ
    17,980税込19,778
    1台
    翌々日出荷
    圧力調理でいつもの調理時間を短縮できる電気圧力鍋です。グリル鍋として鍋など食卓を囲みながらの調理にも。発酵モードや蒸し調理も可能。材料を入れてボタンを押すだけ簡単調理。6種類の自動調理メニュー搭載。65メニュー掲載のレシピブック付き。
    付属品白米用計量カップ(1合)、蒸しプレート、レシピブックホワイト質量(g)3600容量(L)調理:1.4電源AC100V(50/60Hz)定格消費電力(W)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)282×274×213電源コード(m)1時間予約時間:12炊飯容量無洗米・白米:3合/玄米:2合満水容量(L)22保温時間(h)12最高圧力(kPa)70
  • メニューボード 両面 黒板 WRITEBEST

    メニューボード 両面 黒板

    WRITEBEST
    4,998税込5,498
    1台
    翌々日出荷
    両面に書くことができます。エナメル加工を表面に施すことで長い製品寿命があります。シンプルなメニューボードで使いやすいです。
    材質板面:黒板2018年トラスコ掲載ページ10 0624
  • CMZ/CMA用コレット Winwell

    CMZ/CMA用コレット

    Winwell
    5,698税込6,268
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    仕様CMZ/CMA用コレット質量(kg)0.1
  • マグネット 充電ケーブル USB-C 60W PD対応 着脱式コネクタ ブレーカー内蔵 エレコム

    マグネット 充電ケーブル USB-C 60W PD対応 着脱式コネクタ ブレーカー内蔵

    エレコム
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ピタッとくっついて、かんたん着脱&充電!磁力でしっかり接続するUSB Type-C(TM)着脱式コネクターを片側に採用した、USB Type-Cケーブルです。端子をスマートフォンなどの機器に挿したまま、ワンタッチでケーブルの着脱が可能。充電時に抜き挿しする手間がなくなり、機器やコネクター部分への負荷も軽減して長く快適に使用できます。コネクター部分にブレーカーを内蔵しているため、ホコリなどが入っても接続時のショートを防止して機器を守る安心設計です。
    用途磁力でしっかり接続するUSB Type-C(TM)着脱式コネクターを片側に採用した、USB Type-Cケーブルです。端子をスマートフォンなどの機器に挿したまま、ワンタッチでケーブルの着脱が可能。充電時に抜き挿しする手間がなくなり、機器やコネクター部分への負荷も軽減して長く快適に使用できます。 。USB Type-Cポートを搭載しているパソコンおよび充電器、モバイルバッテリーなどに、USB Type-Cポートを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができます。 。Thermal Protection for Cableを搭載。コネクター部分にブレーカーを内蔵し、高温状態や過電流を検知して電流を遮断します。異物の挟み込みや水滴がついた状態などの意図しない接続によるショートや発熱・発火から機器を守り、常温・正常な状態に戻れば引き続き使用できます。 。※本製品に汚れや水滴が付着していると発熱などのおそれがあります。ご使用前に清掃し、乾いたきれいな状態でご使用ください。 。※磁石コネクターとケーブルがズレた状態で使用すると発熱する場合があります。正しく接着していることを確認してからご使用ください。 。※磁石コネクターは定期的に挿抜確認してください。 。※磁気カードやペースメーカーなど、磁気の影響を受けやすいものの近くでは使用しないでください。磁力の影響により正常に動作しなくなるおそれがあります。 。※鉄粉など磁気特性を持つ細かいものが付着すると、取れなくなるおそれがあります。 。USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)で接続機器の充電が可能です。 。※ご使用になるパソコンやAC充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。 。※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 。データ通信においてHi-Speed USB(USB2.0)の速度に対応し、最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 ※理論値 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。コネクター部分に規格や対応電力などの印字付きで、製品仕様が一目で分かります。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。仕様●DisplayPort Alternate Mode対応:×●ツイストペアケーブル(通信線):○●対応電圧/電流:最大20V/3A(60W)コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ対応機種USB Type-Cポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリー・パソコン・スマートフォン・タブレットなどプラグ金メッキピン保証期間1年間通信規格Hi-Speed USB(USB2.0)対応転送速度(Mbps)最大480 ※理論値USBPower Delivery対応:○
  • マグネット 充電ケーブル USB-C USB-A 15W 着脱式コネクタ ブレーカー内蔵 エレコム

    マグネット 充電ケーブル USB-C USB-A 15W 着脱式コネクタ ブレーカー内蔵

    エレコム
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    ピタッとくっついて、かんたん着脱&充電!磁力でしっかり接続するUSB Type-C(TM)着脱式コネクターを採用した、USB-A - USB Type-Cケーブルです。端子をスマートフォンなどの機器に挿したまま、ワンタッチでケーブルの着脱が可能。充電時に抜き挿しする手間がなくなり、機器やコネクター部分への負荷も軽減して長く快適に使用できます。コネクター部分にブレーカーを内蔵しているため、ホコリなどが入っても接続時のショートを防止して機器を守る安心設計です。
    用途磁力でしっかり接続するUSB Type-C(TM)着脱式コネクターを採用した、USB-A - USB Type-Cケーブルです。端子をスマートフォンなどの機器に挿したまま、ワンタッチでケーブルの着脱が可能。充電時に抜き挿しする手間がなくなり、機器やコネクター部分への負荷も軽減して長く快適に使用できます。 。USB-Aポートを搭載しているパソコンおよび充電器、モバイルバッテリーなどに、USB Type-Cポートを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができます。 。Thermal Protection for Cableを搭載。コネクター部分にブレーカーを内蔵し、高温状態や過電流を検知して電流を遮断します。異物の挟み込みや水滴がついた状態などの意図しない接続によるショートや発熱・発火から機器を守り、常温・正常な状態に戻れば引き続き使用できます。 。※本製品に汚れや水滴が付着していると発熱などのおそれがあります。ご使用前に清掃し、乾いたきれいな状態でご使用ください。 。※磁石コネクターとケーブルがズレた状態で使用すると発熱する場合があります。正しく接着していることを確認してからご使用ください。 。※磁石コネクターは定期的に挿抜確認してください。 。※磁気カードやペースメーカーなど、磁気の影響を受けやすいものの近くでは使用しないでください。磁力の影響により正常に動作しなくなるおそれがあります。 。※鉄粉など磁気特性を持つ細かいものが付着すると、取れなくなるおそれがあります。 。最大15W(5V/3A)で接続機器の充電が可能です。 。※ご使用になるパソコンやAC充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。 。※USB Power Delivery非対応です。 。データ通信においてHi-Speed USB(USB2.0)の速度に対応し、最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 ※理論値 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。コネクター部分に規格や対応電力などの印字付きで、製品仕様が一目で分かります。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。仕様●DisplayPort Alternate Mode対応:×●ツイストペアケーブル(通信線):○●対応電圧/電流:最大5V/3A(15W)コネクタ形状USB-Aプラグ - USB Type-C(TM)プラグ対応機種USB-Aポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリー・パソコンおよび、USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットなどプラグ金メッキピン保証期間1年間通信規格Hi-Speed USB(USB2.0)対応転送速度(Mbps)最大480 ※理論値USBPower Delivery対応:×
  • ダイヤルキャリパゲージ SK(新潟精機)

    ダイヤルキャリパゲージ

    SK(新潟精機)
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。小型部品、管などの厚みをワンタッチで迅速に測定できます。携帯用に便利なコンパクトサイズです。測定子先端が丸いので、曲面の測定に便利です。
    用途外径測定用に付属品PCケース材質(本体)アルミ合金測定範囲(mm)0-10目量(mm)0.05本体質量(g)75測定子(mm)先端:Φ2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×17×55測定子丸型RoHS指令(10物質対応)対応指示誤差(mm)±0.1
  • CMZ/CMA用クーラント噴射コレット Winwell

    CMZ/CMA用クーラント噴射コレット

    Winwell
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    仕様CMZ/CMA用クーラント噴射コレット質量(kg)0.1
  • ハンドルカバー 金華山 MADONNA-マドンナー 雅

    ハンドルカバー 金華山 MADONNA-マドンナー

    5,998税込6,598
    1本
    7日以内出荷から16日以内出荷
    マドンナはゴージャスなバラ柄の金華山織りにコスモスの押し型をミックスした「雅フラグシップモデル」の金華山です。新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません!(ビニール付/キルトなし)
  • CMZ/CMA用コレットセット Winwell

    CMZ/CMA用コレットセット

    Winwell
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    仕様CMZ/CMA用コレットセット
...