カテゴリ
- 完成車(5)
- 制御機器(4)
- カー用品(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- バイク部品(2)
- バッテリー・電装(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- PELTECH(ペルテック)(5)
- マリンテック(4)
- カシムラ(2)
- 竹村商会(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- プロキオン(1)
- ABB(1)
- 電菱(1)
- 末松電子製作所(1)
- StarTech.com(1)
- Murata Power Solutions(1)
- タフレック(1)
- Optiline(オプティライン)(1)
エコロジープロダクト
「cm1-12v」の検索結果

マイクロISO端子配列型 車載用リレー CMシリーズ
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥919税込¥1,0111個当日出荷質量(g)20使用温度範囲(℃)-40~85保護構造プラシール端子形状プラグイン端子絶縁抵抗(MΩ)200以上接触抵抗(mΩ)15以下接点材質Ag合金使用湿度範囲(%RH)5~85
マリンテック製 LEDバーライト 1連タイプ 12V用(長さ選択)100cm
マリンテック¥13,980税込¥15,3781式6日以内出荷内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。設計から生産まで自社で行った製品!。船舶用に開発した高輝度LEDバーライト防滴仕様なので屋外で使用可能天井や壁などに簡単に取り付け可。100cm/50cm から選択可。DC12V用無線機にノイズが入らないノイズレス回路 (船舶EMC検査済み) 。本体は錆びにくいアルマイト処理済み用途船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト型式MB100-12(100cm)寸法(mm)15×10×1000質量(g)193電圧(V)DC12~14発光色白色適合パイプ1000lmLED54個ケーブル長(cm)14
マリンテック製 LEDバーライト 1連タイプ 12V用(長さ選択)50cm
マリンテック¥9,198税込¥10,1181式6日以内出荷内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。設計から生産まで自社で行った製品!。船舶用に開発した高輝度LEDバーライト防滴仕様なので屋外で使用可能天井や壁などに簡単に取り付け可。100cm/50cm から選択可。DC12V用無線機にノイズが入らないノイズレス回路 (船舶EMC検査済み) 。本体は錆びにくいアルマイト処理済み用途船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト型式MB50-12(50cm)寸法(mm)15×10×500質量(g)97電圧(V)DC12~14全光束(Lm)500発光色白色LED24個ケーブル長(cm)14
USBアイソレーター/最大6kV絶縁/USB 2.0・1.1対応/5V 250mA出力/DINレール対応/産業用/ノイズ対策/機器保護/ガルバニック絶縁アダプター
StarTech.com¥11,980税込¥13,1781個当日出荷USBアイソレーター:最大6,000Vの電圧スパイクやグラウンドループからUSB機器と周辺機器を保護するUSBガルバニックアイソレーター。USB 2.0(12Mbps)デバイスおよび5V/250mAに対応し、コンパクトなインライン構造でプラグ&プレイ接続が可能。DINレール取り付けにも対応。TAA準拠。重要機器の保護:オートメーション設備、試験施設、製造現場などにおいて、ホストコンピューターや接続機器を電圧変動、電気ノイズ、干渉から保護するUSB絶縁アダプター。制御システムや測定装置など、停止が許されない機器に対応。耐久性構造:UL規格に準拠するPC-ABS筐体を採用し、耐摩耗性・耐熱性・難燃性を強化するUSB電位差絶縁器。IP40等級の防塵性能と、-30~75度の広い動作温度範囲に対応。過酷な環境下でも安定した動作を維持。仕様:6000V DC絶縁(最大1分間)/5V 250mAまたは5V 500mA(オプション電源)/91cm USB-B - USB-A変換ケーブル付属/USB 1.1(1.5Mbps)&2.0(12Mbps)対応/Type Mバレルプラグ仕様/CE/LVD(2014/35/EU)及びIEC/EN 62368-1準拠。 ABS&PC 94V-0筐体。ITプロフェッショナルの選択:ITプロフェッショナル向けに設計・製造されたUSBノイズ対策絶縁器。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、または電話にて承っております。仕様●合計最大電圧:5V●コネクタA:USB 2.0 Type-A●コネクタB:USB 2.0 Type-B●電力供給ポート:DCプラグ(タイプM、外径5.5mm、内径2.1mm)●インターフェースと転送速度:USB 1.1 (1.5 Mbps)、USB 2.0 (12 Mbps)●絶縁:6KV●最大データ転送速度:12 Mbps●電力供給方法:バスパワー●出力電圧:6 VAC●プラグタイプ:M●動作温度:-30℃~75℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:0~95%RH (結露無きこと)●色:ブラック●製品質量:72 g●製品高さ:24 mm●製品幅:89 mm●製品長さ:55 mm●付属品:USB-B - USB-A変換ケーブル (91cm)、粘着テープ、 DINレール取り付け金具セットRoHS指令(10物質対応)対応
LEDテープライトCOBタイプ 1m 最強 防水 12v 専用
竹村商会¥2,198税込¥2,4181個当日出荷【こだわり抜いた3つのポイント】。こだわり抜いたポイント1つ目! 【漁師さんも満足のいく防水仕様!!】。竹村商会の12v ledテープライト 1m 最強防水タイプは、現役の漁師さんにアドバイスをいただき、過酷な海の天候にも耐えれるよう、船舶用にチューブ内を完全密閉し、漁師さんも満足のいく最強の防水仕様になりました!。こだわり抜いたポイント2つ目!【ご希望のサイズでカットが可能!】。竹村商会の12v ledテープライト 1m 最強防水タイプは、実際に船に乗せていただき、取り付け箇所を確認した結果、船舶でも使いやすいように約4.5cm刻みでカットが出来る仕様にしました!。こだわり抜いたポイント3つ目!【夜の航海もお任せください!】。 竹村商会の12v ledテープライト 1m 最強防水タイプは、現役の漁師さんに、明るさは重要とアドバイスをいただき、真っ暗闇の海でも船が航海しやすいよう、満足のいく明るさを実現しました!用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)12~13厚さ(mm)4~5色ホワイト長さ(m)1電圧(V)12消費電力(W)25配線接続片側消費電流(A)2.1両面テープ両面テープ付き防水シリコン防水
車載用DC充電器 USB1ポート 4A Type-C
カシムラ¥1,498税込¥1,6481個欠品中車のDCソケット電源からUSBポート+Type-Cコネクタで2台同時に充電できるDC充電器。 Type-C端子のスマートフォン/タブレットをハイパワーで充電可能。(最大3A出力) 最大1A出力のUSB充電ポート付。 USBポートは暗い車内でも挿しやすいブルーLEDランプ付。 絡まりにくいフラットケーブル。 DCソケットからの出っ張りが約2cmで、車内スッキリ。 12V/24V車兼用。色ブラック質量(g)45使用温度範囲(℃)0~40ポート数1コード長さ(m)約1.2出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)出力電流(A)合計最大:4(Type-Cコネクタ:3A)(USB-Aポート:1A)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×24×59
LEDテープライト SMDタイプ 1m 最強 防水 12v 専用
竹村商会¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷【こだわり抜いた3つのポイント】。こだわり抜いたポイント1つ目! 【漁師さんも満足のいく防水仕様!!】。竹村商会の12v ledテープライト 1m 最強防水タイプは、現役の漁師さんにアドバイスをいただき、過酷な海の天候にも耐えれるよう、船舶用にチューブ内を完全密閉し、漁師さんも満足のいく最強の防水仕様になりました!。こだわり抜いたポイント2つ目!【ご希望のサイズでカットが可能!】。竹村商会の12v ledテープライト 1m 最強防水タイプは、実際に船に乗せていただき、取り付け箇所を確認した結果、船舶でも使いやすいように約5cm刻みでカットが出来る仕様にしました!。こだわり抜いたポイント3つ目!【夜の航海もお任せください!】。 竹村商会の12v ledテープライト 1m 最強防水タイプは、現役の漁師さんに、明るさは重要とアドバイスをいただき、真っ暗闇の海でも船が航海しやすいよう、満足のいく明るさを実現しました!用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)12~13厚さ(mm)4~5色ホワイト長さ(m)1電圧(V)12消費電力(W)15配線接続両側消費電流(A)1.25両面テープ両面テープ付き防水シリコン防水
車載用DC充電器 USB1ポート 3.4A LN
カシムラ¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷車のDCソケット電源からUSBポート+Lightningコネクタで2台同時に充電できるDC充電器。 LightningコネクタのiPhone/iPod/iPadを充電可能。(最大2.4A出力) 最大1A出力のUSB充電ポート付。 USBポートは暗い車内でも挿しやすいブルーLEDランプ付。 絡まりにくいフラットケーブル。 DCソケットからの出っ張りが約2cmで、車内スッキリ。 12V/24V車兼用。色ブラック質量(g)45使用温度範囲(℃)0~40ポート数1コード長さ(m)約1.2出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)出力電流合計:最大3.4A(3400mA)(Lightningコネクタ2.4A)(USB-Aポート1A)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×24×59
20型電動アシスト折り畳み自転車(12Ah)
PELTECH(ペルテック)¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷北欧スタイルカラーと店舗スタッフの意見を取り入れた特別使用車 アピールポイント ・少し大きくかわいいデザインの色々な場面に対応した前カゴ ・夜間も安全に走行できる高輝度のフロントLEDライト ・かわいくて目を惹く独自の北欧カラー 車体全長1880mmx車体全幅590mm 重量25kg 適応身長150cm以上 1回の充電で走行できる距離(メーカー指定パターン):最大約57km( バッテリー容量12.0Ahリチウムイオンバッテリー/定格出力:250W/ 充電器電源:AC100V-240V 充電時間:約3.5時間全長(mm)約1610全幅(mm)約560バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)12バッテリー電圧(V)24タイヤサイズ20型充電時間(時間)約3.5適応身長(cm)145以上(目安)走行距離(km)38(強モード)、48(標準モード)、57(エコモード)変速段数6総質量(kg)約26
2USB+セパレート2連ソケット
プロキオン¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷軽自動車・普通自動車・大型トラックまで使用できる12V・24V車兼用。2USBポートと2DCソケット部がセパレートになるコード長80cmタイプ。USBは1口MAX2.4A/2口合計MAX3.1Aの出力。DCは1穴MAX3.0A/2穴合計MAX5.0A仕様色ブラック
ハリツケウインカー ホシュウゴムシール
DAYTONA(デイトナ)¥359税込¥3951個5日以内出荷カウルに貼り付け&ネジ止めで簡単強固に装着できるウェッジ球タイプのウインカー。最小投影面積(7cm2以上)を確保しているので保安基準もクリア。(※1)各種2個1セットです。12Vバッテリー搭載車専用。使用ウェッジバルブ:T-13型(12V/15W オレンジ)。※1) 装着する場所や取り付ける向きによっては保安基準に適合できなくなります。※2) 純正ウインカーリレーの仕様によってハイフラ状態となってしまうため、メーカーLED対応ウインカーリレー(69571)に変換が必要な場合があります。※3) 保安基準上、ウインカーの取付位置は車両中心面に対して対称の位置に取り付けられており、その照射部の中心において、前方に対しては250mm以上、後方に対しては150mm以上の間隔を有する必要があります。※4) ポジションランプ使用不可。(常時点灯不可)
LEDラインテープライト 電球色 DC12V
マリンテック¥43,980税込¥48,3781式6日以内出荷内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。ライン型テープライト登場!。LEDのツブツブが見えない画期的な商品!。ラインテープライトは従来の基板にLEDチップをハンダ付けするのではなく、。チップを直接基板に実装!ツブツブ間の無い綺麗なライン発光に!。船舶用に開発しているので、振動・防水性に優れ海水のかかる室外で使用可能。LEDの点光源が面光源となるので作業性UP。10cm間隔でカットして使用可能(50cm・1mなど)。カットして使用される場合:切断面にシリコンでの防水加工が必要。5m仕様。12V専用。長時間のエージングテスト済み。ノイズレス品型式ML5-12WA寸法(mm)9×12×5000質量(g)600電圧(V)DC12~14消費電力(W)最大85内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書LED色白色保証期間1年
オリジナル LEDラインテープライト 12V用 白色
マリンテック¥43,980税込¥48,3781式6日以内出荷内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。ライン型テープライト登場!。LEDのツブツブが見えない画期的な商品!。・ラインテープライトは従来の基板にLEDチップをハンダ付けするのではなく、チップを直接基板に実装!ツブツブ間の無い綺麗なライン発光に!。・船舶用に開発しているので、振動・防水性に優れ海水のかかる室外で使用可能。・LEDの点光源が面光源となるので作業性UP。・10cm間隔でカットして使用可能(50cm・1mなど)。・カットして使用される場合:切断面にシリコンでの防水加工が必要。・標準は5m仕様。・白色/電球色からお選びいただけます。・12V専用。・長時間のエージングテスト済み。・ノイズレス品。・1年保証セット内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書寸法(mm)9×12×5000質量(g)600形式ML5-12W電圧(V)DC12~14消費電力(W)最大85LED白色
P+シリーズ 6本脚 業務用 ルーフキャリア
タフレック¥41,980税込¥46,1781個6日以内出荷TUFREQ(精興工業)のルーフキャリア P+シリーズです。メッキ商品では防錆力が不安な方にオススメ!風切り音軽減プレートをP+シリーズ全商品に装備。車のカラーを選ばないブラックモデルです。【安全】。同仕様商品が多くの自動車メーカーに採用されているモデルです。キャリア専門メーカーだからできる信頼の実績です。【スタイル】。車のカラーを選ばないブラックモデル。メッキ商品よりもはるかに防錆力に優れる普及実績No.1のベーシックモデルです。【機能】。好評の前後枠回転機構を採用し使いやすさを追求しました、ビジネス用途に徹したキャリアです。【性能】。メッキ処理剛板の上に粉体塗装。積載物との接地面はビニールコーティングを錆対策も万全。【ラインナップ】。タフレック独自の取り付け機構で、雨ドイ車からルーフレール付車まで国産自動車メーカーのあらゆる屋根に対応します。(特殊形状の屋根など適合のない車種もございます。)備考車種専用タイプのため、適合車に準じた取付幅となります。許容積載荷重(kg)50(※一部車種は積載許容量30)
27.5型電動アシストクロスバイク外装6段フル装備(12Ah)
PELTECH(ペルテック)¥109,800税込¥120,7801台7日以内出荷USBポート付きスイッチ、前カゴ、泥除け付きカスタムフル装備モデル!街乗り最強モデルに進化!アピールポイント ・27.5インチの幅広タイヤを採用 ・USB充電ポート搭載の手元スイッチ ・クロスバイクにうれしい両立スタンド ・シマノ製の6段変速機を標準装備 ・前後の泥除けと前カゴと独自改良を施した後キャリア 車体全長1880mmx車体全幅590mm 重量23kg 適応身長155cm以上 1回の充電で走行できる距離(メーカー指定パターン):最大約57km( バッテリー容量12.0Ahリチウムイオンバッテリー/定格出力:250W/ 充電器電源:AC100V-240V 充電時間:約3.5時間
チャイルドシート付20型電動アシスト自転車内装3段(12Ah)
PELTECH(ペルテック)¥119,800税込¥131,7801台7日以内出荷PELTECHの+plusライン!定番車種をカスタムし標準装備を進化したモデル!前カゴを錆びない、強靭な樹脂製カゴに変更!取っ手付きサドルでスタンドも上げやすくした使い勝手を良くカラーを追加しカラフルなオシャレなオールラウンダーモデル!後子供乗せも標準装備!日本電産製前モーターを搭載したPELTECHオリジナルのアシストシステム! 車体全長1800mmx車体全幅590mm 重量26kg 重量150cm以上 1回の充電で走行できる距離(メーカー指定パターン):最大約57km( バッテリー容量12.0Ahリチウムイオンバッテリー/定格出力:250W/ 充電器電源:AC100V-240V 充電時間:約3.5時間
20型電動アシスト自転車内装3段(12Ah)
PELTECH(ペルテック)¥104,900税込¥115,3901台7日以内出荷PELTECHの+plusライン!定番車種をカスタムし標準装備を進化したモデル!前カゴを錆びない、強靭な樹脂製カゴに変更!取っ手付きサドルでスタンドも上げやすくした使い勝手を良くカラーを追加しカラフルなオシャレなオールラウンダーモデル!前後子供乗せも装着可能!日本電産製前モーターを搭載したPELTECHオリジナルのアシストシステム!車体全長1800mmx車体全幅590mm 重量26kg 適応身長150cm以上 1回の充電で走行できる距離(メーカー指定パターン):最大約57km( バッテリー容量12.0Ahリチウムイオンバッテリー/定格出力:250W/ 充電器電源:AC100V-240V 充電時間:約3.5時間全長(mm)1800全幅(mm)590バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)12タイヤサイズ20充電時間(時間)約3.5適応身長(cm)150以上サドルの高さ(mm)750~900走行距離(km)最大約42(エコモード時)変速段数3段(内装)総質量(kg)約27
24/20型後チャイルドシート付電動アシスト自転車内装3段変速特別仕様(12Ah)
PELTECH(ペルテック)¥129,800税込¥142,7801台7日以内出荷ママのお買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDライト、泥除け、リアキャリア(クラス27)も装備。 電動アシスト3モードの他、シマノ製内装3段変速も装備のおしゃれさと快適機能を組み合わせた電動自転車です。 また子供乗せ(チャイルドシート)の装着は前、後キャリア装着可能となっております。(3人乗りには対応しておりません)車体全長1780mmx車体全幅590mm 重量25kg 適応身長150cm以上 1回の充電で走行できる距離(メーカー指定パターン):最大約57km( バッテリー容量12.0Ahリチウムイオンバッテリー/定格出力:250W/ 充電器電源:AC100V-240V 充電時間:約3.5時間全長(mm)1770全幅(mm)580バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)12バッテリー電圧(V)24タイヤサイズ24インチ/20インチ充電時間(時間)4~5サドルの高さ(mm)750~900変速段数シマノ製内装3段変速総質量(kg)26
密閉型ディープサイクルバッテリー JLシリーズ
電菱¥74,980税込¥82,4781台7日以内出荷繰り返し充電の耐久性に優れているディープサイクルバッテリーです。放電深度50%の場合、サイクル数は約800回※期待できます。フロート状態においての期待寿命は10~15年※です。サイクル用途でもスタンバイ用途でもご利用できます。用途独立型太陽光発電システム、蓄電システム、エレベーター、UPS(無停電電源装置)、防災・防犯システム、非常用設備仕様●内部抵抗(1kHz)/5mΩ●容量保存特性(20℃)/1ヶ月:98%、3ヶ月:94%、6ヶ月:85%●公称電圧:12V●推奨トルク値:7N・m(71kgf・cm)●最大放電電流(5秒間):600A材質ABS(難燃性UL94 HBクラス)質量(kg)31.2端子形状M6ボルト最大トルク(N・m)9(92kgf・cm)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)338x170x217定格容量100Ah(10時間率)、85Ah(5時間率)、60Ah(1時間率)、63.3Ah(1C)充電電流(A)最大30動作温度範囲(℃)(充電)-15~40、(放電)-15~50、(保管)-15~40
モニタリングリレー ABB SPST 220→240V ac 22.5mm
ABB¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様監視アプリケーション:Temperature●電源電圧:220 → 240 V ac●接点構成:SPST●電気フェーズ:1●遅延時間:<100 ms●温度感度:昇温 , 降温●幅:22.5mm●CM-MSE - サーミスタモータ保護リレー. 内蔵PTCサーミスタ温度センサを使用したモータの保護と監視 1 NO、4 A (230 V、AC-12) 自動リセット. 用途. モータの監視対象: - 高負荷のかかる始動 - 高スイッチング周波数 - 単相操作 - 高い周囲温度 - 不十分な冷却RoHS指令(10物質対応)対応
防水USB電源ポート 12/24V
Optiline(オプティライン)¥5,398税込¥5,9381個10日以内出荷防水USB電源ポート 12/24V ダブル。USB ポートは防水性(IP66)を実現し高速充電 5400 mA -12/24 Vに対応。3種類の取付方法が可能です。1バーマウント、2オプティラインマウント、3ダッシュマウント(貼付け)。フォーク端子付きの電源配線は長さ150 cm 、。ショートサーキット、オーバーヒート、オーバーロードや過電圧保護機能を。もっています。・USBポートの保護膜により、防水性を実現(IP66)。・自己回復ヒューズを採用。・フォーク端子付き1.5メートル電源配線。・スマートチップ:安全で迅速な充電を実現。・ショートサーキット、オーバーヒート、オーバーロード、過電圧の保護機能。・バーマウント:直径22mmから32mmのハンドルバーに対応。・ダッシュ:ビスや両面テープでカウルなどに取付可能。・付属ブラケット:Optilineマウントに共締めできホルダーと一体化が可能