カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 制御機器(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • カー用品(1)

「cm10-ap」の検索結果

13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コネクタ フジクラ DDK

    コネクタ

    フジクラ DDK(1件のレビュー)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1袋(10個)
    当日出荷から10日以内出荷
    用途※品番が長いため商品ラベルや包装などに末尾まで明記できないことがございますが、商品としては問題ありません。
  • アンテナ分配器 ケーブル一体型 10cm APシリーズ ホーリック

    アンテナ分配器 ケーブル一体型 10cm APシリーズ

    ホーリック
    ¥979税込¥1,077
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    複数の機器に信号を分けたいときはコレ!1つのアンテナ信号を効率良く分配します。分配器を使用することにより、レコーダーなどの周辺機器や、別室にあるテレビなどへ信号を送ることが可能になります。4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。ケーブル一体型構造分配器本体と入力側ケーブルが一体
    仕様●【分配器仕様】●入出力周波数:5~3224MHz●インピーダンス:75Ω●●【ケーブル仕様】●ケーブル規格:S-4C-FB●コネクタ規格:F型●コネクタ形状:L字差込式(金メッキ仕様)●コネクタサイズ:W約14.8×H約14.4×D約30.2mm●インピーダンス:75Ω●ケーブル直径:約6.0mm●ケーブル長:10cm●PE袋パッケージ●保証期間:1年間●生産国:中国
  • アンテナ分配器 極細ケーブル一体型 10cm APシリーズ ホーリック

    アンテナ分配器 極細ケーブル一体型 10cm APシリーズ

    ホーリック
    ¥979税込¥1,077
    1個
    5日以内出荷
    複数の機器に信号を分けたいときはコレ!1つのアンテナ信号を効率良く分配します。分配器を使用することにより、レコーダーなどの周辺機器や、別室にあるテレビなどへ信号を送ることが可能になります。4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。ケーブル一体型構造分配器本体と入力側ケーブルが一体
    仕様●【分配器仕様】●入出力周波数:5~3224MHz●インピーダンス:75Ω●●【ケーブル仕様】●ケーブル規格:S-2.5C-FB●コネクタ規格:F型●コネクタ形状:L字差込式(金メッキ仕様)●コネクタサイズ:W約14.8×H約14.4×D約30.2mm●インピーダンス:75Ω●ケーブル直径:約3.5mm●ケーブル長:10cm●PE袋パッケージ●保証期間:1年間●生産国:中国
  • ローラー台 アップフィックス 100cm YT10AP100 YELLOTOOLS

    ローラー台 アップフィックス 100cm YT10AP100

    YELLOTOOLS
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    6日以内出荷
    上に乗せたフィルムを滑らかに引き出すことが出来るローラー台です。使用するロールより若干大きめのサイズをご選択ください。アプリケーションかけに最適です。ブレーキ力を手動で調整可能。本体固定用ブラケットつき。組立式となります。ローラー間の隙間は約50mmになります。
    用途フィルムを滑らかに引き出す作業に。質量(kg)6.5寸法(cm)100
  • ケイフレ用ホールドコネクタ 三桂製作所

    ケイフレ用ホールドコネクタ

    三桂製作所
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    ケイフレックスを第一電子工業(株)製コネクタに接続するためのコネクタです。表中の※1はKMS,KMV,KPF,KIC,KIH,KIV,KMEC,KPBF,KUU,KCSを表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。バックシェルを外してご使用下さい。補強カバー(CM10-SP-CV)に対応しています。取付方法はサンフレキROBOの113頁をご参照下さい。第一電子工業(株)製コネクタCM10-AP/CMV1-AP(アングル)を接続の場合バックシェルを外せば接続可能です。但し、ストレート接続となります。アングルでの接続の場合はお問い合せ下さい。
    L16.5温度範囲(℃)-20~90接続ねじ【ΦS1】15.9、【呼び】M16×1表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP67
  • アンテナ4分配器 極細ケーブル一体型 10cm F型接栓メス APシリーズ ホーリック

    アンテナ4分配器 極細ケーブル一体型 10cm F型接栓メス APシリーズ

    ホーリック
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    5日以内出荷
    複数の機器に信号を分けたいときはコレ!1つのアンテナ信号を効率良く分配します。本製品を使用することにより、レコーダーなどの周辺機器や、別室にあるテレビなど、4台の機器へ分配した信号を送ることが可能になります。新4K8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、110度CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。軽量かつコンパクトなデザインF型接栓メス端子のケーブル一体型構造を採用し、一般的な4分配器に比べて軽量でコンパクトな筐体を実現しました。分波器や2分配器と同様のサイズ感でご使用いただけます。全端子BSアンテナ電源供給可能※ご使用には入力用のアンテナケーブル(別売)が必要です。
    仕様●【分配器仕様】●入出力周波数:5~3224MHz●インピーダンス:75Ω●【ケーブル仕様】●ケーブル規格:S-2.5C-FB●コネクタ規格:F型●コネクタ形状:F型接栓メス(金メッキ仕様)●コネクタサイズ:W約13.4×H約13.4×D約42mm●インピーダンス:75Ω●ケーブル直径:約3.5mm●ケーブル長:10cm●PE袋パッケージ●保証期間:1年間●生産国:中国アズワン品番67-2507-66
  • アンテナ4分配器 極細ケーブル一体型 10cm F型接栓メス APシリーズ ホーリック

    アンテナ4分配器 極細ケーブル一体型 10cm F型接栓メス APシリーズ

    ホーリック
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    5日以内出荷
    。複数の機器に信号を分けたいときはコレ!1つのアンテナ信号を効率良く分配します。本製品を使用することにより、レコーダーなどの周辺機器や、別室にあるテレビなど、4台の機器へ分配した信号を送ることが可能になります。新4K8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、110度CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。軽量かつコンパクトなデザインF型接栓メス端子のケーブル一体型構造を採用し、一般的な4分配器に比べて軽量でコンパクトな筐体を実現しました。分波器や2分配器と同様のサイズ感でご使用いただけます。全端子BSアンテナ電源供給可能※ご使用には入力用のアンテナケーブル(別売)が必要です。
    仕様●【分配器仕様】●入出力周波数:5~3224MHz●インピーダンス:75Ω●【ケーブル仕様】●ケーブル規格:S-2.5C-FB●コネクタ規格:F型●コネクタ形状:F型接栓メス(金メッキ仕様)●コネクタサイズ:W約13.4×H約13.4×D約42mm●インピーダンス:75Ω●ケーブル直径:約3.5mm●ケーブル長:10cm●PE袋パッケージ●保証期間:1年間●生産国:中国アズワン品番67-2507-67
  • サンフレキROBO用コネクタ 三桂製作所

    サンフレキROBO用コネクタ

    三桂製作所
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    11日以内出荷
    サンフレキROBOを第一電子工業(株)製コネクタに接続するためのコネクタです。表中の※は第一電子工業(株)製コネクタCM10-SP/CMV1-SP(バックシェルを外して使用して下さい。)です。補強カバー(CM10-SP-CV)に対応しています。サンフレキROBO#16とコネクタの引張力は250N(JIS C 8461-23の分類コードは2ライト)です。第一電子工業(株)製コネクタ CM10-AP/CMV1-AP(アングル)を接続の場合バックシェルを外せば接続可能です。但し、ストレート接続となります。アングルでの接続の場合はお問い合せ下さい。
    L16.5L263温度範囲(℃)-20~90接続ねじ【ΦS1】15.9、【呼び】M16×1寸法B(Φmm)29.9難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66、亜鉛ダイカスト(ZDC2)色調黒色特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP67
  • AUDISON 10cm車載用ミッドレンジスピーカー audison

    AUDISON 10cm車載用ミッドレンジスピーカー

    audison
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    オーディソンの10cmミッドレンジ、Prima AP4です。パワーアンプでそのクオリティを知られるelettromedia社のブランドであるAudison。Primaシリーズは高品質を維持したままお求めやすい価格と「Live Sound」にフォーカスして設計された同社のエントリーグレードモデルです。ウーファー部は撥水処理のされたペーパーコーンを採用。FEM(Finite Element Method)シミュレーションを導入しKlippel R&Dスキャン・バイブロメーターを使用して最適化。APK165にプラスして3wayとするなど様々な用途でフレキシブルなユニットです。
    入力インピーダンス(Ω)4取付穴径(Φmm)93再生周波数帯域(Hz)80~7.5k音圧レベル(dB)出力:91/SPL定格入力(W)40取付奥行(mm)43
  • Absorbent pad disc 37mm 100/Pk 100PK Merck(メルクミリポア)

    Absorbent pad disc 37mm 100/Pk 100PK

    Merck(メルクミリポア)
    ¥5,198税込¥5,718
    1セット(100個)
    翌々日出荷
    仕様フィルターカラー:白色、フィルターコード:AP10、概要(mm):吸収パッド, 37 、フィルタータイプ:デプス フィルター、フィルター表面:プレーン、水の流量、mL/min x cm2:5.8材質セルロースファイバー品名吸収パッドフィルター直径(Φmm)37湿潤性親水性アズワン品番61-0190-36
  • Absorbent pad disc 25mm 100/Pk 100PK Merck(メルクミリポア)

    Absorbent pad disc 25mm 100/Pk 100PK

    Merck(メルクミリポア)
    ¥5,198税込¥5,718
    1セット(100個)
    翌々日出荷
    仕様フィルターカラー:白色、フィルターコード:AP10、概要(mm):吸収パッド, 25 、フィルタータイプ:デプス フィルター、フィルター表面:プレーン、水の流量、mL/min x cm2:5.8材質セルロースファイバー品名吸収パッドフィルター直径(Φmm)25湿潤性親水性アズワン品番61-0190-35
  • Absorbent pad disc 13mm 100/Pk 100PK Merck(メルクミリポア)

    Absorbent pad disc 13mm 100/Pk 100PK

    Merck(メルクミリポア)
    ¥8,319税込¥9,151
    1セット(100個)
    16日以内出荷
    仕様フィルターカラー:白色、フィルターコード:AP10、概要(mm):吸収パッド, 13 、フィルタータイプ:デプス フィルター、フィルター表面:プレーン、水の流量、mL/min x cm2:5.8材質セルロースファイバー品名吸収パッドフィルター直径(Φmm)13湿潤性親水性アズワン品番61-0190-34
  • Absorbent pad disc 47mm 100/Pk 100PK Merck(メルクミリポア)

    Absorbent pad disc 47mm 100/Pk 100PK

    Merck(メルクミリポア)
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット(100個)
    16日以内出荷
    仕様フィルターカラー:白色、フィルターコード:AP10、概要(mm):吸収パッド, 47 、フィルタータイプ:デプス フィルター、フィルター表面:プレーン、水の流量、mL/min x cm2:5.8材質セルロースファイバー品名吸収パッドフィルター直径(Φmm)47湿潤性親水性アズワン品番61-0194-48