カテゴリ

  • 医療(2)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 研磨材(1)

「cm10012」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガチセラPRO モトユキ

    ガチセラPRO

    モトユキ(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1箱(10枚)
    当日出荷から翌日出荷
    違いはセラミック砥粒です。セラミック砥粒は、アルミナ砥粒などと比べシャープな形状を保持したまま消耗します。そのため、高い研削力、研磨力を長く維持します。
    用途溶接ビード取り、バリ取り、面取り、表面研磨などに。(一般鋼・ステンレス用)羽根形状フラット最高使用速度(m/s)回転:68
  • ワイヤーマーカー PANDUIT(パンドウイット)

    ワイヤーマーカー

    PANDUIT(パンドウイット)
    31,980税込35,178
    1箱(100枚)
    翌々日出荷から30日以内出荷
    鮮明な表示文字がハーネスなどの識別に最適です。 丈夫なプラスチック製の台紙から簡単にはがせます。
    用途配線の表示、識別材質ビニールクロス使用温度範囲(℃)-46~77横(mm)38.1使用場所屋内
  • 組み込みスイッチング電源 12V dc 8.34A 100W RECOM

    組み込みスイッチング電源 12V dc 8.34A 100W

    RECOM
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    EN-55011、EN-55022、ES-60601、IEC/EN-60601。CE、FC、cULus、UL、2MOPP。100 Wスイッチモード医療用密閉電源 - RACM100シリーズ。Recom RACM100シリーズは、2 x MOPP安全認定を取得した医療用電源です。 これらの密閉型AC-DCコンバータは、3 x 2インチの小型パッケージに収納されており、スペースが問題となる用途に最適です。 RACM100密閉型電源は、85
    仕様●出力電圧:12V dc●出力電流:8.34A●定格電力:100W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:カバー付●長さ:91.4mm●幅:62mm●奥行き:39.2mm●重量:210g●医療規格認定:あり●最低温度:-25℃アズワン品番65-7211-90
  • ベッドシーツ 折畳タイプ  RE-001 2MX137CM 10マイ フィフティ・ヴィジョナリー

    ベッドシーツ 折畳タイプ RE-001 2MX137CM 10マイ

    フィフティ・ヴィジョナリー
    2,998税込3,298
    1袋(10枚)
    5日以内出荷
  • メディカルドレープ吸水 DQA121210 120×120cm 10円穴 1箱 100枚入 イワツキ

    メディカルドレープ吸水 DQA121210 120×120cm 10円穴 1箱 100枚入

    イワツキ
    97,980税込107,778
    1箱(100枚)
    5日以内出荷
    AAMI規格のバリア性の高い手術用ドレープ DQタイプは柔らかく、吸水性の高いスパンレース不織布と防水フィルムを貼り合わせた吸水性ドレープです Aは穴あり
    仕様9cm円穴寸法(cm)120×120アズワン品番68-5778-33医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00114000015医薬品医療機器等法一般医療機器