カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,653)
  • 厨房用品(1,596)
  • 手袋(1,311)
  • 作業服(1,063)
  • 店舗什器・備品(938)
  • 医療(846)
  • 農業・園芸資材(573)
  • 科学研究・開発用品(455)
  • 介護用品(409)
  • 卓上消耗品(366)
  • パソコン/周辺機器(330)
  • オフィス家具(315)
  • 学童・教育用品(275)
  • 制御機器(259)
  • 清掃用品(237)
  • 農業機械(234)
  • 日用品(230)
  • 空調・電設資材(221)
  • ヘルスケア(215)
  • 船舶用品・漁業資材(209)
  • 測定用品(207)
  • メカニカル部品(198)
  • 切削工具(198)
  • 家電(177)
  • 縫製用品(150)
  • 安全靴・作業靴(139)
  • バイク部品(130)
  • 救急・衛生(128)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(125)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(116)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(99)
  • 建材・エクステリア(88)
  • バイク純正部品(86)
  • 油圧機器・油圧ホース(86)
  • 事務用品(83)
  • 測量用品(土木/建設)(80)
  • 塗装・養生・内装用品(78)
  • 防災用品(77)
  • FA担当者のオススメ新商品(67)
  • 建築金物(65)
  • 梱包用品(62)
  • 作業工具(61)
  • 安全保護具(58)
  • カー用品(53)
  • 農具(53)
  • 機構部品(51)
  • トラック用品・パーツ(50)
  • 照明(48)
  • スプレー・オイル・グリス(47)
  • 安全用品(47)
  • 接着剤・補修材(46)
  • 保管用品(44)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(38)
  • 物流用品(37)
  • 配管・水廻り設備部材(36)
  • 塗料(33)
  • 電気材料(32)
  • 洗剤・除去剤(32)
  • バッテリー・電装(31)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(28)
  • クリーンルーム用品(28)
  • 溶接用品(27)
  • 住設機器(26)
  • 洗車・清掃(24)
  • 電動工具(24)
  • テープ(23)
  • 防犯用品(21)
  • 自動車用オイル・ケミカル(21)
  • 研磨材(20)
  • 測定関連サービス(18)
  • 理美容(15)
  • はんだ関連・静電気対策用品(14)
  • 自転車部品(12)
  • マスク(11)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(11)
  • 完成車(10)
  • トラック輸送・安全用品(10)
  • 安全標識(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • 空圧工具(7)
  • 鈑金・塗装(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 自動車純正部品(5)
  • タイヤ・足回り(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 食品・飲料(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • エンジン工具(1)

「cm20」の検索結果

関連キーワード
18,284件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CM20Z SMCCM20ZSMC
109税込120
1個
当日出荷
適合CDM2シリーズ仕様ラバークッション付/エアクッション付材質NBR適合シリンダチューブ内径(Φmm)20
コマンド スイングフック CM20S 3M(スリーエム)コマンド スイングフック CM20S3M(スリーエム)
2,498税込2,748
1袋(10パック)
5日以内出荷
フック部分が動かせるスイングタイプ。吊り下げても使えます。
用途細かいものでも掛けやすいワイヤーフック寸法(mm)フック本体:80×21×21、引っかけ部分:5(幅)サイズタブ:スモール(S)内容スイングフック3コ、タブ(S)3枚耐荷重(g)220
サランラップ 旭化成ホームプロダクツサランラップ旭化成ホームプロダクツ(29件のレビュー)
189税込208
1巻
当日出荷
「サランラップ(R)」は密着性がよく、ハリ・コシがあって丈夫です。 酸素を通しにくい。 水分を逃がしにくい。 耐熱温度140℃。電子レンジでもゆとりをもって使えます。 耐冷温度は-60℃。冷蔵冷凍でもおいしさと鮮度をしっかり守ります。 匂いを通しにくい。
材質(フィルム)ポリ塩化ビニリデン耐冷温度(℃)-60耐熱温度(℃)140電子レンジ材質(刃)ブリキ種別家庭用
コマンドフック スイングフック 3M(スリーエム)コマンドフック スイングフック3M(スリーエム)(1件のレビュー)
379税込417
1パック(3個)
当日出荷
きれいにはがせる両面粘着テープを活かした粘着フックです。 しっかり貼れて、必要なときにはテープの耳を引き伸ばすことにより、被着体を傷めず、またノリ残りなく、きれいにはがすことができます。
用途フック部分が動かせるスイングフック。吊り下げても使えます。セット内容コマンドフック 3ココマンドタブ(S) 8枚使用温度範囲(℃)-20~40 (接着時は10以上)寸法(縦×横×奥行)(mm)30×22×25~15耐荷重(g)220仕様屋内用トラスコ品番542-3007
USBケーブル miniB-A ブラック エレコムUSBケーブル miniB-A ブラックエレコム(8件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
パソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できる、A-mini-BタイプのUSB2.0ケーブルです。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できる、USB2.0ケーブルです。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証コネクタ形状USB-A プラグ - USB Mini-B プラグ対応機種USB-Aポートを持つパソコンおよびUSB Mini-Bポートを持つ機器プラグ金メッキピンシールド2重転送速度(Mbps)480
標準形エアシリンダ(丸形)(CM20-1552~) SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM20-1552~)SMC
54税込59
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)1552
クックパー クッキングシート 旭化成ホームプロダクツクックパー クッキングシート旭化成ホームプロダクツ(5件のレビュー)
979税込1,077
1本
当日出荷
両面シリコーン樹脂加工の耐油紙です。料理がくっつかずにサラッとはがせます。油や汁を通しにくいので、調理器具や食器の後かたづけが簡単です。オーブン、電子レンジのほか、落としぶたや蒸し料理にも使えます。耐熱温度は250℃(20分)なので、幅広い料理に使えます。新デザインで女性の手に握りやすいコンパクトサイズ(41mm)。さらに使いやすくなりました。
極小コーナータップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)極小コーナータップYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 180°動くスイングプラグで上下方向にスッキリ配線できます。コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。
プラグ形状2P・スイングプラグコンセント形状2P定格電圧(V)125定格電流(A)15定格容量15A/合計1500Wまで絶縁種別絶縁カバー付き定格容量(W)1500まで入数(マスター)160、(インナー)40RoHS指令(10物質対応)対応耐雷サージなし
カラーマグネット TRUSCOカラーマグネットTRUSCO
189税込208
1セット(6個)
当日出荷
書類の掲示に最適です。
材質フェライト磁石・ABS樹脂2018年トラスコ掲載ページ10 0646
ネオジム超強力 キャップマグネット おねじ円形 杉原産業ネオジム超強力 キャップマグネット おねじ円形杉原産業
259税込285
1袋(1個)
当日出荷
非常に強力なネオジム磁石に強磁性体のキャップを装着することでさらに吸着力を大幅に強化したキャップマグネットです。おねじ付きのタイプです。16Φ~36Φまで5種類のバリエーションをご用意しました。
RoHS指令(10物質対応)対応
丸型打込式オイルゲージ 協和丸型打込式オイルゲージ協和(9件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から11日以内出荷
反射板は白色なので、油の有無を遠くからでも確認でき、朱色の点がはっきり見えます。
耐熱温度(℃)90形状丸形
優肌パッド 1520 10X20CM 20マイイリ ニトムズ優肌パッド 1520 10X20CM 20マイイリニトムズ
2,898税込3,188
1箱
3日以内出荷
非固着性・高吸収性パッド付きのドレッシング材。通気性が高く屈曲部位への密着性にも優れた不織布の基布を使用。滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00203000007医薬品医療機器等法一般医療機器
コマンド フック 3M(スリーエム)コマンド フック3M(スリーエム)(2件のレビュー)
819税込901
1パック(10個)
当日出荷
簡単にはがせ、多くの材質の壁面(平滑面)に対応します。(壁紙や凹凸面には使用できません)壁面を傷めず、重量物もしっかり止まります。
仕様粘着式(はがせるタイプ)材質フック:スチロール樹脂、タブ:ポリエチレン基材・ゴム系粘着剤
キャップ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)キャップ ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質SCS14A形状キャップ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
カーボンブラシ SK11カーボンブラシSK11(19件のレビュー)
399税込439
1パック(2個)
当日出荷から4日以内出荷
マキタ電動工具用の交換カーボンブラシです。100Vの電圧に耐えられます。電流についても、マキタの機種に耐えられるようになっています。使い捨てスペアパーツを安価で取り替えられます。
用途電動工具用交換カーボンブラシ。材質黒鉛の粉
ペダルパット OHNO(大野ゴム工業)ペダルパットOHNO(大野ゴム工業)(84件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から9日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
カラーマグネット ミツヤカラーマグネットミツヤ
229税込252
1パック(6個)
当日出荷
ちょっとしたメモ留めや掲示に便利です。磁着面に傷防止フィルム貼合。
用途スチールやホワイトボードに材質再生PS樹脂40%・マグネットグリーン購入法適合
線名札(ファイバー製 WNC) ユーボン線名札(ファイバー製 WNC)ユーボン(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1袋(100枚)
当日出荷から3日以内出荷
分電盤・制御盤の回路の明示、その他、あらゆる表示に使用できます。
材質板部分:ファイバー糸部分:ロウ引き糸(タコ糸)ひも長(mm)120
優肌パッド 1512 10X12.5CM 20イリ ニトムズ優肌パッド 1512 10X12.5CM 20イリニトムズ
1,898税込2,088
1箱
3日以内出荷
非固着性・高吸収性パッド付きのドレッシング材。通気性が高く屈曲部位への密着性にも優れた不織布の基布を使用。滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00203000007医薬品医療機器等法一般医療機器
バリケアウエハー,20cm×20cm コンバテックジャパンバリケアウエハー,20cm×20cmコンバテックジャパン
16,980税込18,678
1箱
4日以内出荷
ストーマ周囲の深いしわ・くぼみを補正する補正用皮膚保護剤。 皮膚に優しい「バリケア」皮膚保護剤を採用。 くぼみやしわに合わせて自由にカットし、補正に用います。
寸法(cm)20×20
タップ穴タイプ キャップマグネット ネオジム超強力磁石 杉原産業タップ穴タイプ キャップマグネット ネオジム超強力磁石杉原産業(1件のレビュー)
286税込315
1個
当日出荷から7日以内出荷
非常に強力なネオジム磁石に強磁性体のキャップを装着することでさらに吸着力を大幅に強化したキャップマグネットです。16Φから32Φまで4種類をご用意しました。タップ穴を用いてネジ止めすることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
優肌パッド 1516 10X16CM 20マイイリ ニトムズ優肌パッド 1516 10X16CM 20マイイリニトムズ
2,498税込2,748
1箱
3日以内出荷
非固着性・高吸収性パッド付きのドレッシング材。通気性が高く屈曲部位への密着性にも優れた不織布の基布を使用。滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00203000007医薬品医療機器等法一般医療機器
優肌パッド 1525 10X25CM 20マイイリ ニトムズ優肌パッド 1525 10X25CM 20マイイリニトムズ
3,598税込3,958
1箱
3日以内出荷
非固着性・高吸収性パッド付きのドレッシング材。通気性が高く屈曲部位への密着性にも優れた不織布の基布を使用。滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00203000007医薬品医療機器等法一般医療機器
スクリューナット THKスクリューナットTHK(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌々日出荷
30度台形ねじです。ダイカスト成形したスクリューナットと高精度な転造スクリュー軸と組み合わせると、従来の機械加工品に比べて50%のコストダウンを可能にした高性能送りねじです。
種別30度台形ねじ フランジ形材質高強度亜鉛合金RoHS指令(10物質対応)対応
粘着テープ式フック コマンド フック クリア 3M(スリーエム)粘着テープ式フック コマンド フック クリア3M(スリーエム)(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
簡単にはがせ、多くの材質の壁面(平滑面)に対応します。(壁紙や凹凸面には使用できません)壁面を傷めず、重量物もしっかり止まります。フック・タブが透明のため、貼る場所を気にせず使用できます。
仕様粘着式(はがせるタイプ)
優肌パーミパッド 1617 10X17CM 20マイ ニトムズ優肌パーミパッド 1617 10X17CM 20マイニトムズ
5,598税込6,158
1箱
3日以内出荷
防水性のあるポリウレタンフィルムに吸液パッドを付けたパッド付きドレッシング。パッドは高吸液性・非固着性なので、交換時に創部を傷めません。滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00203000005医薬品医療機器等法一般医療機器
優肌パーミパッド 1611 6.5X11CM 20マイ ニトムズ優肌パーミパッド 1611 6.5X11CM 20マイニトムズ
2,798税込3,078
1箱
3日以内出荷
防水性のあるポリウレタンフィルムに吸液パッドを付けたパッド付きドレッシング。パッドは高吸液性・非固着性なので、交換時に創部を傷めません。滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00203000005医薬品医療機器等法一般医療機器
moichido 日本サニパックmoichido日本サニパック
269税込296
1冊(50枚)ほか
当日出荷から13日以内出荷
リサイクル原料配合でバージンポリエチレン使用量を約65%削減のゴミ袋リサイクル原料を使用しても経済的かつリーズナブル価格でのご提供が可能!天然ライムストーン配合ごみ袋の為、製造・燃焼時時のCO2排出量を約20%削減します。グリーン購入法適合品、エコマーク取得品
用途ゴミ袋材質HD+CC半透明エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生材使用率(%)40再生材使用使用
シャフトホルダ(コンパクトフランジ) SS400 大阪魂シャフトホルダ(コンパクトフランジ) SS400大阪魂(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から6日以内出荷
コンパクトフランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。形状フランジ形付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)スチール(SS400)軸穴径公差H7表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
カラービット 両頭タイプ ANEXカラービット 両頭タイプANEX(5件のレビュー)
279税込307
1パック(2本)
当日出荷
カラーで先端サイズの見分けが簡単です。両頭タイプです。両端部非塗装で刃先精度が抜群です。(+)No.1は赤色塗装です。
用途ネジ回しに材質クロムモリブデン バナジウム鋼先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能両頭
優肌パーミパッド 1613 10X13.5CM 20マイ ニトムズ優肌パーミパッド 1613 10X13.5CM 20マイニトムズ
4,498税込4,948
1箱
3日以内出荷
防水性のあるポリウレタンフィルムに吸液パッドを付けたパッド付きドレッシング。パッドは高吸液性・非固着性なので、交換時に創部を傷めません。滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00203000005医薬品医療機器等法一般医療機器
コマンドフック スイングフック 3M(スリーエム)コマンドフック スイングフック3M(スリーエム)
339税込373
1パック
当日出荷
取り付けカンタン!貼り替えOKのコマンドフック3個パックです。
内容フック3個+タブ8枚耐荷重(g)220
カラーマグネット 馬印カラーマグネット馬印(1件のレビュー)
229税込252
1袋(6個)
当日出荷
ホワイトボードを強力にサポート
直径(Φmm)20入数6個、袋
方眼定規20cm 共栄プラスチック方眼定規20cm共栄プラスチック
219税込241
1本
当日出荷
定規を立てて深さを測れる縦目盛ゼロスタートの方眼定規。平行が一目で解る5mm方眼直線定規です。縦目盛でゼロスタート方眼定規になっているため、定規を立てて深さを測ることができます。また、5cm毎にベタの抜き文字になっているため長さが読取りやすくなっています。アクリル樹脂製なので透明度に優れて美しく、丈夫で長持ちします。
材質(本体)アクリル樹脂製目盛縦目盛り付(ゼロスタート目盛)測定範囲(cm)横20×縦3(2×2方眼)寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)30×210×1.5
クッキングシートHG UACJ製箔クッキングシートHGUACJ製箔
519税込571
1本
当日出荷
裏表を気にせず使える両面シリコーン樹脂加工紙。オーブン・蒸し料理・電子レンジに。
長さ(m)20幅(cm)33材質シリコーン加工紙アズワン品番65-1337-29
ビーポップ カッティングマシン MAX(マックス)[事務用品・工具]ビーポップ カッティングマシンMAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
仕上がりの美しい「切り文字」が簡単に作成可能です。PC内蔵のTrue Type書体がそのまま使え、オリジナルのロゴマークなどもカットできます。すぐ使える簡単ソフト付です。
用途施設・工場内安全表示、ライン表示、自動車・建機への文字入れに。分解能0.025mm/step幅(mm)385奥行(mm)203高さ(mm)215最大作画範囲200×3000mm質量(kg)3.9トラスコ品番412-5436対応OSWindows10/11カット速度最大120mm/secインターフェイスUSB、LAN
カラーマグネット ミツヤカラーマグネットミツヤ(1件のレビュー)
119税込131
1パック(4個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ちょっとしたメモ留めや掲示に便利です。磁着面に傷防止フィルム貼合。
用途マグネット材質再生PS樹脂40%/マグネット
テガダームHPトランスペアレントSP 9534SP 6X7CM 20マイ 3M(スリーエム)テガダームHPトランスペアレントSP 9534SP 6X7CM 20マイ3M(スリーエム)
1,998税込2,198
1箱
5日以内出荷
表面摩擦抵抗の低いタイプのドレッシング材。傷の被覆・保護、注射針またはカテーテル穿刺部固定。γ線滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000129医薬品医療機器等法一般医療機器
ガイド付シリンダー TCL・TCMシリーズ AirTACガイド付シリンダー TCL・TCMシリーズAirTAC
4,498税込4,948
1個
当日出荷から24日以内出荷
JIS標準。 用途に合わせた2種類の軸受部:ボールブッシュ:リフター、プッシャや低摩擦が要求される製造工程に適用。 すべり軸受:耐横荷重は従来のシリンダ(ストッパシリンダ)の2倍以上。耐横荷重に最適。 多種類の取付が可能(上面、側面、底面、Tスロット側面) 便利なセンサースイッチ溝
作動方式複動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
研削用ゴム砥石 円筒タイプ ヤナセ(柳瀬)研削用ゴム砥石 円筒タイプヤナセ(柳瀬)
4,698税込5,168
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。超硬合金やセラミック等の研削に適しています。金型の表面調整や精密部品のバリ取りに。
適合材超硬合金やセラミック等RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...