カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「cm2b25-25z」の検索結果

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B25-25Z
SMC¥5,298税込¥5,8281個30日以内出荷ストローク(mm)25形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25ロッド先端ねじ(-) おねじ
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2B25-】
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個5日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一仕様スイッチ用磁石なし最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具基本形(両側ボス付)揺動受け金具金具無しオートスイッチ有無なし
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CM2□25~)
SMC¥4,950~税込¥5,445~1個3日以内出荷から23日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無なしオートスイッチ有無なし
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CM2□25~)
SMC¥5,202~税込¥5,722~1個3日以内出荷から23日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無なしオートスイッチ有無なし
CM Series(CM2B32-25+25Z)
SMC¥13,980税込¥15,3781個30日以内出荷取付支持形式(B) 基本形 (両側ボス付)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(-) 磁石なしストロークA(mm)25ストロークB(mm)25
CM Series(CM2B40-25+25Z)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なしストロークA(mm)25ストロークB(mm)25
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-25Z)
SMC¥5,598~税込¥6,158~1個3日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2B25-25SZ)
SMC¥6,498~税込¥7,148~1個3日以内出荷から27日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)25作動方式(S) 単動押出しねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B25-25Z
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個27日以内出荷ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CDM2B25~)
SMC¥5,247~税込¥5,772~1個3日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具基本形(両側ボス付)揺動受け金具金具なし
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CDM2B25~)
SMC¥6,786~税込¥7,465~1個3日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具基本形(両側ボス付)揺動受け金具金具なし
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B25-25AKZ
SMC¥11,980税込¥13,1781個17日以内出荷ストローク(mm)25形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションジャバラ(K) 耐熱ターポリン作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25ロッド先端ねじ(-) おねじ
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-25FZ)
SMC¥11,980税込¥13,1781個17日以内出荷ストローク(mm)25形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじ
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-25AJZ)
SMC¥9,998税込¥10,9981個17日以内出荷ストローク(mm)25形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションジャバラ(J) ナイロンターポリン作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) オプションなし
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-25AZ)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個17日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2B25TN-】
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個5日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一仕様スイッチ用磁石なし最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具基本形(両側ボス付)揺動受け金具金具無しオートスイッチ有無なし
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2B25TF-】
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個5日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一仕様スイッチ用磁石なし最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具基本形(両側ボス付)揺動受け金具金具無しオートスイッチ有無なし
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B25-25
SMC¥9,998税込¥10,9981個27日以内出荷ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B25R
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個9日以内出荷から30日以内出荷材質【耐水性向上シリンダ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B25-25AZ
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個27日以内出荷ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B25-25AZ
SMC¥6,598税込¥7,2581個30日以内出荷ストローク(mm)25形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25ロッド先端ねじ(-) おねじ
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CDM2B25TF~)
SMC¥6,786~税込¥7,465~1個23日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具基本形(両側ボス付)揺動受け金具金具なし
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CDM2B25TF~)
SMC¥5,247~税込¥5,772~1個23日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具基本形(両側ボス付)揺動受け金具金具なし
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CDM2B25TN~)
SMC¥5,247~税込¥5,772~1個23日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具基本形(両側ボス付)揺動受け金具金具なし
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CDM2B25TN~)
SMC¥6,786~税込¥7,465~1個23日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具基本形(両側ボス付)揺動受け金具金具なし
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-225Z)
SMC¥7,398~税込¥8,138~1個17日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)225作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-255Z)
SMC¥13,980税込¥15,3781個17日以内出荷ストローク(mm)255形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
25A-CM2-Z1 Series 二次電池対応 エアシリンダ
SMC¥9,998税込¥10,9981個21日以内出荷取付支持形式基本形(両側ボス付)クッションラバークッションチューブ内径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無スイッチ用マグネットなしポートねじの種類Rcシリンダストローク(mm)25ロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無オートスイッチなし
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B25-225Z
SMC¥7,798税込¥8,5781個27日以内出荷ストローク(mm)225形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B32-25Z)
SMC¥5,498税込¥6,0481個30日以内出荷ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B25-700Z
SMC¥10,980税込¥12,0781個30日以内出荷ストローク(mm)700形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25ロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B25-750Z
SMC¥12,980税込¥14,2781個30日以内出荷ストローク(mm)750形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25ロッド先端ねじ(-) おねじ