曜日別特売

25A-CM2-Z1 Series 二次電池対応 エアシリンダ

25A-CM2-Z1 Series 二次電池対応 エアシリンダ - SMC
取付支持形式
基本形(両側ボス付)
クッション
ラバークッション
チューブ内径(Φmm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
スイッチ用マグネットなし
ポートねじの種類
Rc
シリンダストローク(mm)
25
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
オートスイッチ有無
オートスイッチなし
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8291369025A-CM2B40-25Z1
11,280
9,998
10,998(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする