120件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CM2B32-25JZ CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B32-25JZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)25 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ジャバラ(J) ナイロンターポリン ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
8,698 税込9,568
3日以内出荷

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B32-25Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)25 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

CM2B32-25FZ CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B32-25FZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)25 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじ
1個
5,198 税込5,718
17日以内出荷

CM2B32-25AJZ CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B32-25AJZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)25 形式(-) 空気圧タイプ クッション(A) エアクッション ジャバラ(J) ナイロンターポリン ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
9,998 税込10,998
17日以内出荷

CM2B32-25SFZ CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CM2B32-25SFZ) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)32 ストローク(mm)25 作動方式(S) 単動押出し ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじ
1個
5,898 税込6,488
17日以内出荷

標準形エアシリンダ(丸形) CM2B3 SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
5,198 税込5,718
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

CM2B32-25+75Z-XC11 CM Series(CM2B32-25+75Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド クッション(-) ラバークッション 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ ストロークA(mm)25 ストロークB(mm)75
1個
13,980 税込15,378
30日以内出荷

CM2B32-25+25Z-XC10 CM Series(CM2B32-25+25Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 取付支持形式(B) 基本形 (両側ボス付) 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ストロークA(mm)25 ストロークB(mm)25
1個
13,980 税込15,378
30日以内出荷

CM2B32-25+15AZ-XC11 CM Series(CM2B32-25+15AZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ ストロークA(mm)25 ストロークB(mm)15
1個
16,980 税込18,678
30日以内出荷

CM2B32-25+100Z-XC11 CM Series(CM2B32-25+100Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド クッション(-) ラバークッション 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ ストロークA(mm)25 ストロークB(mm)100
1個
13,980 税込15,378
30日以内出荷

CM2B32-25+35Z-XC11 CM Series(CM2B32-25+35Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド クッション(-) ラバークッション 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ ストロークA(mm)25 ストロークB(mm)35
1個
12,980 税込14,278
30日以内出荷

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B32-2~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CM2B-Z SMC CADデータあり
単動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/基本形 ・ロッド先端形状めねじを標準化 ・豊富な取付支持金具 ・環境負荷物質を使用していません ・仕様・性能・取付は従来品と同等
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

CM2B32-25KZ-XC5 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B32-25KZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)25 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ジャバラ(K) 耐熱ターポリン ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
10,980 税込12,078
30日以内出荷

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B32-25AZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)25 クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
7,198 税込7,918
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B32-250Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)250 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B32-250AZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)250 クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
9,898 税込10,888
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
5,898 税込6,488
40日以内出荷

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
仕様スイッチ用磁石なし 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB) ポートねじの種類Rc 取付支持金具基本形(両側ボス付) 揺動受け金具金具無し オートスイッチ有無なし
1個
9,298 税込10,228
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)


形式空気圧タイプ チューブ内径(Φmm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類Rc ロッド先端ねじロッド先端おねじ
1個
7,698 税込8,468
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CM2B32-255Z 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B32-255Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)255 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
7,698 税込8,468
17日以内出荷

CM2B32-250JZ CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B32-250JZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)250 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ジャバラ(J) ナイロンターポリン ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
13,980 税込15,378
17日以内出荷

CM2B32-250FZ CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B32-250FZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)250 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじ
1個
7,498 税込8,248
17日以内出荷


CM2B32-257AZ 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B32-257AZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)257 形式(-) 空気圧タイプ クッション(A) エアクッション ねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
9,498 税込10,448
17日以内出荷

CM2B32-250AJZ 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B32-250AJZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)250 形式(-) 空気圧タイプ クッション(A) エアクッション ジャバラ(J) ナイロンターポリン ねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
15,980 税込17,578
17日以内出荷

CM2B32-254AJZ 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B32-254AJZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)254 形式(-) 空気圧タイプ クッション(A) エアクッション ジャバラ(J) ナイロンターポリン ねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
15,980 税込17,578
17日以内出荷




・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式片ロッド クッションエアクッション 最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無なし オートスイッチ有無なし
1個
6,984 税込7,682
3日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2275種類の商品があります)

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式片ロッド クッションラバークッション 最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無なし オートスイッチ有無なし
1個
5,148 税込5,663
3日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2275種類の商品があります)

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85) 形式片ロッド 最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無なし 関連資料カタログ(9.18MB) 取扱説明書取扱説明書(1.61MB) オートスイッチ有無なし
1個
5,445 税込5,990
3日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4550種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B32-250Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)250 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
7,698 税込8,468
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CM2B32-250AZ-XC6 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B32-250AZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 材質【ロッド先端ナット】ステンレス鋼 ストローク(mm)250 形式(-) 空気圧タイプ クッション(A) エアクッション ねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
9,598 税込10,558
30日以内出荷

1個
5,498 税込6,048
13日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (1746種類の商品があります)

CM2B25-32AZ 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B25-32AZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)32 形式(-) 空気圧タイプ クッション(A) エアクッション ねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
6,698 税込7,368
17日以内出荷