カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cm2b40-150fz」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B40-150FZ) SMC

    CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B40-150FZ)

    SMC
    9,898税込10,888
    1個
    17日以内出荷から30日以内出荷
    ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじ
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2B40-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2B40-】

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    仕様スイッチ用磁石なし最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具基本形(両側ボス付)揺動受け金具金具無しオートスイッチ有無なし
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CM2□40~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CM2□40~)

    SMC
    9,756税込10,732
    1個
    3日以内出荷から23日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無なしオートスイッチ有無なし
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CM2□40~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CM2□40~)

    SMC
    10,647税込11,712
    1個
    3日以内出荷から23日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B40-150FZ SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B40-150FZ

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    17日以内出荷
    ストローク(mm)150形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)40リード線長さ(mm)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(F) めねじオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • CM Series(CM2F40) SMC

    CM Series(CM2F40)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から19日以内出荷
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2B40TF-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2B40TF-】

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    仕様スイッチ用磁石なし最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具基本形(両側ボス付)揺動受け金具金具無しオートスイッチ有無なし
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2B40TN-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2B40TN-】

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    仕様スイッチ用磁石なし最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具基本形(両側ボス付)揺動受け金具金具無しオートスイッチ有無なし
  • CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-150FZ) SMC

    CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-150FZ)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    17日以内出荷から27日以内出荷
    ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
エアシリンダカテゴリ