曜日別特売

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2B40TN-】

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2B40TN-】 - SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2B40TN-】 - SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一

仕様
スイッチ用磁石なし
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
40
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
NPT
取付支持金具
基本形(両側ボス付)
揺動受け金具
金具無し
オートスイッチ有無
なし
内容量
1個
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。
全45種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端金具
ロッド先端形状
45種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端形状
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60373646CM2B40TN-25Z1-XB2425ロッド先端おねじ金具なし
¥16,010
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60373655CM2B40TN-25Z1-V-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
¥17,330
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
60373664CM2B40TN-25Z1-W-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
¥18,400
¥16,980
¥18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60373680CM2B40TN-25Z1-Q-XB2425ロッド先端おねじロッドエンド
¥17,380
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
60373689CM2B40TN-25FZ1-XB2425ロッド先端めねじ金具なし
¥16,010
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60373698CM2B40TN-50Z1-XB2450ロッド先端おねじ金具なし
¥16,610
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60373707CM2B40TN-50Z1-V-XB2450ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
¥17,930
¥16,980
¥18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60373716CM2B40TN-50Z1-W-XB2450ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
¥19,000
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60373725CM2B40TN-50Z1-Q-XB2450ロッド先端おねじロッドエンド
¥17,990
¥16,980
¥18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60373734CM2B40TN-50FZ1-XB2450ロッド先端めねじ金具なし
¥16,610
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60373750CM2B40TN-75Z1-XB2475ロッド先端おねじ金具なし
¥17,220
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
60373759CM2B40TN-75Z1-V-XB2475ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
¥18,540
¥16,980
¥18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60373768CM2B40TN-75Z1-W-XB2475ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
¥19,610
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60373777CM2B40TN-75Z1-Q-XB2475ロッド先端おねじロッドエンド
¥18,590
¥16,980
¥18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60373786CM2B40TN-75FZ1-XB2475ロッド先端めねじ金具なし
¥17,220
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
60373795CM2B40TN-100Z1-XB24100ロッド先端おねじ金具なし
¥17,820
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
60373804CM2B40TN-100Z1-V-XB24100ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
¥19,140
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60373820CM2B40TN-100Z1-W-XB24100ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
¥20,210
¥18,980
¥20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
60373829CM2B40TN-100Z1-Q-XB24100ロッド先端おねじロッドエンド
¥19,200
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60373838CM2B40TN-100FZ1-XB24100ロッド先端めねじ金具なし
¥17,820
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
60373847CM2B40TN-125Z1-XB24125ロッド先端おねじ金具なし
¥18,430
¥16,980
¥18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60373856CM2B40TN-125Z1-V-XB24125ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
¥19,750
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60373865CM2B40TN-125Z1-W-XB24125ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
¥20,820
¥18,980
¥20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
60373874CM2B40TN-125Z1-Q-XB24125ロッド先端おねじロッドエンド
¥19,800
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60373890CM2B40TN-125FZ1-XB24125ロッド先端めねじ金具なし
¥18,430
¥16,980
¥18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60373899CM2B40TN-150Z1-XB24150ロッド先端おねじ金具なし
¥19,030
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60373908CM2B40TN-150Z1-V-XB24150ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
¥20,350
¥18,980
¥20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
60373917CM2B40TN-150Z1-W-XB24150ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
¥21,420
¥19,980
¥21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60373926CM2B40TN-150Z1-Q-XB24150ロッド先端おねじロッドエンド
¥20,410
¥18,980
¥20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
60373935CM2B40TN-150FZ1-XB24150ロッド先端めねじ金具なし
¥19,030
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60373944CM2B40TN-200Z1-XB24200ロッド先端おねじ金具なし
¥20,240
¥18,980
¥20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
60373960CM2B40TN-200Z1-V-XB24200ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
¥21,560
¥19,980
¥21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60373969CM2B40TN-200Z1-W-XB24200ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
¥22,630
¥19,980
¥21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60373978CM2B40TN-200Z1-Q-XB24200ロッド先端おねじロッドエンド
¥21,620
¥19,980
¥21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60373987CM2B40TN-200FZ1-XB24200ロッド先端めねじ金具なし
¥20,240
¥18,980
¥20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
60373996CM2B40TN-250Z1-XB24250ロッド先端おねじ金具なし
¥21,450
¥19,980
¥21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60374005CM2B40TN-250Z1-V-XB24250ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
¥22,770
¥19,980
¥21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60374014CM2B40TN-250Z1-W-XB24250ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
¥23,840
¥21,980
¥24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60374030CM2B40TN-250Z1-Q-XB24250ロッド先端おねじロッドエンド
¥22,830
¥19,980
¥21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60374039CM2B40TN-250FZ1-XB24250ロッド先端めねじ金具なし
¥21,450
¥19,980
¥21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60374048CM2B40TN-300Z1-XB24300ロッド先端おねじ金具なし
¥22,660
¥19,980
¥21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60374057CM2B40TN-300Z1-V-XB24300ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
¥23,980
¥21,980
¥24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60374066CM2B40TN-300Z1-W-XB24300ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
¥25,050
¥22,980
¥25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60374075CM2B40TN-300Z1-Q-XB24300ロッド先端おねじロッドエンド
¥24,040
¥21,980
¥24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60374084CM2B40TN-300FZ1-XB24300ロッド先端めねじ金具なし
¥22,660
¥19,980
¥21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする