カテゴリ
- 制御機器(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
「cm2c20-25」の検索結果

M5Stack用TMOS PIRユニット(STHS34PF80搭載)
M5Stack¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷存在検出とモーション検出用の赤外線センサーユニット STMicroelectronics製の存在検知/動き検出用の低電力で高感度な赤外線センサーSTHS34PF80を搭載したPIR(Passive Infrared Ray)センサーです。Groveケーブルを接続してI2CによりM5Stackコアデバイスと通信します。 黒体放射の原理に基づいて周囲温度を監視し、人間の存在と動きを検出することができます。静止物体と移動物体を区別でき、80度の視野を備えているため広い範囲の検出が可能です。さらに、サンプリング周波数とゲインモードを調整できるので、さまざまなアプリケーションに対応します。警報システム、スマート照明、占有検出などに適しています。 静止物体と移動物体の区別が可能 広い視野角:80° 高感度:2000LSB/℃ ゲインを2モードから選択可能:ゲインモード(デフォルト)、ワイドモード 消費電流削減用のパワーダウンモードを用意 プログラム可能な出力データレート用途存在検知と近接検知、アラーム/セキュリティ、スマート照明、IoT仕様【I2Cアドレス】0x5A【赤外線波長】5~20μm【最小検知物体】70×25cm2セット内容M5Stack用TMOS PIRユニット(STHS34PF80搭載) ×1、Groveケーブル ×1寸法(mm)32×24×8感度【赤外線】2000LSB/℃センサーSTHS34PF80通信方式I2C確度(℃)【センサ】±0.3視野角80°測定距離2m超データレート0.25~30Hz
6カクボルトM6X60X20-7T
BIGM(丸山製作所)¥285税込¥3141個8日以内出荷規格M6X60X20部品名称6カクボルトM6X60X20-7T図解NoSSA-S600DX 1997ネン ファン部品_No.19、SSA-S602DXM-DL 送風機(2)部品_No.11、SSW-400C ファン駆動部品_No.20、MS615DR4CSL-Y(10) セイレツマキクミタテ部品_No.20、MD6000 本体部品_No.28、SSA-α602M 送風機-2部品_No.13、SSA-F616MA 送風機(2)部品_No.14、SSA-S1002 送風機(2)部品_No.11、SSA-α602 送風機-2部品_No.11、SSA-F616M-DL 送風機(2)部品_No.11、SSA-V600C 送風機部品_No.16、SSW-400CM ファン駆動部品_No.20、MSV515R2SL(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.58、SSA-S550 送風機部品_No.25、SSA-α610C ファン部品_No.11、SSA-F616V 送風機(2)部品_No.14、MSV615DR4CSL-Y(11.5 セイレツマキクミタテ部品_No.20、SSA-F616V-1 送風機(2)部品_No.14など