カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み

「cm2c20-50」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロボット用加速度センサー アーテック[学校教材・教育玩具]

    ロボット用加速度センサー

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    2,891税込3,180
    1個
    当日出荷
    対応接続コード:153127センサー接続コード(4芯50cm)■センサー部品:MMA8653FC■動作電圧:1.95~3.6V■加速度:三軸±2g、±4g、±8g■インターフェイス:12C。対応接続コード:153127センサー接続コード(4芯50cm)。材質:ABS。サイズ:48×20×28mm
    用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。仕様加速度/三軸±2g、±4g、±8g材質ABS寸法(mm)48×20×28質量(g)9動作電圧1.95~3.6VインターフェイスI2C
  • pitaRaku 魔法のスマホ充電ケーブル クマザキエイム

    pitaRaku 魔法のスマホ充電ケーブル

    クマザキエイム
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    磁石でピタ楽!充電時にケーブルを挿さなくていい、スマホ充電ケーブル 1度使うと、もう前には戻れない『魔法のスマホ充電ケーブル』充電時にケーブルを挿さなくていい、クセになる吸着感 強力なネオジム磁石により、近づけるだけで、ピタッと吸着。 リビング、ベッドルーム、車内など、使用シーンに合わせた3種の長さのケーブル3本セット。 1本のケーブルでLightning/Type-C/MicroUSBの全てに充電可能。 マグネット部にLEDライト搭載なので、暗闇でも安心。 スマホ充電口への水・埃などの侵入を防ぎ充電口の傷も防ぎます。 マグネット接触部が360度回転。接続方向自由自在。 付け根が180度曲がるので、動画鑑賞やゲーム時など、スマホを横持ちする際に便利。
    セット内容ケーブル3本(50cm/1m/2m)、Type-C変換ケーブル1本(20cm)、マグネット端子9個(Lightning/Type-C/MicroUSB 各3個)、端子ホルダー2個、端子取り外し用フォーク1個、保証書(個装箱に表示)抵抗(kΩ)USB Type-C 実装抵抗:56出力最大5V / 2.4A(12W)ケーブル長(m)約0.2/0.5/1.0/2.0対応機種【端末機器】USB Type-Cメス端子・Lightningメス端子・Micro USBメス端子を搭載した各種スマートフォン、タブレット、電子機器など(5V/2.4Aまで)、【周辺機器】 USB Type-Cメス端子・Lightningメス端子・Micro USBメス端子を搭載した周辺機器(5V/2.4Aまで)、【パソコン】USBポート(USB Aメスコネクタ)を持つ各社パソコン、【ACアダプタ】USB ポート(USB Aメスコネクタ)の ACアダプタ(5V/2.4Aまで)コネクタ(受電側)USB Type-Cオス端子/Lightningオス/Micro USBオス、(給電側)USB Aオス 3本、USB Type-Cメス 1本RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約3.3適合用途充電
  • 50cm サイドロック付きUSB-Cケーブル 10Gbps/USB 3.1(3.2 Gen 1)/100W (5A) Power Delivery StarTech.com

    50cm サイドロック付きUSB-Cケーブル 10Gbps/USB 3.1(3.2 Gen 1)/100W (5A) Power Delivery

    StarTech.com
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷
    高性能:USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed(10Gbps)対応サイドロック付きUSB-C - C ケーブル(50cm)。DisplayPort 1.4 Altモードで最大8K30Hz解像度に対応。100W(5A)Power Delivery 3.0、Thunderbolt 3 互換。高耐久性:10,000サイクル以上の挿抜テストと60度の角度で4,000サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材、柔軟なストレインリリーフを使用。ハロゲンフリー、毒性がなくRoHS対応のTPEで環境に配慮。高品質設計:32AWGコンダクタ、アルミマイラー箔(85%編組)によるEMIシールドで信号の完全性を保持。回しやすく着脱が簡単なローレットグリップのM2ネジ(30.5mm長)を使用。USB 3.0以前と互換のUSB-C充電コード。用途:StarTech.com製品DK31C3HDPDなど、デュアルサイドロックUSB-Cポート対応ドッキングステーションで使用。ハードドライブ ケース、外付けストレージデバイスで便利な着脱可能ネジ付き。MacBook/Surface Book/ThinkPadなど、TB3/USBCノートパソコンを充電。仕様:50cm | USB 3.2/3.1 Gen 2 10Gbps データ転送 | PD 3.0、20V(最大)、5A(最大) | USB C オス - オス ネジロック付き | 外径4.8mm、32 AWG | 被覆材:TPE | EMIシールド:アルミマイラー箔、編組 | 2年間保証
    仕様ジャケットケーブル型;熱可塑性エラストマー、ケーブル遮蔽タイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)セット内容1-50cmサイドロックUSB-CGen210Gbpsケーブルグレー、ブラック質量(g)29タイプUSB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/sケーブル長(m)0.5外径(Φmm)4.8、32 AWGコネクタ形状Type-C最大解像度8K @ 30Hz保証期間2年間シールドEMIシールド:アルミマイラー箔データ転送速度10GbpsメッキゴールドRoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、Gen 2、10Gbps)、1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、Gen 2、10Gbps)材質(被膜)TPEケーブル種類耐久性適合用途充電用、データ転送用