カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「cm2d32-50」の検索結果

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2D32-】
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個5日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一仕様スイッチ用磁石なし最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具2山クレビス形揺動受け金具金具無しオートスイッチ有無なし
エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CM2□32~)
SMC¥7,677~税込¥8,445~1個当日出荷から23日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無なしオートスイッチ有無なし
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ (CM2□32~)
SMC¥5,841~税込¥6,425~1個3日以内出荷から23日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無なしオートスイッチ有無なし
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CM2□32~)
SMC¥6,192~税込¥6,811~1個3日以内出荷から23日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無なしオートスイッチ有無なし
エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CM2D32~)
SMC¥6,534~税込¥7,187~1個18日以内出荷ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加取付支持形式2山クレビス形クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応揺動受け金具なし
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2D32-50KZ
SMC¥19,980税込¥21,9781個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)50形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションジャバラ(K) 耐熱ターポリンねじの種類(-) Rcリード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D32-50JZ)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から17日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D32-50AZ)
SMC¥9,698~税込¥10,668~1個3日以内出荷から27日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D32-50Z)
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個3日以内出荷から27日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D32-50AJZ)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から17日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)50形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションジャバラ(J) ナイロンターポリンねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2D32-50SZ)
SMC¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)50作動方式(S) 単動押出しねじの種類(-) Rcリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) オプションなし
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D32-500AZ)
SMC¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)500
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D32-550Z)
SMC¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)550
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D32-550AZ)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)550
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2D32TF-】
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個5日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一仕様スイッチ用磁石なし最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具2山クレビス形揺動受け金具金具無しオートスイッチ有無なし
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2D32TN-】
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個5日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一仕様スイッチ用磁石なし最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具2山クレビス形揺動受け金具金具無しオートスイッチ有無なし
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2D32-50Z
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個27日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2D32-50AZ
SMC¥8,698税込¥9,5681個27日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D32-50KZ)
SMC¥18,980税込¥20,8781個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)50形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションジャバラ(K) 耐熱ターポリンねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
CM Series(CM2D32R)
SMC¥9,598税込¥10,5581個17日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド材質【耐水性向上シリンダ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)ねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なし
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2D32~)
SMC¥6,498~税込¥7,148~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)チューブ内径(Φmm)32
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2D32-500AZ
SMC¥12,980税込¥14,2781個27日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)500