曜日別特売

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CM2D32~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CM2D32~) - SMCエアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CM2D32~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式
2山クレビス形
クッション
ラバークッション
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
32
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
揺動受け金具
なし
内容量
1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
注意
オートスイッチ用磁石なし
全210種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
ロッド先端ねじ
ポートねじの種類
210種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
最低使用圧力(MPa)
ポートねじの種類
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35960106CM2D32-25SZ125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥6,930
¥6,237
¥6,861(税込)
18日以内出荷
返品不可
35960115CM2D32-25SZ1-V25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥7,540
¥6,786
¥7,465(税込)
18日以内出荷
返品不可
35960131CM2D32-25SZ1-W25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥7,760
¥6,984
¥7,682(税込)
18日以内出荷
返品不可
35960140CM2D32-25SZ1-Q25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥7,590
¥6,831
¥7,514(税込)
18日以内出荷
返品不可
35960149CM2D32-25SFZ125単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
¥6,930
¥6,237
¥6,861(税込)
18日以内出荷
返品不可
35960158CM2D32-25TZ125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥6,930
¥6,237
¥6,861(税込)
18日以内出荷
返品不可
35960167CM2D32-25TZ1-V25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥7,540
¥6,786
¥7,465(税込)
18日以内出荷
返品不可
35960176CM2D32-25TZ1-W25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥7,760
¥6,984
¥7,682(税込)
18日以内出荷
返品不可
35960185CM2D32-25TZ1-Q25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥7,590
¥6,831
¥7,514(税込)
18日以内出荷
返品不可
35960201CM2D32-25TFZ125単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
¥6,930
¥6,237
¥6,861(税込)
18日以内出荷
返品不可
35960210CM2D32-50SZ150単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥7,260
¥6,534
¥7,187(税込)
18日以内出荷
返品不可
35960219CM2D32-50SZ1-V50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥7,870
¥7,083
¥7,791(税込)
18日以内出荷
返品不可
35960228CM2D32-50SZ1-W50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥8,090
¥7,281
¥8,009(税込)
18日以内出荷
返品不可
35960237CM2D32-50SZ1-Q50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥7,920
¥7,128
¥7,841(税込)
18日以内出荷
返品不可
35960246CM2D32-50SFZ150単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
¥7,260
¥6,534
¥7,187(税込)
18日以内出荷
返品不可
35960255CM2D32-50TZ150単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥7,260
¥6,534
¥7,187(税込)
18日以内出荷
返品不可
35960271CM2D32-50TZ1-V50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥7,870
¥7,083
¥7,791(税込)
18日以内出荷
返品不可
35960280CM2D32-50TZ1-W50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥8,090
¥7,281
¥8,009(税込)
18日以内出荷
返品不可
35960289CM2D32-50TZ1-Q50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥7,920
¥7,128
¥7,841(税込)
18日以内出荷
返品不可
35960298CM2D32-50TFZ150単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
¥7,260
¥6,534
¥7,187(税込)
18日以内出荷
返品不可
35960307CM2D32-75SZ175単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥8,310
¥7,479
¥8,227(税込)
18日以内出荷
返品不可
35960316CM2D32-75SZ1-V75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥8,910
¥8,019
¥8,821(税込)
18日以内出荷
返品不可
35960325CM2D32-75SZ1-W75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥9,130
¥8,217
¥9,039(税込)
18日以内出荷
返品不可
35960341CM2D32-75SZ1-Q75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥8,970
¥8,073
¥8,880(税込)
18日以内出荷
返品不可
35960350CM2D32-75SFZ175単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
¥8,310
¥7,479
¥8,227(税込)
18日以内出荷
返品不可
35960359CM2D32-75TZ175単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥8,310
¥7,479
¥8,227(税込)
18日以内出荷
返品不可
35960368CM2D32-75TZ1-V75単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥8,910
¥8,019
¥8,821(税込)
18日以内出荷
返品不可
35960377CM2D32-75TZ1-W75単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥9,130
¥8,217
¥9,039(税込)
18日以内出荷
返品不可
35960386CM2D32-75TZ1-Q75単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥8,970
¥8,073
¥8,880(税込)
18日以内出荷
返品不可
35960395CM2D32-75TFZ175単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
¥8,310
¥7,479
¥8,227(税込)
18日以内出荷
返品不可
35960411CM2D32-100SZ1100単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥9,350
¥8,415
¥9,257(税込)
18日以内出荷
返品不可
35960420CM2D32-100SZ1-V100単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥9,960
¥8,964
¥9,860(税込)
18日以内出荷
返品不可
35960429CM2D32-100SZ1-W100単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥10,180
¥9,162
¥10,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
35960438CM2D32-100SZ1-Q100単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥10,010
¥9,009
¥9,910(税込)
18日以内出荷
返品不可
35960447CM2D32-100SFZ1100単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
¥9,350
¥8,415
¥9,257(税込)
18日以内出荷
返品不可
35960456CM2D32-100TZ1100単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥9,350
¥8,415
¥9,257(税込)
18日以内出荷
返品不可
35960465CM2D32-100TZ1-V100単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥9,960
¥8,964
¥9,860(税込)
18日以内出荷
返品不可
35960481CM2D32-100TZ1-W100単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥10,180
¥9,162
¥10,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
35960490CM2D32-100TZ1-Q100単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥10,010
¥9,009
¥9,910(税込)
18日以内出荷
返品不可
35960499CM2D32-100TFZ1100単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
¥9,350
¥8,415
¥9,257(税込)
18日以内出荷
返品不可
35960508CM2D32-125SZ1125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥10,400
¥9,360
¥10,296(税込)
18日以内出荷
返品不可
35960517CM2D32-125SZ1-V125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥11,000
¥9,900
¥10,890(税込)
18日以内出荷
返品不可
35960526CM2D32-125SZ1-W125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥11,220
¥10,098
¥11,108(税込)
18日以内出荷
返品不可
35960535CM2D32-125SZ1-Q125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥11,060
¥9,954
¥10,949(税込)
18日以内出荷
返品不可
35960551CM2D32-125SFZ1125単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
¥10,400
¥9,360
¥10,296(税込)
18日以内出荷
返品不可
35960560CM2D32-125TZ1125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥10,400
¥9,360
¥10,296(税込)
18日以内出荷
返品不可
35960569CM2D32-125TZ1-V125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥11,000
¥9,900
¥10,890(税込)
18日以内出荷
返品不可
35960578CM2D32-125TZ1-W125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥11,220
¥10,098
¥11,108(税込)
18日以内出荷
返品不可
35960587CM2D32-125TZ1-Q125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥11,060
¥9,954
¥10,949(税込)
18日以内出荷
返品不可
35960596CM2D32-125TFZ1125単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
¥10,400
¥9,360
¥10,296(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする