カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cm2e40-200az」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm エアクッションタイプ (CM2□40~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm エアクッションタイプ (CM2□40~)

    SMC
    12,375税込13,613
    1個
    3日以内出荷から23日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無なしオートスイッチ有無なし
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CM2□40~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CM2□40~)

    SMC
    13,464税込14,810
    1個
    3日以内出荷から23日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • CM Series(CM2E40) SMC

    CM Series(CM2E40)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    22日以内出荷
  • CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-200AZ) SMC

    CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-200AZ)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    17日以内出荷から27日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)200
エアシリンダカテゴリ