カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)

「cm2e40-200az」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm エアクッションタイプ (CM2□40~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm エアクッションタイプ (CM2□40~)

    SMC
    12,375税込13,613
    1個
    3日以内出荷から23日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無なしオートスイッチ有無なし
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CM2□40~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CM2□40~)

    SMC
    13,464税込14,810
    1個
    3日以内出荷から23日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
エアシリンダカテゴリ