「cm3289」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACクランプメータ HIOKI(日置電機)ACクランプメータHIOKI(日置電機)(6件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷から10日以内出荷
センサ部をスリムにリニューアル!新形状で挟みやすさ抜群。 高調波成分まで含めて指示する真の実効値型。 CT6280を接続することで太い配線やダブル配線、4199Aの大電流測定に対応。
付属品携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、コイン型リチウム電池CR2032×1、取扱説明書×1表示LCD、max:4199dgt連続使用時間(時間)70機能データホールド、オートパワーセーブ、ドロッププルーフ:コンクリート上1 mの落下に耐える表示更新レート400ms直流電圧420m~600V、5レンジ、基本確度:±1%rdg、±3dgt導通(Ω)50±40以下でブザー音RoHS指令(10物質対応)対応クレストファクタ2500カウント以下は2.5(4200カウントで1.5以下へ直線的に減少)
超硬ミューリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬ミューリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)
5,998税込6,598
1本
翌日出荷から3日以内出荷
材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレート全長L(mm)60シャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)3.5刃長l1(mm)27
テストリード HIOKI(日置電機)テストリードHIOKI(日置電機)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1組
当日出荷
用途クランプオンハイテスタ3280-10、20用寸法(cm)70
ACフレキシブルカレントセンサ HIOKI(日置電機)ACフレキシブルカレントセンサHIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から10日以内出荷
付属品携帯用ケースC0205×1、アタッチメント交流電流(A)419.9/4199ケーブル長(mm)(出力)800測定可能導体径(Φmm)130(ケーブル断面径:5mm、先端キャップ径:7mm)RoHS指令(10物質対応)対応
携帯用ケース HIOKI(日置電機)携帯用ケースHIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から7日以内出荷
測定用品専用の携帯カバー
関連キーワード
電気測定カテゴリ
関連カテゴリ