カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
  • 機構部品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)

「cma2 30」の検索結果

関連キーワード
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-30K~) CKDCMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-30K~)CKD
734税込807
1個
当日出荷
チューブ内径(Φmm)30種別部品作動方式複動形
CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-00~) CKDCMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-00~)CKD(1件のレビュー)
5,798税込6,378特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
マイクロシリンダー CMA2 支持金具TB(ヘッド側トラニオン形)付 CKDマイクロシリンダー CMA2 支持金具TB(ヘッド側トラニオン形)付CKD
8,400税込9,240
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
・両ロッドカバーは、分解・組立が簡単。・検出スイッチをそのまま搭載できる無給油シリンダー。
取付支持方式TB(ヘッド側トラニオン形)付
CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-CA~) CKDCMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-CA~)CKD
6,575税込7,233
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
マイクロシリンダー CMA2 支持金具FA(ロッド側フランジ形)付 CKDマイクロシリンダー CMA2 支持金具FA(ロッド側フランジ形)付CKD
7,520税込8,272
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
・両ロッドカバーは、分解・組立が簡単。・検出スイッチをそのまま搭載できる無給油シリンダー。
取付支持方式FA(ロッド側フランジ)付
キャスターサポート40 TMEHジャパンキャスターサポート40TMEHジャパン
399税込439
1個
当日出荷
パイプラックシステム用のキャスター群です。用途に応じて仕様が選べます。
材質SPCC/シルバー(三価クロムメッキ)質量(g)230
CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-E~) CKDCMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-E~)CKD
6,350税込6,985
1個
当日出荷から17日以内出荷
CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-FB~) CKDCMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-FB~)CKD
7,363税込8,099
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
マイクロシリンダー CMA2 支持金具LB(両側フート形)付 CKDマイクロシリンダー CMA2 支持金具LB(両側フート形)付CKD
7,520税込8,272
1個
当日出荷から8日以内出荷
・両ロッドカバーは、分解・組立が簡単。・検出スイッチをそのまま搭載できる無給油シリンダー。
取付支持方式LB(両側フート形)付
CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-TA~) CKDCMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-TA~)CKD
6,575税込7,233
1個
5日以内出荷から17日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-FA~) CKDCMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-FA~)CKD
5,713税込6,284
1個
当日出荷から9日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-20~) CKDCMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-20~)CKD
188税込207
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20種別部品
CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-TB~) CKDCMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-TB~)CKD
8,638税込9,502
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
マイクロシリンダー CMA2 支持金具CA(1山クレビス形)付 CKDマイクロシリンダー CMA2 支持金具CA(1山クレビス形)付CKD
8,400税込9,240
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
・両ロッドカバーは、分解・組立が簡単。・検出スイッチをそのまま搭載できる無給油シリンダー。
取付支持方式CA(1山クレビス形)付
CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-CB~) CKDCMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-CB~)CKD
8,163税込8,979
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-LS~) CKDCMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-LS~)CKD
7,363税込8,099
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-T~) CKDCMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-T~)CKD
747税込822
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
マイクロシリンダー CMA2 支持金具TA(ロッド側トラニオン形)付 CKDマイクロシリンダー CMA2 支持金具TA(ロッド側トラニオン形)付CKD
8,400税込9,240
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・両ロッドカバーは、分解・組立が簡単。・検出スイッチをそのまま搭載できる無給油シリンダー。
取付支持方式TA(ロッド側トラニオン)付
CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-T8~) CKDCMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-T8~)CKD
2,300税込2,530
1個
8日以内出荷
種別部品作動方式複動形
CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-T5~) CKDCMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-T5~)CKD
1,588税込1,747
1個
8日以内出荷
種別部品作動方式複動形
CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-T0~) CKDCMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-T0~)CKD
2,250税込2,475
1個
8日以内出荷
種別部品作動方式複動形
CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-T3~) CKDCMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-T3~)CKD
3,388税込3,727
1個
8日以内出荷
種別部品作動方式複動形
CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-T1~) CKDCMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-T1~)CKD
4,150税込4,565
1個
8日以内出荷
種別部品作動方式複動形
CMA2シリーズ マイクロシリンダ CKDCMA2シリーズ マイクロシリンダCKD
3,288税込3,617
1個
8日以内出荷から12日以内出荷
種別部品作動方式複動形
キャスターサポートセット TMEHジャパンキャスターサポートセットTMEHジャパン
1,540税込1,694
1セット
当日出荷から翌々日出荷
ジョイントの上から取付可能なキャスターサポートセットです。
材質スチール表面三価クロムメッキ
マイクロシリンダー CMA2 支持金具LS(片側フート形)付 CKDマイクロシリンダー CMA2 支持金具LS(片側フート形)付CKD
7,520税込8,272
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
・両ロッドカバーは、分解・組立が簡単。・検出スイッチをそのまま搭載できる無給油シリンダー。
取付支持方式LS(片側フート形)付
CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-LB~) CKDCMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-LB~)CKD
5,713税込6,284
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-40K~) CKDCMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-40K~)CKD
888税込977
1個
当日出荷
チューブ内径(Φmm)40種別部品作動方式複動形
トラニオン受金具 SMCトラニオン受金具SMC
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダスイッチ Tシリーズ 有接点2線式 CKDシリンダスイッチ Tシリーズ 有接点2線式CKD
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用にプログラマブルコントローラ、リレー用種類有接点配線方式2線式表示1色表示式表示灯赤色LED(ON時点灯)漏れ電流(mA)0周囲温度(℃)-10~+60保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック
シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式 CKDシリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式CKD
2,531税込2,784
1個
当日出荷から31日以内出荷
搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に種類無接点配線方式2線式表示1色表示式表示灯赤色LED(ON時点灯)周囲温度(℃)-10~+60保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-Y~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-Y~)CKD
800税込880
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
作動方式単動・引込み形
ジョイント金具76型フラット TRUSCOジョイント金具76型フラットTRUSCO(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。幅(mm)76穴径(Φmm)7×30板厚(mm)2.0ボルト穴ピッチ(mm)50
シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点3線式 NPN出力タイプ CKDシリンダスイッチ Tシリーズ 無接点3線式 NPN出力タイプCKD
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用にプログラマブルコントローラ、リレー用種類無接点配線方式3線式表示1色表示式表示灯赤色LED(ON時点灯)出力方式NPN出力電源電圧(V)DC10~28負荷電流(mA)100以下(負荷電圧:DC30V以下)消費電力(mA)DC24Vにて10以下内部降下電圧(V)0.5以下漏れ電流(μA)10以下周囲温度(℃)-10~+60保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック
シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点3線式 PNP出力タイプ CKDシリンダスイッチ Tシリーズ 無接点3線式 PNP出力タイプCKD
2,744税込3,018
1個
当日出荷から9日以内出荷
搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用にプログラマブルコントローラ、リレー用種類無接点配線方式3線式表示1色表示式表示灯黄色LED(ON時点灯)出力方式PNP出力電源電圧(V)DC10~28負荷電流(mA)100以下(負荷電圧:DC30V以下)消費電力(mA)DC24Vにて10以下内部降下電圧(V)0.5以下漏れ電流(μA)10以下周囲温度(℃)-10~+60保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック
ジョイント金具40型L TRUSCOジョイント金具40型LTRUSCO
369税込406
1個
当日出荷
組み合わせることによって架台や配管支持その他の使い道はさまざまです。手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。穴径(Φmm)7板厚(mm)2幅W(mm)40穴ピッチ(mm)50
ジョイント金具76型L TRUSCOジョイント金具76型LTRUSCO
379税込417
1個
当日出荷
組み合わせることによって架台や配管支持その他の使い道はさまざまです。手軽で多彩な組み合わせができる部材です。軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。材質スチール穴径(Φmm)7板厚(mm)2幅W(mm)76穴ピッチ(mm)40長穴(mm)7×30
Welbee Inverter P350LⅡ アルミ・空冷仕様 ダイヘンWelbee Inverter P350LⅡ アルミ・空冷仕様ダイヘン
1,998,000税込2,197,800
1セット
翌々日出荷
磨きあげたWelbeeのパルス溶接が鉄・ステンレス・アルミすべての材質で最高の溶接を可能にします。スマートパルスでは、独自開発したルールべースに従いスパッタ発生状況を予測し、パルス波形を最適な形へ自動で調整することで、スパッタ抑制をサポートします。低スラグワイヤに特化した本モードが、高速溶接でも溶接欠陥の無いビードで、高効率な溶接を実現します。独自のMS-MIGは外乱に強く、溶接電流を一定に保ちます。中高電流域でも安定したアークで、美しいビードと安定した溶込みを実現します。低電流から中高電流域まで、発生するスパッタを最大80%低減します。母材に付着するスパッタが減るため、スパッタ除去にかかる時間を短縮。作業効率向上に貢献します。
質量(kg)溶接電源:54外形寸法(mm)W395×D710×H640出力電圧(V)12~36定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)定格出力電流(A)350(手溶接:300)出力電流(A)連続:283定格入力(kVA)20.1(18.3kW)相数三相定格使用率(%)60定格負荷電圧(V)36(手溶接:32)出力電流範囲(A)30~350最高無負荷電圧(V)70/77メモリー数溶接条件:100