カテゴリ

  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)

「cmg-10」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 面取り測定ゲージ SK(新潟精機)

    面取り測定ゲージ

    SK(新潟精機)(4件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    加工物の面の大きさの測定
    種別面取り測定ゲージ材質SUS420J2寸法(mm)(全長)71.6×(厚さ)2(短枝の高さ16)測定範囲0~15C最小読取値(mm)0.5短枝(mm)15長枝(mm)30
  • ナットキャッチマグネット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ナットキャッチマグネット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット
    当日出荷
    ソケットに装着することで、磁力でボルト・ナットを保持した状態での作業が可能!! 貫通タイプのため長く突き出たボルトでも使用できます。 差込角サイズ、六角・十二角、スタンダード・ロング・ディープのいずれのタイプでも使用することができます。 磁石が直接ソケットに触れないため、ソケットを磁化しません。 六角部分は樹脂のためソケットを傷つけることはありません。
    質量(g)5
  • PTFE回転子 コクゴ

    PTFE回転子

    コクゴ
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    7日以内出荷
    ほぼ円筒形の大型太径で、低回転で大きな撹拌渦を作ります。大容量向け。アルニコ磁石を使用。
  • Mini DisplayPort - DisplayPort 1.2変換ケーブル/3m/4K60Hz/mDPオス - DPオス/モニターケーブル StarTech.com

    Mini DisplayPort - DisplayPort 1.2変換ケーブル/3m/4K60Hz/mDPオス - DPオス/モニターケーブル

    StarTech.com
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    4日以内出荷
    Mini DisplayPort - DisplayPort 1.2ケーブル(3m):4K x 2K(3840x2400p 60Hz)、21.6 Gbps帯域、HBR2、8chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560x1600p 120Hz)に対応。堅牢設計:柔軟なPVCストレインリリーフと被覆材を使用、折り曲げや酷使による損傷に強い頑丈なABSコネクター。メタルコネクタサブ構造でEMI保護機能を提供。脱落を防ぐラッチつきDPコネクター採用。高品質構造:金めっきコネクタと32 AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持。アルミマイラー箔 + 銅線編組のEMIシールドでより高品質な映像と音声を実現。DP 1.1と互換性あり。用途:家庭、オフィス、会議室、教室などのUHD(4K)ディスプレイ/プロジェクターで使用。Mini DPポート搭載ノートパソコン(Microsoft Surface Pro 6/4など)、業務用ワークステーション(FirePro W9100/8100、 Nvidia NVS 810/510グラフィックスカード搭載機など)に理想的
    用途Mini DisplayPort接続ポートを搭載したデバイスにDisplayPortモニタまたはプロジェクターを接続ケーブル長(m)3ケーブル外径(Φmm)4.8リフレッシュレート(Hz)60(4K×2K)、120(3Dステレオ)伝送速度(Gbps)21.6仕様導体数:19●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材難燃規格:CMG(汎用)●動作温度:0℃~45℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:20%~80%RH●製品長さ:3mm●製品幅:6mm●製品高さ:5mm●製品質量:104g色ブラック規格DisplayPort1.2、DisplayPort1.1コネクタ形状DisplayPort オスAWG32プラグ金メッキ最大解像度4k x 2k (3840 x 2160) @ 60Hzシールド2重シールド(編組+アルミ箔)RoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1 - Mini-DisplayPort [20ピン]コネクタB1 - DisplayPort [20ピン]対応解像度WQXGA、4K被覆材ポリ塩化ビニルラッチあり
  • 3004Eシリーズ ルブリケータ エコノミスト形 CKD

    3004Eシリーズ ルブリケータ エコノミスト形

    CKD
    ¥30,875税込¥33,963
    1個
    7日以内出荷から32日以内出荷