「cmp816b」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイピンマイク スタンダードタイピンマイクスタンダード
9,998税込10,998
1個
当日出荷
イヤホン形状カナル式トラスコ品番355-4694適合本体VLM-850ヘッドフォン部ドライバユニット密閉型
タイピンマイク スタンダードタイピンマイクスタンダード(2件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
タイピンマイク MH-62A4B 高感度タイプ イヤホンが交換できるオーソドックスなタイピンマイク FTH314/314L、VXD1、VXD1S共通オプション
イヤホン形状カナル式トラスコ品番294-7463適合本体FTH-307、 FTH- 307L、 FTH- 308、 FTH- 308L、FTH-314、FTH-314L、FTH-508、SR100Aシリーズ、SR70シリーズ、SR40シリーズヘッドフォン部ドライバユニット密閉型
イヤホン ICOM(アイコム)イヤホンICOM(アイコム)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
小型タイピンマイク&イヤホン YAESU(旧スタンダードホライゾン)小型タイピンマイク&イヤホンYAESU(旧スタンダードホライゾン)(1件のレビュー)
3,490税込3,839
1個
当日出荷
装着していることを感じさせない小型タイピンマイク。 しっかりとしたクリック感のあるPTT ボタン。 360 度回転クリップでマイクの装着が自在。 イヤホン部は、用途に合わせて選べる4 タイプのバリエーション。
コネクタ形状Φ3.5mm、4極1芯マイクロホン無指向エレクトレットコンデンサー型マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2kコードストレートインピーダンス(Ω)(イヤホン)32
イヤホン付タイピンマイク スタンダードイヤホン付タイピンマイクスタンダード(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
イヤホン形状耳かけ型
イヤホン付きタイピンマイク スタンダードイヤホン付きタイピンマイクスタンダード
11,980税込13,178
1個
当日出荷
トラスコ品番125-6437適合機種SRFD1質量(g)33
小型タイピンマイク スタンダード小型タイピンマイクスタンダード(4件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
耳かけ部分が着脱可能のインナーイヤホンタイプ
イヤホン形状耳かけ型トラスコ品番336-8793適合本体SRS210A、SRS210SA、SRS220A、SRS220SA、SR235、SR70A、SR40、FTH-314、FTH-307、FTH-307L、FTH-308、FTH308L、FTH-508質量(g)35
トランシーバー用イヤホン ICOM(アイコム)トランシーバー用イヤホンICOM(アイコム)(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
マイクロホンと接続できる組み合わせ型イヤホン。
イヤホン形状カナル式対応機種IC-4810、IC-4500ヘッドフォン部ドライバユニット密閉型プラグΦ直径2.5ケーブル長(cm)約50
特定小電力トランシーバー FTH-314/FTH-314L スタンダード特定小電力トランシーバー FTH-314/FTH-314Lスタンダード(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
仲間をつなぐのは手のひらサイズのトランシーバー。 初めての方でもすぐに使える、優れた操作性。 風雨に強いボディだから屋外でも安心。 ビジネスシーンから、地域活動、レクリエーションまで幅広いシーンにマッチする「FTH-314」 この小さなトランシーバーがチームの輪をつなぎます。 免許不要で、購入してすぐに使えます。 その上、操作もとても簡単。初めてトランシーバーに触れる人もチームに入ったばかりの新人も使い出せばすぐに操作に慣れます。 屋外での作業を考慮し、雨水や塵に強い設計。(保護等級 IP65/67) クラス最小・最軽量※ 重量わずか83g※。小型・軽量なだけでなく、背面のボディラインなどの工夫で手の中にしっかりと収まるデザイン。 よく使う音量調整ツマミは、操作しやすい配置と大きさで、使いやすさも追求しています。 オーディオアクセサリの断線時も安心 接続されているイヤホンマイクやスピーカーマイクの断線を検出しお知らせします。 また急な断線時には、スマートフォン用のイヤホンを代用できるモードを搭載しました。 中継器を使えばさらに広範囲で使用可能に その他にも便利な機能が盛りだくさん 空きチャンネルを探して移動する「オートチャンネルセレクト機能」 信号のあるチャンネルを探す「スキャン機能」 音声で送受信を切り替える「VOX機能」 相手が通話圏内にいるかわかる「コールバック機能」 特定のトランシーバーやグループを呼び出せる「セレコール機能」 声の大きさを自動で調整する「マイク感度自動調整機能」 ワンタッチで一時的に音量を下げられる「ワンタッチボリューム機能」 会話のプライバシーを守る「秘話機能」 バックノイズを軽減する「コンパンダー機能」 バッテリー上がりを防ぐ「自動電源オフ機能」
種類特定小電力トランシーバー定格電圧(V)DC 1.2保護等級IP65/67通信方式単信および半複信方式電池単三形乾電池1本送信出力10mW 以下( 電波法施行規則第6条適合)送受信周波数(MHz)1ch ~ 9ch : 422.2000MHz ~ 422.3000MHz・01ch ~ 11ch : 422.0500MHz ~ 422.1750MHz/(中継装置使用時) 10ch ~18ch : 送信 440.2625MHz ~ 440.3625MHz・受信 421.8125MHz ~ 421.9125MHz/12ch ~ 29ch : 送信 440.0250MHz ~ 440.2375MHz・受信 421.5750MHz ~ 421.7875MHz受信感度-13dB μ V 以下( @ 12dB SINAD)動作温度範囲(℃)-10~+ 50電波型式F3E/F2D本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47.0×80.0×22.0(アンテナおよび突起物を含まず)低周波出力60mW 以上( @ 4 Ω 60mW 、歪率10% 時) 電源電圧1.5V 時動作電圧(V)DC 0.95~1.7
プロジェクター台 サンワサプライプロジェクター台サンワサプライ(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
当日出荷
レバーの開け閉めで、天板の高さを変更することができます。 ※中棚も連動して一緒に動きます。 プロジェクターは天板にも中棚にも設置可能です。 ※天板と中棚の内寸は92mmですが、天板下に丸パイプがあるため、位置によっては内寸が72mmになります。 中棚にプロジェクターを置き、天板に置いたノートパソコンを操作することも可能です。 天板を会議テーブルなどにかませて使用できるので、通路を確保できます。 未使用時は高さを低くして、プロジェクターを載せたままデスク下に収納できます。 天板、中棚それぞれに、リモコンなどが置けるトレー付きです。 ケーブルをまとめて引っかけておける、ケーブルフック付きです。
耐荷重(kg)15天板高さH(mm)590~850(ガード高40)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×400×630~890材質天板・中棚/木製(塩ビシート貼り)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)9.3天板寸法(幅W×奥行D)(mm)430×350アズワン品番64-0910-52
トランシーバー 特定小電力 モノタロウトランシーバー 特定小電力モノタロウ(126件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット(2台)
当日出荷
免許・資格不要の特定小電力トランシーバーです。 音声出力も500mWとクラス最大です。 お得な2台セットにハンズフリー対応のネクタイピン式イヤホンマイク付き。 20チャンネル対応モデル(9ch・11chも交信可能) チャンネルを合わせれば何台でも通話可能です。 ハンズフリーで使用可能なVOX機能搭載。 オートパワーオフ機能で電源切り忘れ防止。 混線を回避する38グループモード。 オートスキャン機能で通話チャンネルを自動検索。 1種類のベルコール機能で送信終了を相手に知らせることができます。 単3アルカリ乾電池(別売)で約60時間使用可能(ただし、使用環境によります。) オプションでエフアールシー社製の専用電池パック(品番 FBP-2 使用時間40時間)を使用することができます。 ただし、専用充電器(品番 FBC-5RS)が必要となります。 総務省技術基準適合品。 交信距離の目安:市街地(約100~200m)見通しの良い郊外(1~2km)
用途工場内の会話に。警備のやり取りに。災害時における通信手段として。レストランや飲食店等でのお客様の誘導や空席情報の共有化に。種類特定小電力トランシーバー材質本体:ABS樹脂(一部除く)定格電圧(V)DC3.6~4.5(単3アルカリ電池×3本別売)チャンネル数交互通話専用20ch(9+11ch)消費電流(mA)受信待ち受け時 約50送信出力10mW付属品本体×2、イヤホンマイク(M-20W-P)×2、ベルトクリップ×2質量(g)約180(電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×103×28(突起物除く)周波数範囲(MHz)422.050~422.300通信方法単信方式電波形式F3Eスピーカー出力(mW)500/8Ω販売区分業務用
ハンズフリー拡声器スピーカー サンワサプライハンズフリー拡声器スピーカーサンワサプライ(16件のレビュー)
7,298税込8,028
1セット
当日出荷
体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。 軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。 ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。 ベルトなどにクリップで固定、または首からストラップで下げる2通りの身に付け方があり、お好みに応じて使い分けられます。 USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。同時にマイク音声出力もできます。 外部音声入力を搭載しており、スマートフォン・iPhoneから音楽を再生しながら同時にマイク音声出力することが可能です。
付属品拡声器スピーカー×1、ヘッドマイク×1、ストラップ×1、クリップ×1、ACアダプタ(DC5V 600mA)×1材質ABS樹脂型式単一指向性エレクレット型(ヘッドマイク)ブラックサイズ(スピーカー)3インチ<直径77.8mm>質量(g)(スピーカー)215、(ヘッドマイク)35電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V・2000mA)最大出力(W)10ケーブル長(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80.5×38×100対応機種iPad 10.2インチ 第7世代(2019)、iPad 10.2インチ 第8世代(2020)、iPad 12.9インチ Pro(2017)、iPad Air 第3世代(2019)、iPad mini 第5世代(2019)、iPad Pro 10.5インチ(2017)、Surface Pro(2017)、連続使用時間(時間)約20(マイク使用・中間音量)、約16(音楽再生・中間音量)機能MP3再生機能、アンプ内蔵、外部入力ジャック搭載、拡声周波数特性スピーカー:80~12000Hz消費電流(mA)0.5以下(供給電圧3V)入力信号ヘッドマイク(-44~-47dB)インピーダンススピーカー:4Ω、ヘッドマイク:2.2kΩ(1kHz)入力感度-45dB(0dB=1V/Pa、1kHz)入力端子(マイク)3.5mmマイクジャック、(外部)3.5mmステレオミニジャック(LINE IN)、USBメモリ、microSDカード(16GB以下)S/N比55dB以上充電時間(時間)約5スピーカー密閉型フルレンジスピーカーシステム動作温度(℃)-10~40動作湿度(%)25~75(結露なきこと)保存湿度(%)25~75(結露なきこと)充電方式ACアダプタ(DC5V・600mA)保管温度(℃)-20~55動作電圧(V)1.5~3
鋼線プレスホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)鋼線プレスホイールブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(4件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
厚さ(mm)13線径(Φmm)0.3適合電動・空気工具グラインダー種別プレスホイールブラシ(インターナル用)
タイピン型マイク TOAタイピン型マイクTOA(3件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
単一指向性のタイピン型マイクです。
付属品クリップ×1型式エレクトレットコンデンサー型質量(g)20感度-46dB(1kHz・0dB=1V/Pa・負荷2 kΩ)仕上ダ-クグレ-(マンセルN2.5近似色)音圧115dB/SPL端子Φ3.5モノラルミニプラグ指向性単一指向性
ワイヤレスマイク(タイピン型) TOAワイヤレスマイク(タイピン型)TOA
44,980税込49,478特価
1台
当日出荷
頑丈なつくりで持ち運びやすく軽量です。 「ワイヤレスマイクは3本、有線マイクは1本」または「ワイヤレス2本、有線2本」まで使用可能です。なおチューナーユニットやマイクの増設が必要です。
トラスコ品番453-7742質量(g)110電源単3電池1本(付属)ハンドル抗菌仕様定格出力AC時:20W(最大出力25W)DC時:8W
イヤホン付タイピン型マイク ICOM(アイコム)イヤホン付タイピン型マイクICOM(アイコム)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
トラスコ品番406-0075適合機種IC-4500質量(g)130ヘッドフォン部ドライバユニット開放型
ピンマイク サンワサプライピンマイクサンワサプライ
29,980税込32,978
1個
当日出荷
サンワサプライ製ワイヤレス拡声器スピーカー「MM-SPAMP8」で使用できるツーピース型ワイヤレスピンマイクです。 特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合しており30波の中から1波を選択して利用できます。 襟部分へ装着することで圧迫感のない軽やかな使用が可能です。 ※装着位置によって音声取得範囲、音量が変わります。これは製品の仕様です。 単三乾電池×2本で動作します。
仕様【送信機】トーン信号:35kHz、空中線電力:10mW質量(g)86形式単一指向性エレクレット型感度-47±4dB寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)送信機:65×85×25対応機種MM-SPAMP8電源電圧(V)別売:DC3V(単三乾電池×2)周波数特性マイク:100Hz~15kHz、送信機:806.125MHz~809.750MHz電池寿命(時間)約6.5(アルカリ電池使用時)電波形式F3E(FM)コネクタマイク:ミニXLR コネクタ4pin(メス)、送信機:ミニXLR コネクタ4pin(オス)ケーブル長(mm)約900アンテナ形式:ダイポール型インピーダンス(Ω)680発振方式水晶制御PLLシンセサイザー
ピンマイク サンワサプライピンマイクサンワサプライ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
サンワサプライ製ワイヤレスピンマイク「MM-SPAMP8WPM」で使用できる交換用ピンマイクです。 襟部分へ装着することで圧迫感のない軽やかな使用が可能です。 ※装着位置によって音声取得範囲、音量が変わります。これは製品の仕様です。
形式単一指向性エレクレット型感度-47±4dB対応機種MM-SPAMP8WPM周波数特性100Hz~15kHzコネクタミニXLR コネクタ4pin(メス)ケーブル長(mm)約900インピーダンス(Ω)680
PLL300MHz帯ワイヤレスピンマイク ユニペックス(UNI-PEX)PLL300MHz帯ワイヤレスピンマイクユニペックス(UNI-PEX)
35,980税込39,578
1台
5日以内出荷
単一指向エレクトレットコンデンサー型。ツーピースタイプ、タイピン付。乾電池仕様。300MHz帯。
仕様タイピン付RoHS指令対応機器電源単三形乾電池(R6PU)1個方式PLLシンセサイザー方式周波数(MHz)300
LCMシリーズ リニアスライドシリンダ(LCM-P~) CKDLCMシリーズ リニアスライドシリンダ(LCM-P~)CKD
26,829税込29,512
1個
8日以内出荷から19日以内出荷
作動方式複動・ストローク調整形(押出し)