カテゴリ

  • 電気材料(2)
  • 制御機器(1)
  • クリーンルーム用品(1)

「cmph1」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リング型 水平ケーブル管理パネル 両面リング 1U PANDUIT(パンドウイット)

    リング型 水平ケーブル管理パネル 両面リング 1U

    PANDUIT(パンドウイット)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番137-4257幅(mm)482.6高さ(mm)43.7質量(g)580奥行(mm)表79.5/裏138.0アズワン品番64-8466-42
  • リング型 水平ケーブル管理パネル対応 交換用カバー 1U PANDUIT(パンドウイット)

    リング型 水平ケーブル管理パネル対応 交換用カバー 1U

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
  • アズピュア クリーンモップ アズピュア(アズワン)

    アズピュア クリーンモップ

    アズピュア(アズワン)
    6,158税込6,774
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ポリエステル長繊維製のためリントの発生を極少に抑えています。 液体の拭き取りや、ウエット清掃に適しています。
  • Amphenol IDCコネクタ 1.27mmピッチ 6極 2列 オス, TMMシリーズ, TMM-1-0-06-1 AMPHENOL

    Amphenol IDCコネクタ 1.27mmピッチ 6極 2列 オス, TMMシリーズ, TMM-1-0-06-1

    AMPHENOL
    74,980税込82,478
    1袋(700個)
    7日以内出荷
    For1.27mmpitch28AWGRibboncableseestocknumbers:289-9925289-9925or:105-5051105-5051(26way)typical.IDCMaleConnectors.AmphenolIDCTMMMicroMatch1.27mmピッチシリーズのオスコネクタは、適切なTMMMicroMatchメスヘッダ(代表品番:739-1136739-1136を参照)とかん合時の電線対基板接続用です。TMMMicroMatchコネクタ用のリボンワイヤサイズは、1.27mmピッチ28AWGです。
    ピッチ(mm)1.27、2.54極数6シリーズTMM定格電流(A)1材質(ハウジング)サーモプラスチック行数2動作温度(℃)(Max)105、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)接続方向ライトアングル