「cmr7h」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパークプラグ(C~) NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(C~)NGK(日本特殊陶業)(310件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から3日以内出荷
標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
スパークプラグCMR7H BIGM(丸山製作所)スパークプラグCMR7HBIGM(丸山製作所)
1,898税込2,088
1個
11日以内出荷
部品名称スパークプラグCMR7H関連資料(1.09MB)図解NoMGC-S500 6.エンジン部品_No.8
スパークプラグ 1656 NGK NTK(日本特殊陶業)スパークプラグ 1656 NGKNTK(日本特殊陶業)
599税込659
1個
当日出荷
エンジンチェーンソー(E2125TS) 新ダイワエンジンチェーンソー(E2125TS)新ダイワ(3件のレビュー)
61,980税込68,178
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
圧倒的な軽さとクラスを超えたパワー
排気量(mL)25質量(kg)2.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×201×196使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1機能チェンブレーキ、クラッチ連動式オートオイラー、ターボクリーン、サイドアクセス、ナット脱落防止機構燃料タンク容量(L)0.19スパークプラグCMR7H始動方式Softスタート振動3軸合成値(m/s2)4オイル量(L)0.14
背負式エンジンブロワ 新ダイワ背負式エンジンブロワ新ダイワ
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
圧倒的な大風量モデル 30.3m3/minの大風量を実現。大量の落ち葉や濡れた落ち葉も余裕でこなせますで、清掃作業がはかどります。 クルーズコントロールレバー採用 ハーネスシステム&ベンチレーション機能
用途造園、緑地管理作業に使用燃料混合燃料風量(m3/min)30.3風速(m/s)94.5外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×526×544乾燥質量(kg)10.6燃料タンク容量(L)2.56スパークプラグNGK CMR7Hキャブレターダイヤフラム始動方式リコイルスタータ排気量(cm3)79.9
背負式エンジンブロワ ゼノア背負式エンジンブロワゼノア
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
クラス最強パワー!背負い式ブロワEBZ8560は、河川の除草やゴルフ場等の大量の草や落ち葉でパワーを発揮します。風量:28m3/min、最大風速:98m/secで、広い範囲を素早く掃除。さらに、大容量の燃料タンクが装備されているため、長時間作業を続けることが可能です。
用途河川の除草作業、大規模施設の清掃、ゴルフ場のキーパー作業等に仕様スークプラグ:NGK CMR7H風量(m3/min)28全長×全幅W×全高(mm)(外形)358×535×551乾燥質量(kg)(本体)10.4燃料タンク容量(L)2.3始動方式リコイルスタート最大風量(m/s)98排気量(cm3)75.6
ゼノア エンジン刈払機 BCZ300ST-EZ 部品 ショートブロック ゼノアゼノア エンジン刈払機 BCZ300ST-EZ 部品 ショートブロックゼノア(1件のレビュー)
649税込714
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
ゼノア エンジン刈払機 BCZ300ST-EZ 部品 ショートブロック
用途部品の交換に適合品番BCZ300ST-EZ関連部品【部品グループ】ショートブロック
背負式エンジンブロワ 新ダイワ背負式エンジンブロワ新ダイワ
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
背負い心地が向上した驚異の最大風量モデル!風量23.9m3/minの大風量モデル。大量の落ち葉や濡れた落ち葉も余裕でこなせるハイパワーエンジンを搭載しています。背負バンドには防水シートを採用し、汗を吸収しにくい構造とし、防臭効果が期待できます。背当てには通気性に優れたベンチレーション機能とクッションを搭載し、長時間の作業でも快適に使用できます。噴管格納ベルトを装備し、コンパクトに収納が可能。現場への持ち運びに便利です。他のモデルでも評価の高い、クルーズコントロールレバーを採用。スロットルポジションレバーでもエンジンの回転調整が可能となり、常にトリガーを握る必要はありません。二重構造のエアクリーナを採用。メインフィルタには吸塵効率を損なわない蛇腹式フィルタを搭載することで、過酷な粉塵からエンジン内部への侵入をシャットアウトします。
付属品噴管、バンド、胸ベルト、ソケットレンチ、Lレンチツール本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)383×519×487使用燃料2サイクル混合燃料(50:1)風量(m3/min)23.9乾燥質量(kg)10.5燃料タンク容量(L)1.98スロットル方式トリガーレバー&クルーズコントロールレバースパークプラグCMR7Hエンジン形式リコイルスタータ最大風速(m/s)108.9エンジン総排気量(cm3)79.9
背負式エンジンブロワ ゼノア背負式エンジンブロワゼノア
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
クラス最強パワー!背負い式ブロワEBZ8560RHは、河川の除草やゴルフ場等の大量の草や落ち葉でパワーを発揮します。風量:28m3/min、最大風速:98m/secで、広い範囲を素早く掃除。さらに、大容量の燃料タンクが装備されているため、長時間作業を続けることが可能です。大型背負い式ブロワ待望の右手スロットルレバー装着!
用途河川の除草作業、大規模施設の清掃、ゴルフ場のキーパー作業等に仕様スークプラグ:NGK CMR7H風量(m3/min)28全長×全幅W×全高(mm)(外形)358×514×551乾燥質量(kg)(本体)10.5燃料タンク容量(L)2.3始動方式リコイルスタート最大風量(m/s)98排気量(cm3)75.6
背負式エンジンブロワ ゼノア背負式エンジンブロワゼノア
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
大風量と軽量を両立する新型ハーフクローズドファンを搭載し、国内最大風量・風速と驚きの軽さを実現したメガ級ブロワ。圧倒的なパワーでこびりついたゴミや落ち葉を豪快に吹き飛ばします。右手スロットルレバーで、操作・作業性が大幅に向上。風の抵抗をより少なくする世界初スパイラルフレキホースを採用したほか、落ち葉の詰まりによる性能低下やエンジンの焼付きを防止するためのフリーフローネットも装備。2重構造フィルターの大型エアクリーナは、エンジン性能を長時間維持し、ホコリの多い現場でも安心して使用できます。また、背負い心地の良い背当てと幅広背負いバンドの採用により、疲労感が軽減され、造園プロのお客様に満足いただけるブロワです。
使用燃料混合燃料(ゼノア純正2サイクルエンジンオイル50:1推奨)風量(m3/min)22乾燥質量(kg)本体:9.6燃料タンク容量(L)2.1スパークプラグCMR7H最大風速(m/s)106排気量(cm3)65.6本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)354×492×499
エンジンチェーンソー GZ3750-16SP_H00 ゼノアエンジンチェーンソー GZ3750-16SP_H00ゼノア
72,980税込80,278
1台
4日以内出荷
排出ガス濃度を大幅に抑制するストラト・チャージド(R)エンジンを搭載し、低エミッション&低燃費。そして、最適ハンドルバランスで、身体への負担が少なく、操作性も抜群です。軽量・コンパクトで、パワフル-比類ない切れ味で、作業時間を短縮します。造園土木、農家向け。
ピッチ1/4"チェンタイプH00乾燥質量(kg)本体:4.4全長(cm)39燃料タンク容量(L)0.42チェンスピード(m/sec)最大出力時:17.8スパークプラグNGK CMR7H全高(cm)27.5長さ(inch)バー:16全幅(cm)23.5バー(cm)40オイルタンク容量(L)0.27排気量(cm3)39.1
エンジンチェーンソー 新ダイワエンジンチェーンソー新ダイワ
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷
クラス最軽量&高出力! リーチの長い両手ハンドルソー 取外しのしやすいエアクリーナは、清掃・メンテナンスが簡単で、天候変化にも強いナイロンメッシュを採用しています。 手のひらの形に沿ったハンドル形状で、手首を使った作業も負担軽減に貢献します。
用途大径木の枝払い作業に使用燃料混合燃料切断有効長さ(mm)300外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×213×210乾燥質量(kg)2.6燃料タンク容量(L)0.19スパークプラグNGK CMR7H始動方式リコイルスタータチェーン形式25AP-68E振動3軸合成値(m/s2)4.8オイルタンク容量(L)0.14排気量(cm3)25
エンジンチェンソー プロソー ゼノアエンジンチェンソー プロソーゼノア
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷
低速のねばり・加速がさらに向上!林業プロのためのゼノア最上級コンパクト&余裕のパワーのハイエンドプロソー!ヒーティングハンドル仕様。
ストローク(mm)31.1質量(kg)4.7排気量(mL)43.1全長(cm)39燃料タンク容量(L)0.42スパークプラグNGK CMR7H全高(cm)27.5全幅(cm)23.5
チェンソー XV250TD シングウ(新宮商行)チェンソー XV250TDシングウ(新宮商行)
48,980税込53,878
1台
5日以内出荷から12日以内出荷
本体乾燥重量2.3kgと超軽量。 枝打ち作業に最適で趣味・アウトドアでのご使用にも。 カービングバー仕様で、チェンソーアートの彫刻作業などの細かい作業も。
排気量(mL)25質量(kg)2.3仕様【チェンオイル調整】あり、【アイシング防止装置】あり、【チェーン張り機構】サイドアジャスター、【プライミングポンプ】あり安全装置チェーンブレーキ標準装備スパークプラグNGK CMR7H燃料混合比50:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)始動方法軽1スタート(始動時減圧装置付きスターター)RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)4排出ガス対策型3次規制適合オイルタンク容量(mL)140燃料タンク容量(cc)190
エンジンチェーンソー 新ダイワエンジンチェーンソー新ダイワ
71,980税込79,178
1台
4日以内出荷
圧倒的な軽さとクラスを超えたパワー
用途樹上の枝打ち作業に使用燃料混合燃料切断有効長さ(mm)250外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×201×196乾燥質量(kg)2.3燃料タンク容量(L)0.19スパークプラグNGK CMR7H始動方式リコイルスタータチェーン形式25AP60E振動3軸合成値(m/s2)4オイルタンク容量(L)0.14排気量(cm3)25
エンジンチェンソー 新ダイワエンジンチェンソー新ダイワ
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷
クラスを超えた鋸断性能!
付属品チェーンカバー、ソケットレンチ13×19、調整ドライバ、丸ヤスリ、ヤスリ用グリップ、エルレンチT27形状バー:先端交換式スプロケットノーズ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)外形416×225×277使用燃料混合燃料乾燥質量(kg)(本体)4.3燃料タンク容量(L)0.4オイルタンク(L)0.27スパークプラグCMR7H始動方式リコイルスタート(ソフトスタート)振動3軸合成値(m/s2)4.9排気量(cm3)42.9
エンジン刈払機 新ダイワエンジン刈払機新ダイワ
86,980税込95,678
1台
4日以内出荷
タフな藪にも負けない!高出力&高トルクモデルジュラルミンパイプ仕様!
付属品保護めがね、チップソー、トルクスレンチ、ソケットレンチ、肩掛けバンドレバー形式スロットルレバー:トリガーレバー使用燃料混合燃料外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1800×559×446乾燥質量(kg)(本体)5.8燃料タンク容量(L)0.71スパークプラグCMR7H-10始動方式リコイルスタート(ソフトスタート)ハンドル形状両手ハンドル振動3軸合成値(m/s2)3.1排気量(cm3)30.5
エンジン刈払機 RM3032-PTD 新ダイワエンジン刈払機 RM3032-PTD新ダイワ
82,980税込91,278
1台
4日以内出荷
タフな薮にも負けない、排気量30cm3の高出力&高トルクモデル。 プロユーザー用に開発された新型エンジンを搭載し、林業・造園プロのハード作業にも対応します。
付属品保護メガネ、刈刃(チップソー)、刈刃カバー、ソケットレンチ、トルクスレンチ、肩掛けバンド質量(kg)5.6レバー形式ツインスロットル使用燃料混合燃料外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1800×273×257燃料タンク容量(L)0.71スパークプラグNGK CMR7H-10始動方式リコイルスタータハンドル形状ループハンドル振動3軸合成値(m/s2)4.6排気量(cm3)30.5
エンジン背負式刈払機 新ダイワエンジン背負式刈払機新ダイワ
94,980税込104,478
1台
4日以内出荷
新機構AVS搭載疲労感を軽減する新フレーム採用
付属品保護めがね、チップソー、トルクレンチ、ソケットレンチ、グリースチューブ、ストラップレバー形式スロットルレバー:ツインスロットル使用燃料混合燃料外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2760×280×540乾燥質量(kg)(本体)9.3燃料タンク容量(L)1.03スパークプラグCMR7H-10始動方式背引き畜力式(ソフトスタート)ハンドル形状ループハンドル振動3軸合成値(m/s2)1.6排気量(cm3)30.5
背負式エンジンブロワ 新ダイワ背負式エンジンブロワ新ダイワ(1件のレビュー)
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
圧倒的な大風量モデル登場! クルーズコントロールレバー・撥水ハーネス・大容量燃料タンク・大型エアクリーナ搭載
付属品フレキシブルパイプ、元噴管、直噴管、先噴管、バンド、クリップ付バンド、断風板、胸ベルト(2本)、バックル、ソケットレンチ(13×16)、Lレンチツール使用燃料2サイクル混合燃料風量(m3/min)30.3外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×526×544乾燥質量(kg)10.6燃料タンク容量(L)2.56スパークプラグNGK CMR7H始動方式リコイルスタート最大風速(m/s)94.5排気量(cm3)79.9
関連キーワード
cmr6h特集
  • おすすめ人気ランキング
  • cmr6h