カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cms-v67bk」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WEBカメラ サンワサプライWEBカメラサンワサプライ
5,998税込6,598
1個
当日出荷
フルHDでの撮影が可能な200万画素Webカメラです。カメラにマイクを内蔵しておらずシンプルな設計、マイクを切り替える手間を軽減します。カメラを使わない時にレンズを隠すプライバシーシャッターを内蔵。ZoomやMicrosoft TeamsやGoogle Meetなどの各種ビデオ会議ソフトウェアに対応しています。システム要件Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上2GBMB以上のメモリ1GB以上のハードディスク空き容量USBポートに1つの空き
センサーCMOSレンズF2.2 f=4.35mm画素数200万画素フォーカス固定インターフェースUSB解像度【ビデオ】最大1920×1080、【静止画】最大1920×1080画角(水平)60度、(対角)70度最低被写体照度(Lux)110消費電力(mA)250ズームズームイン・アウト:なし三脚取付ねじ1/4インチ最短撮像距離30cmホワイトバランス自動フレームレート30fpsケーブル長(m)1.5種別標準WEBカメラ対応OSWindows:11, 10, 8.1, 8, 7、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、ChromeOS:ChromeOS※Google Meetで検証を行っています。アプリケーションの種類によっては外付けカメラをサポートしていない場合があります。仕様パン・チルト:なし、絞り・明るさ・コントラスト:自動質量(g)約120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×57.1×43.8ビデオフォーマットYUY2/MJPEG内蔵マイクなし
PC周辺機器カテゴリ
関連カテゴリ