カテゴリ

  • 制御機器(587)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(327)
  • 電気材料(194)
  • メカニカル部品(180)
  • FA担当者のオススメ新商品(139)
  • バイク純正部品(51)
  • 作業工具(28)
  • 自動車純正部品(23)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • 建築金物(15)
  • 家電(14)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • 切削工具(12)
  • 測定用品(9)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • オフィス家具(8)
  • 防犯用品(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 事務用品(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • バイク部品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 防災用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 医療(4)
  • 物流用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 溶接用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • カー用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 機構部品(2)
  • 安全用品(2)
  • 作業服(2)
  • 研磨材(2)
  • 理美容(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)

「cn-003」の検索結果

1,610件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Inertsil CN-3 5um 5020シリーズ ジーエルサイエンス

    Inertsil CN-3 5um 5020シリーズ

    ジーエルサイエンス
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • Inertsil CN-3 3um 5020シリーズ ジーエルサイエンス

    Inertsil CN-3 3um 5020シリーズ

    ジーエルサイエンス
    58,980税込64,878
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • カットコーン 赤 CN-03 ミツギロン

    カットコーン 赤 CN-03

    ミツギロン
    1,898税込2,088
    1個
    8日以内出荷
    コーン上部がカットされていて、保安灯や電池ケース等の取り付けが可能です。屋内、屋外問わずに使用可能です。
    用途工事現場や駐車場などに。仕様差込口カット有無:有適合【コーンウエイト】COBE 7137トラスコ品番346-2644材質PE幅(mm)380レッド高さ(mm)670収納寸法・高さ(mm)670折り畳み可否不可
  • ソフトクッション WAKI(和気産業)

    ソフトクッション

    WAKI(和気産業)(10件のレビュー)
    279税込307
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    衝撃吸収!キズ防止!すべり止め! 粘着剤つきウレタンのクッション材です。
    用途パソコンやオーディオの衝撃・防音吸収に。室内や自動車内の小物のすべり止めに。ドアやキャビネットの戸あたりに。
  • ACサーボ用 コネクタセット 三菱電機

    ACサーボ用 コネクタセット

    三菱電機(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    欠品中
    適合MR-J4-GF_/ GF_-RJ, MR-J4-B_/ B_-RJ/ B_-RJ010, MR-J4-DUB_/ DUB_-RJの入出力信号用 MR-J3-B(CN3)用コネクタセット/ MR-J3-DUB(CN3)用コネクタセット/ MR-J3-D01(CN20)用コネクタセット
  • I Series(ITV2050-532CN3) SMC

    I Series(ITV2050-532CN3)

    SMC
    59,980税込65,978
    1個
    9日以内出荷
    型式2000タイプ
  • I Series(ITV1050-401CN3) SMC

    I Series(ITV1050-401CN3)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    9日以内出荷
    型式1000タイプ
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-31F2CN3) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-31F2CN3)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    接続口径(2) 1/4ねじの種類(F) Gブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-312CN3) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-312CN3)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-31F2CN3) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-31F2CN3)

    SMC
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷
    接続口径(2) 1/4ねじの種類(F) Gブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(3) barケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-01F2CN3) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-01F2CN3)

    SMC
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷
    接続口径(2) 1/4ねじの種類(F) Gブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-33F2CN3) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-33F2CN3)

    SMC
    46,980税込51,678
    1個
    4日以内出荷
    圧力表示(3) bar
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-40F2CN3) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-40F2CN3)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    圧力表示(3) bar
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-03F3CN3) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-03F3CN3)

    SMC
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷
    圧力表示(3) bar
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-31F1CN3) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-31F1CN3)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    接続口径(1) 1/8ねじの種類(F) Gブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
  • 電子血圧計(上腕式)用 交換カフ シチズンシステムズ

    電子血圧計(上腕式)用 交換カフ

    シチズンシステムズ
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷
    巻き心地が柔らかいソフトタイプの腕帯です。
    質量(g)約130アズワン品番0-9623-41
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-01F2CN3) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-01F2CN3)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    接続口径(2) 1/4ねじの種類(F) Gブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(3) barケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-313CN3) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-313CN3)

    SMC
    54,980税込60,478
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(3) 3/8ねじの種類(-) Rcブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-044CN3) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-044CN3)

    SMC
    57,980税込63,778
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(4) 1/2ねじの種類(-) Rcブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-312CN3) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-312CN3)

    SMC
    46,980税込51,678
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-311CN3) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-311CN3)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(3) bar
  • クラッチカバー パルサー 89- アイシン精機

    クラッチカバー パルサー 89-

    アイシン精機
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番30210-M7060適合メーカーNISSAN
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-312CN3) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-312CN3)

    SMC
    46,980税込51,678
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(3) barケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-312CN3) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-312CN3)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(3) barケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-313CN3) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-313CN3)

    SMC
    46,980税込51,678
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(3) 3/8ねじの種類(-) Rcブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(3) barケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-40F2CN3) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-40F2CN3)

    SMC
    47,980税込52,778
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(3) bar
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-01F2CN3) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-01F2CN3)

    SMC
    46,980税込51,678
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(2) 1/4ねじの種類(F) Gブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(3) barケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-04F2CN3) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-04F2CN3)

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(2) 1/4ねじの種類(F) Gブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-03F1CN3) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-03F1CN3)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(3) bar
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-02F1CN3) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-02F1CN3)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(3) bar
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-01F2CN3) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-01F2CN3)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(2) 1/4ねじの種類(F) Gブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-34F2CN3) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-34F2CN3)

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(3) bar
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-31F2CN3) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-31F2CN3)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(3) bar
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-04F1CN3) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-04F1CN3)

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(1) 1/8ねじの種類(F) Gブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(3) barケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-03F1CN3) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-03F1CN3)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(3) bar
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-342CN3) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-342CN3)

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(3) bar
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-33F3CN3) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-33F3CN3)

    SMC
    46,980税込51,678
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(3) 3/8ねじの種類(F) Gブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31F3CN3) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31F3CN3)

    SMC
    46,980税込51,678
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(3) bar
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-23F3CN3) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-23F3CN3)

    SMC
    46,980税込51,678
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(3) 3/8ねじの種類(F) Gブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(2) 電圧形DC0~5Vモニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-04F3CN3) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-04F3CN3)

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(3) 3/8ねじの種類(F) Gブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
...