カテゴリ
- 制御機器(422)
- メカニカル部品(170)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(146)
- FA担当者のオススメ新商品(131)
- 油圧機器・油圧ホース(96)
- 自動車純正部品(35)
- 電気材料(30)
- 作業工具(22)
- オフィス家具(18)
- はんだ関連・静電気対策用品(17)
- 自動車補修部品(13)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 切削工具(8)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- スプレー・オイル・グリス(6)
- カー用品(6)
- 事務用品(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 研磨材(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 物流用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 測定用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 防災用品(2)
- 建築金物(2)
- 医療(2)
- バッテリー・電装(2)
- 学童・教育用品(2)
- 農業機械(2)
- 電動工具(2)
- バイク純正部品(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 理美容(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- ROLINE(210)
- SMC(149)
- 黒田精工(128)
- 日本モレックス(molex)(98)
- ParkerTAIYO(93)
- omron(オムロン)(44)
- SIEMENS(27)
- フエニックス・コンタクト(25)
- RS PRO(25)
- MAZDA(マツダ)(20)
- ニッサン(14)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(12)
- コクヨ(11)
- エスコ(10)
- VAN DAMME(7)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6)
- 東日製作所(6)
- メディアカバーマーケット(6)
- フジキン(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「cn-006」の検索結果

ポストタイプ ステンレス製 Φ60.5(SP-6CN・6CNT)
サンキン¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から31日以内出荷シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。寸法(Φmm)60.5×t1.5×H850材質ステンレス製
ソフトクッション
WAKI(和気産業)(10件のレビュー)¥319税込¥3511袋(10個)当日出荷から3日以内出荷衝撃吸収!キズ防止!すべり止め! 粘着剤つきウレタンのクッション材です。用途パソコンやオーディオの衝撃・防音吸収に。室内や自動車内の小物のすべり止めに。ドアやキャビネットの戸あたりに。
クリーンニット CN6×6S 6in×6in(75枚×2×1袋/箱)
橋本クロス¥6,898税込¥7,5881箱当日出荷ポリエステル繊維を編み上げた吸収性・耐薬品性に優れたニットワイパーです。 端面ヒートカット処理を施し、クラス100に対応しています。寸法(inch)6×6仕様クリーンパック:○、端面ヒートカットトラスコ品番791-9913材質ポリエステルニット長さ(mm)250幅(mm)250厚さ(mm)0.5質量(kg)0.58色白長さ(m)0.08対応クラス100縦(mm)150横(mm)150
KMバスケットコンテナ(64-16)
河淳¥8,898税込¥9,7881個6日以内出荷から7日以内出荷新色ピンクが追加。材質ABS(帯電防止剤入)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×165.5松吉医科器械コード24-3398-01
点滴作業台オプション 64トレー RTD-MCNシリーズ
ナカバヤシ¥11,980税込¥13,1781台5日以内出荷点滴作業台オプション国際標準規格ISO3394に対応。用途に応じて様々な組合せが可能です。点滴作業台RTDシリーズや組曲シリーズワゴンに対応するトレーです。全て埃が付きにくい帯電防止剤入り材質ABS(帯電防止剤)耐荷重(kg)5
ポストタイプ ステンレス製 Φ60.5(SP-6CN-SF/SK・6CNT-SF/SK)
サンキン¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。寸法(Φmm)60.5×t1.5×H850材質ステンレス製
液晶保護フィルム Panasonic Strada CN-RX06D 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,498税込¥1,6481枚4日以内出荷日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種Panasonic Strada CN-RX06D寸法(mm)80×155取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
液晶保護フィルム Panasonic Strada CN-RE06D 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,498税込¥1,6481枚4日以内出荷日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種パナソニック Strada CN-RE06D寸法(mm)80×155取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
オムロンG5エンコーダケーブル<R88A-CRKC***N相当>
ダイヤトレンド¥14,520税込¥15,9721本11日以内出荷から16日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズエンコーダケーブル用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min ; 1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW。2000r/min ; 1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW。1500r/min ; 7.5kW、11kW、15kW。1000r/min ; 900W、2kW、3kW、4.5kW、6kW。【400V】。3000r/min ; 750W、1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW。2000r/min ; 400W、600W、1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW。1500r/min ; 7.5kW、11kW、15kW。1000r/min ; 900W、2kW、3kW、4.5kW、6kW。形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:コネクタ接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上シールド有定格温度(℃)80適合メーカーオムロンケーブル種類エンコーダケーブル曲げ能力固定対応モータG5シリーズ
液晶保護フィルム Panasonic Strada CN-RA06D 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥1,398税込¥1,5381枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種panasonic Strada CN-RA06D寸法(mm)80×155取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
液晶保護フィルム Panasonic Strada CN-RA06WD 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,598税込¥1,7581枚4日以内出荷ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1適合機種Panasonic Strada CN-RA06WD寸法(mm)80×155取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
液晶保護フィルム Panasonic Strada CN-RX06D 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,598税込¥1,7581枚4日以内出荷ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1適合機種Panasonic Strada CN-RX06D寸法(mm)80×155取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
Y形ストレーナ KY-6CN型(ナイロンコーティング、60メッシュ)
ベン¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から6日以内出荷鋳鉄製フランジ形のY形ストレーナです。 コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用します。 KY-6CN型は錆びにくいナイロンコーティング品です。規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA Z-56コーティング本体・カバー:内外面共ナイロン11コーティング0.3mm以上(白色)流体温度(℃)5~60適合流体水・温水・気体適合圧力(MPa)1.0以下網目60メッシュ耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75最大許容差圧(MPa)0.1以下
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1CN125-6~)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個14日以内出荷から15日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オムロンG5エンコーダケーブル<R88A-CRKC***NR相当>
ダイヤトレンド¥24,000税込¥26,4001本16日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズエンコーダケーブル用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min ; 1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW。2000r/min ; 1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW。1500r/min ; 7.5kW、11kW、15kW。1000r/min ; 900W、2kW、3kW、4.5kW、6kW。【400V】。3000r/min ; 750W、1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW。2000r/min ; 400W、600W、1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW。1500r/min ; 7.5kW、11kW、15kW。1000r/min ; 900W、2kW、3kW、4.5kW、6kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:コネクタ接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上シールド有定格温度(℃)80適合メーカーオムロンケーブル種類エンコーダケーブル曲げ能力可動対応モータG5シリーズ
非空転式プレセット形トルクドライバ
東日製作所(3件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個ほか当日出荷から30日以内出荷非空転式トルクドライバーは、設定トルクに達すると約15度トルクが抜けたような空転(脱力)感覚があり、手首を捻ってもビット部分は回転しません。この約15度以内で締付けを完了していただくものです。 約15度の空転(脱力感)時に、「大きな衝撃・振動」を発生しない為、精密電子部品関連のトルク管理に最適です。 プリセット形。締め付けトルクの調整は、トルク目盛によって容易に行なえます。 目盛の予期せぬ移動・ズレを防止するロック機構をLTD15CN~500CNの6機種に標準装備。
ディスクパッド
MKカシヤマ(526件のレビュー)¥2,790~税込¥3,069~1セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
オイルフィルター
サンエレメント(150件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷から8日以内出荷日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
6カクアナツキボルト(CN)
BIGM(丸山製作所)¥315税込¥3471個8日以内出荷備考M8X60 ※~2017年2月規格M8X60-8.8部品名称6カクアナツキボルト(CN)図解NoMKW807MD(50HZ) 本体部品_No.20、MKW807MD(60HZ) 本体部品_No.20
チタンコーティングシリーズ シャンク径6mm CNシリーズ シングル 全長63mm
TAG BUR¥4,898税込¥5,3881本8日以内出荷先端強度が強く、寿命が長い。 コントロールしやすく、使いやすい。 ロー付け強度の管理が厳重。仕様●全長(mm):63●刃長(mm):19●径(mm):9.5アズワン品番68-0615-67
リペア用シートカバー
NTB(160件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1枚当日出荷から13日以内出荷全てJASO B801の関連規格で製作されています。用途シートの補修、貼り換え用タイプタッカー止め式
瞬間接着剤
アルテコ(ALTECO)(5件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本(50g)当日出荷から7日以内出荷接着物を貼り合わせシアノアクリレートモノマー(瞬間接着剤)がうすく引きのばされると、接着物の表面に付着しているわずかな水分と化学反応し、瞬時に硬化、接着力を発揮します。 秒単位で接着固定でき、作業時間の短縮が図れライン化も簡単です。 産業界で使われるほとんどの材料を強力に接着できます。 接着剤を塗付して貼り合わせるだけです。常温硬化のため特別な設備が必要ありません。 有機溶剤を含まず毒性も低いので、労働環境にやさしい接着剤です。 電気を通しません。優れた絶縁体です。区分2タイプ高強度・耐衝撃規格食品衛生法適合硬化速度標準硬化外観無色透明引張剪断強度(N/mm2)鉄:25、アルミ:13、ABS:6、PMMA(アクリル):6、HPVC(硬質塩ビ):6、PC(ポリカーボネート):9、CR(クロロプレンゴム):0.5、EPDM:-、木(カバ):-硬度(ショア D)85危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性電気絶縁性危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
...