カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cn-013」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IVL-CN13 キャップナット G1/2 黄銅/NBR I-VALUE

    IVL-CN13 キャップナット G1/2 黄銅/NBR

    I-VALUE
    229税込252
    1個
    当日出荷
    水道用フレキ継手キャップ。パッキン付
    呼びG1/2呼び径(A)13材質(パッキン)NBR材質(ナット)黄銅
  • ソフトクッション WAKI(和気産業)

    ソフトクッション

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    339税込373
    1セット(10個)ほか
    当日出荷
    衝撃吸収!キズ防止!すべり止め! 粘着剤つき発泡ウレタンにすべり止め加工をほどこしました。 ウレタンスポンジの弾力性で衝撃を吸収し、音やキズを防止します。 特殊表面加工によりすべり止め効果は抜群です。
    用途パソコンやオーディオの衝撃・防音吸収に。 室内や自動車内の小物のすべり止めに。 ドアやキャビネットの戸あたりに。種別耐震マット材質ウレタンゴム形状
  • KMコンテナ(34-04) 河淳

    KMコンテナ(34-04)

    河淳
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    新色ピンクが追加。
    材質ABS(帯電防止剤入)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×300×45.5松吉医科器械コード24-3399-00
  • グラインダー用カーボン HiKOKI(ハイコーキ)

    グラインダー用カーボン

    HiKOKI(ハイコーキ)(56件のレビュー)
    439税込483
    1セット(2個)
    当日出荷
    電気グラインダー用部品カーボンブラシ
  • ポストイット 通常粘着ふせん ふせん カラーキューブ 75×25mm 3M スリーエム 3M(スリーエム)

    ポストイット 通常粘着ふせん ふせん カラーキューブ 75×25mm 3M スリーエム

    3M(スリーエム)(7件のレビュー)
    349税込384
    1パック(225枚)ほか
    当日出荷
    複数の色が積層されたタイプ。 オフィスからパーソナルユースまであざやかな彩りを添えます。 スタンダードサイズのふせん。ちょっとした伝言メモにも使えます。
    仕様通常粘着タイプ形状短冊形サイズシリーズPost-it寸法(縦×横)(mm)75×25粘着剤水分散性粘着剤商品構成アソート
  • キャップナット リビラック

    キャップナット

    リビラック(9件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    仕様パッキン付材質黄銅呼び径13ねじサイズG1/2
  • 熱中症対策ポスター つくし工房

    熱中症対策ポスター

    つくし工房(5件のレビュー)
    269税込296
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    熱中症の症状と救急措置を明記した汎用ポスターです。
    材質コート紙寸法(縦×横)(mm)728×515
  • モール ラッピング用紐 丸芳

    モール ラッピング用紐

    丸芳(2件のレビュー)
    749税込824
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    用途ラッピングなどに使われる針金の芯が入った紐になります長さ(cm)26
  • SUS304 ステンレスカップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    SUS304 ステンレスカップブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    その他賠償保険付種別電動工具用カップブラシ
  • カーボンブラシ HiKOKI(ハイコーキ)

    カーボンブラシ

    HiKOKI(ハイコーキ)(8件のレビュー)
    419税込461
    1セット(2個)
    当日出荷
    仕様No.999-038トラスコ品番364-5835主な適合機械【インパクトレンチ】WH25、【電気ドリル】DU-PN2、【ハンマ】H55SB、【磁気ボール盤】BM21、BM60M、BM60Y、【グラインダ】G18YB、GP13、【ニブラ】CN32、CN60、【高速切断機】CC16、CC12SA、【カッタ】CM8、【電気チェンソー】CS28、CS35、【丸のこ】C12BA、C13MA、【スライド丸のこ】C12RSH、C12LDH、【カンナ】P40、P50SA、【ルータ】M12VE、M12SE、M12BA、【角のみ】BS30、BS30SA、【小型ほぞ取り】CT80FA、【石材用グラインダ】 GM13
  • 一般リミット D4C omron(オムロン)

    一般リミット D4C

    omron(オムロン)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から116日以内出荷
  • ケーブル付コネクタ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ケーブル付コネクタ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    適合限定反射型マイクロフォトセンサPM2シリーズ専用コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクタ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    コネクタ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    適合限定反射型マイクロフォトセンサPM2シリーズ専用コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
  • クッションナット 摂津金属工業

    クッションナット

    摂津金属工業
    1,898税込2,088
    1袋(20個)
    当日出荷
    クッション付きのM5ナット
    材質ナットベース:鋼板クッション:グレイ質量(g)2.5/個表面処理ナットベース:亜鉛めっき入数(個)20RoHS指令(10物質対応)対応材質(クッション)発泡ポリエチレン
  • ロックライン コネクタ MSTコーポレーション

    ロックライン コネクタ

    MSTコーポレーション(1件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 防水型LEDフラット型ライト 日機

    防水型LEDフラット型ライト

    日機(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。 フラット設計で、スペースが限られている小型機械の使用に最適です。 設置スペースが限られた場所などにもご利用し易くなっています。 電源を基板に実装することにより、全面発光が可能となり、効率的に広範囲を照射することができます。 筐体はアルミ製、前面は熱処理ガラスで割れ難く、強固な設計となっています。 定電流電源内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。
    用途工作機械の機内照明トラスコ品番833-8458質量(kg)1サイズ13消費電力(W)10電源DC24V全光束(Lm)(レンズ無し)1050、(レンズ有り)950レンズ一体形 レンズ付き電源コード(m)3m(VCTF0.5mm2×2C)ガラス部透明ガラス保護等級IP67色温度(K)5700照度(Lx)(レンズ無し)340、(レンズ有り)1700使用環境40℃、40000時間(寿命は全光束が初期値の30%以上減光した場合とする。)使用環境温度(℃)-10℃~40℃(但し、氷結しないこと)LEDHigh Power LEDタイプ色(本体)ブラックアズワン品番64-8874-76電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • SPH-082F スプロケット NTB

    SPH-082F スプロケット

    NTB
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    適合車種:FTR223 MC34
    用途520-13T FRONT。23801-KCN-000互換品
  • 64x 42 mm 溶接丁番(ステンレス製) エスコ

    64x 42 mm 溶接丁番(ステンレス製)

    エスコ
    400税込440
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951CN-13長さ(mm)64幅(mm)42板厚(mm)1.2ねじ穴数0
  • 1/4"x13mm ディープソケット エスコ

    1/4"x13mm ディープソケット

    エスコ
    850税込935
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA617CN-13
  • フィルタユニット(ディスミック(R)) アドバンテック

    フィルタユニット(ディスミック(R))

    アドバンテック
    9,998税込10,998
    1箱(50個)
    翌日出荷
    少量の溶液・ガスなどを手軽に除粒子ろ過やろ過滅菌が行われるように開発された、経済性の高いディスポーザブルタイプのフィルタユニットです。入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので、装着が簡単です。加圧・減圧ろ過にも対応しております。イオンクロマトグラフィー専用として、溶出を低く抑えています。
    仕様溶液系:水系 有機溶剤系形状IN/メス型ルアーコック OUT/オス型ルアースリップ滅菌未滅菌最高使用圧力0.39MPa材質(フィルター)親水性PTFE有効ろ過面積(cm2)0.9材質(ハウジング)PP (ポリプロピレン)最高使用温度(℃)60入数(個)50直径(mm)13Φ残液量(mL)0.03以下
  • 内装バール SK11

    内装バール

    SK11
    1,498税込1,648
    1本
    翌々日出荷
    軽くてにぎりやすく、使いやすいサイズです。ハンマーにもなります。尾部の厚みが薄いため、釘がひろいやすく、はがし作業にも便利です。 尾部の裏が平らなため、板材を傷めません。
    用途釘抜き・仮枠・内装作業。材質炭素工具鋼
  • ステンレス コネクティングリンク 水本機械製作所

    ステンレス コネクティングリンク

    水本機械製作所
    629税込692
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    両面四カ所の突起部分をハンマー等でしっかりたたくタイプです。
    用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ種類リングキャッチ表面処理(本体)バレル研磨
  • BNCコネクタ プラグ 75Ω ニッケルメッキ ネジロック式 T.SIN(テイシン電機)

    BNCコネクタ プラグ 75Ω ニッケルメッキ ネジロック式

    T.SIN(テイシン電機)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    適合BNC-P-3(75Ω)質量(g)12取付け方法ピン半田 ネジロック式適合ケーブル3C-2VメッキニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
  • エアフィルター MANN-FILTER

    エアフィルター

    MANN-FILTER
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷から61日以内出荷
    世界が認めた、ドイツ生まれのフィルターブランド「MANN-FILTER」。MANN-FILTER(マンフィルター)は、ドイツの大手フィルターメーカー MANN+HUMMEL(マン・ウント・フンメル)グループが展開する、自動車・産業機械用フィルターの世界的ブランドです。創業から85年以上にわたり培ってきた技術力で、ヨーロッパ車の純正部品にも数多く採用されており、その品質は新車製造ラインで求められる基準(OEクオリティ)をそのままアフターマーケット製品にも受け継いでいます。黄色と緑のパッケージでおなじみのMANN-FILTERは、300,000点を超える適合アプリケーション・6,800種類以上のラインナップを誇り、乗用車はもちろん、トラック・バス、農業機械、建設機械、船舶、オートバイまで、あらゆる分野の「きれいな空気」「きれいな油」を守り続けているOE品質であなたの愛車を守ります。高品質のMANN-FILTERエアフィルターは最新のエンジン技術の条件を満たしており、エンジンやMAFセンサー、その他の繊細な部品を保護し、きれいな空気を吸い込みます。. 最高の汚れ保持能力と汚れ分離効率、低い流動抵抗、高いしわ安定性により、全使用期間にわたって機能的な信頼性が保証されます。MANN-FILTERオンラインカタログ 検索
    用途エアフィルター: エンジンに取り込む空気からすす・ほこり・汚染物質をしっかり除去し、エンジン本来の性能を引き出します。
  • ブレーキパッド brembo

    ブレーキパッド

    brembo
    6,545税込7,200
    1箱
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
    用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
  • ユニロンコーン(ストレート100S) ヤナセ(柳瀬)

    ユニロンコーン(ストレート100S)

    ヤナセ(柳瀬)
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    4日以内出荷から29日以内出荷
    マット加工・サテン加工・軽いバリ取り・酸化被膜取り・傷取りに。
    回転数(適正)ダイヤルDRoHS指令(10物質対応)対応
  • 埋込型呼出増設ブザー(入切スイッチ付) アイホン

    埋込型呼出増設ブザー(入切スイッチ付)

    アイホン
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    材質アルミ合金形状壁埋込型質量(g)約100消費電流(mA)約DC30音圧約75dB(ビー)適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
  • シアン化物イオン電極 HORIBA(堀場製作所)

    シアン化物イオン電極

    HORIBA(堀場製作所)
    43,980税込48,378
    1本
    5日以内出荷
    測定には比較電極が必要です。対応比較電極: 2060A-10T、2565A-10T。* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。
    測定範囲0.03mg/L~2、600mg/L CN-/(10-6~10-1mol/L CN-)使用温度範囲(℃)0~50材質(ボディ)エポキシ樹脂電極対応比較:2060A-10Tまたは2565A-10TpH範囲pH12~13(2.6mg/L CN-)
  • Filmora 15  PC+モバイルPremium版 年間プラン Win/Mac/iOS/Android マルチ対応モデル 年間 ワンダーシェアーソフトウェア

    Filmora 15 PC+モバイルPremium版 年間プラン Win/Mac/iOS/Android マルチ対応モデル 年間

    ワンダーシェアーソフトウェア
    16,800税込18,480
    1台
    5日以内出荷
    【最新版】Filmora 15 PC+モバイルPremium版 年間プランWin,Mac,iOS,Android PC版毎月1000クレジット付与、モバイル版毎月400クレジット付与 。自動更新なしだから安心。★2026年最新版のFilmora。Filmora14よりさらに進化!世界で1000万人以上のユーザー愛用中のFilmoraシリーズの最新版Filmora 15が発売。Filmoraはわかりやすいインターフェースが搭載されていて、 初心者でも上級者でも簡単に動画編集が実現します!より早く、楽しい動画制作を実現、新機能盛りだくさんの動画編集ソフトです。★オールインワン動画編集機能。タイムライン上に写真、動画、フィルター、トランジション、エフェクトなどのメディアを最大100件のトラックを追加することができます。再生時間の編集や字幕追加などの機能はもちろんのこと、背景を自由に変えられる合成モードも搭載、キーフレーム、モーショントラッキング、オーディオダッキング、カラーマッチなどの新機能対応、可能性が無限に広がります。★豊富な編集素材。2万以上の本格的なエフェクトやオーディオ、エレメント、テンプレートが内蔵している以外、クリエイティブアセットという素材集もFilmora動画編集用の素材をたくさん提供しています。(別途購入必要)。★わかりやすい操作インターフェース。動画初心者でも簡単に操作できる画面。取り扱えるデータも、ほとんどの動画データフォーマットと画像フォーマットに対応していて、しかも各種デバイスからの入力も可能で、出力も、ファイルでの保存の他、DVDへの書き込み、デバイスへの保存やYoutubeへの直接アップロードと、いろいろなシーンでの活用ができるようになっています。★Filmora AIクレジットとは。AIクレジットは、Filmora13以降のバージョンで利用できる、Filmoraが提供する便利なクレジット作成ツールです。
    備考ソフトウェアの登録や Creative Assets(クリエイティブアセット)へのアクセスには、インターネット接続が必要対応OSWindows【x64:Windows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、ARM:Windows 11、Windows 10】、Mac【macOS 26(Tahoe)、macOS 15(Sequoia)、macOS 14(Sonoma)、macOS 13(Ventura)、macOS 12(Monterey)、macOS 11(Big Sur)、macOS v+CN6910.15(Catalina)】、Android【購入前にGoogle Playで互換性をご確認ください】、iPhone・iPad【iOS/iPadOS 13.0以降が必要】メモリー実際使用可能のメモリ最小限 8GB(HD または 4K 動画編集の場合は、16GB 以上が必要)ディスクインストールのため、最低 10GB の HDD 空き容量が必要(HD または 4K 動画を編集する場合、SSD・ソリッ ド・ステート・ドライブ推奨)解像度1366×768 またはそれ以上使用CPUWindows【Intel i3 またはマルチコアプロセッサ、2GHz またはそ れ以上】Mac【Apple M シリーズ対応 Intel i5 以上のマルチコアプロ セッサ、2GHz またはそれ以上】
  • ケーブルトレイ 摂津金属工業

    ケーブルトレイ

    摂津金属工業
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    材質スチールブラック表面処理N1.0粉体塗装
  • 電源コード MOXA

    電源コード

    MOXA
    1,998税込2,198
    1個
    52日以内出荷