カテゴリ

  • 電気材料(293)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(276)
  • 制御機器(200)
  • メカニカル部品(109)
  • 作業工具(54)
  • FA担当者のオススメ新商品(47)
  • 自動車純正部品(42)
  • 科学研究・開発用品(22)
  • オフィス家具(20)
  • バイク純正部品(17)
  • カー用品(16)
  • 切削工具(12)
  • 空圧工具(12)
  • 測定用品(11)
  • 自動車補修部品(11)
  • 電動工具(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 医療(10)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 家電(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 事務用品(7)
  • 物流用品(6)
  • 機構部品(6)
  • 建築金物(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 防犯用品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 縫製用品(5)
  • バイク部品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 安全用品(3)
  • 清掃用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防災用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 研磨材(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自転車部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み

「cn05」の検索結果

1,253件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(CN05-)トランスファー MAZDA(マツダ)(CN05-)トランスファーMAZDA(マツダ)
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
カウリングアッシ アンダ ライト 94407-24F61-CN5 スズキカウリングアッシ アンダ ライト 94407-24F61-CN5スズキ
95,980税込105,578
1個
4日以内出荷
I Series(ITV1030-602CN5) SMCI Series(ITV1030-602CN5)SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
型式1000タイプ
I Series(ITV1050-602CN5) SMCI Series(ITV1050-602CN5)SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
型式1000タイプ
I Series(ITV1050-402CN5) SMCI Series(ITV1050-402CN5)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
型式1000タイプ
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-043CN5) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-043CN5)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(-) Rcブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(5) kPaケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-602CN5) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-602CN5)SMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(60) 10bitデジタル入力モニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(5) kPaケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-042CN5) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-042CN5)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(5) kPaケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-313CN5) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-313CN5)SMC
46,980税込51,678
1個
9日以内出荷
圧力表示(5) kPa
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-213CN5) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-213CN5)SMC
46,980税込51,678
1個
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(-) Rcブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(2) 電圧形DC0~5Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(5) kPaケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-042CN5) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-042CN5)SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(5) kPaケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31N2CN5) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31N2CN5)SMC
46,980税込51,678
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(N) NPTブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(5) kPaケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-212CN5) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-212CN5)SMC
46,980税込51,678
1個
9日以内出荷
圧力表示(5) kPa
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-312CN5) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-312CN5)SMC
46,980税込51,678
1個
9日以内出荷
圧力表示(5) kPa
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-042CN5) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-042CN5)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
圧力表示(5) kPa
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-31N2CN5) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-31N2CN5)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(N) NPTブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(5) kPaケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-31N3CN5) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-31N3CN5)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(N) NPTブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(5) kPaケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
落下防止用コード/セーフティコード(ステンレスワイヤー入り) オーエッチ工業落下防止用コード/セーフティコード(ステンレスワイヤー入り)オーエッチ工業(13件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から4日以内出荷
ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。 コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。 スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
用途落下・紛失防止
チェーンスタンド カラープラポール 2.5Mチェーン入りポールセット カーボーイチェーンスタンド カラープラポール 2.5Mチェーン入りポールセットカーボーイ(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷から翌々日出荷
高さ(mm)870材質(本体)PE(ポリエチレン)種類チェーン内蔵、両側フックベース径(Φmm)300材質(ベース)ゴムポール径(Φmm)63チェーン長(m)2.5使用場所屋外使用可色(ベース)ブラック
油吸着材 エコツーネット 松岡紙業油吸着材 エコツーネット松岡紙業(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1箱(50個)
当日出荷
グリストラップの浮上油回収に最適で、脱プラスチックを推進する天然素材の油吸収材です。水をほとんど吸わず、油を瞬間的に強力吸着します。グリストラップ清掃を内製化することにより、大幅な管理コストを削減できます。
用途グリストラップの油回収材質古紙とワックス対応
EasyナットSS(M5)CN SUS(エスユーエス)EasyナットSS(M5)CNSUS(エスユーエス)
79税込87
1個
当日出荷
ワンタッチで後入れ、しかもすべり防止
適合SF20シリーズ材質(本体)S10C相当、無電解ニッケルメッキ、(保持部)ステンレス質量(g)3ねじの呼びM5
マイクロニッパ  (ラウンド刃) フジ矢マイクロニッパ (ラウンド刃)フジ矢(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
最高の切れ味”マイクロミラーブレード”を採用。女性でも軽く切断することが可能です。高精度加工により、高い耐久性を実現。刃部が小さいので狭い箇所での作業に最適。小型で軽量なので、細かい作業に向いています。
用途エレクトロニクス・精密機器などの分野で極細線やビニール線の切断に最適です。幅(mm)49全長(mm)126質量(g)70刃長(mm)15頭部厚(mm)6.8切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線0.15~2.0刃角(°)22アズワン品番64-3209-59ヘッド幅(mm)13切断能力(Φmm) より線2
リチウムイオンバッテリー honeywellリチウムイオンバッテリーhoneywell
10,980税込12,078
1個
当日出荷
Honeywellワイヤレススキャナ用バッテリー
バッテリー容量(mAh)2400RoHS指令(10物質対応)対応
ガードコーン赤 ミツギロンガードコーン赤ミツギロン(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1セット(20台)
翌々日出荷
重石不要!タンク一体型! 先端の穴に紐やロープを通してご使用いただけます。
材質ポリエチレン幅(mm)370質量(kg)1.3(満水時3.7)高さ(mm)757種類スタンダード上部穴径(Φmm)24デザイン無地
オーディオケーブル ステレオミニプラグ 極細 コンパクトコネクタ ミニコンポ ブラック エレコムオーディオケーブル ステレオミニプラグ 極細 コンパクトコネクタ ミニコンポ ブラックエレコム
648税込713
1個
当日出荷から翌々日出荷
コンパクトコネクタと極細ケーブルを採用。コンパクトで取り回しがしやすいアナログオーディオケーブル(3.5Φステレオミニプラグ)。 音楽プレーヤーやパソコンの音声をミニコンポなどで再生できる、コンパクトで取り回しがしやすい3.5Φステレオミニプラグケーブルです。 従来品より約25%小型化したスリムコネクタと、30%細くなった極細ケーブルを採用しています。※メーカー比 高純度OFC99.95%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。 サビに強く経年劣化・信号劣化を防ぐ金メッキ端子を採用しています。
ブラックコネクタ形状3.5Φ 3極ステレオミニプラグー3.5Φ 3極ステレオミニプラグ対応機種3.5Φステレオミニプラグを搭載したスマートフォン及びミニコンポ等
油性ボールペン替芯 SA-5CN uni(三菱鉛筆)油性ボールペン替芯 SA-5CNuni(三菱鉛筆)(4件のレビュー)
60税込66
1本
当日出荷
先端ボール径(mm)0.5適合楽ノック SN-100-05質量(g)1適合本体シリーズ名VERY楽ノック単色インク油性入数1本寸法(軸径Φ×全長)(mm)3×121商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
純正インクカートリッジ HP933XL HP(日本ヒューレット・パッカード)純正インクカートリッジ HP933XLHP(日本ヒューレット・パッカード)(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
適合Officejet 6700/6100、Premium7610/7110種別純正品タイプHP933XL適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)
シリンダ形近接センサ:FL7Mシリーズ azbil(旧:山武)シリンダ形近接センサ:FL7Mシリーズazbil(旧:山武)(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷から82日以内出荷
●豊富なラインナップ:シールド/非シールド、長距離検出タイプ、アルミ粉対策、耐クーラント、耐スパッタなど多用途モデルを用意。 ●IP67の高い耐環境性能:水・油・粉じんがある現場でも使用可能。 ●直流2線式・3線式をラインナップ ●高い耐ノイズ性・回路保護:サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護を備え高信頼。
用途●自動機・産業機械の金属ワーク有無検出:搬送装置、組立機、加工機でのワーク検出に最適。 ●シリンダ位置検出:シリンダストローク終端・原点検出に広く使用。 ●溶接工程・粉塵/油環境での検出。 ●耐スパッタ・耐クーラント・アルミ粉対策モデルで過酷環境に対応。
HP932XL インクカートリッジ ブラック(増量) CN053AA HP(日本ヒューレット・パッカード)HP932XL インクカートリッジ ブラック(増量) CN053AAHP(日本ヒューレット・パッカード)(3件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
ブラック適合Officejet 6700/6100、Premium7610/7110種別純正品適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)
Metcal MFR-1110・2210シリーズ チップカートリッジ メトカルMetcal MFR-1110・2210シリーズ チップカートリッジメトカル
3,998税込4,398
1本
当日出荷から60日以内出荷
MFR-H1-SC/MFR-H1-SC2ハンドピースやMFR-UK1に使用出来ます。
角形近接センサ:FL2シリーズ azbil(旧:山武)角形近接センサ:FL2シリーズazbil(旧:山武)(1件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から82日以内出荷
豊富な機種揃え。(4/7/12/20mm,前面/側面,N.O./N.C.) 相互干渉の影響の少ない異周波タイプを用意。 高いシール性。(IP67) 充実の回路保護。(サージ吸収,負荷短絡,逆接続) リレー・ソレノイドなどを直接開閉できます。 (最大開閉電流:200mA)
用途●1. ワーク(部品・金属)の有無検出:コンベアや製造ラインで、金属ワークの通過・有無を検出。 ●2. 位置決め・停止位置検出:機械部品の位置決め、ストッパ位置検出、動作停止位置の確認に使用。 ●3. 装置の動作確認・エンド検出:機構のエンド位置(到達位置)を非接触で検出して装置制御に利用。 ●4. 産業機械の動作センサとして:包装機、搬送装置、組立機、検査装置などでの金属ターゲット検出。
クラッチカバー アトラス 87- アイシン精機クラッチカバー アトラス 87-アイシン精機
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
適合メーカーISUZU、NISSAN主な適合純正品番30210-58G05・5-86116-283・30210-3T715・5-86116-283-0・30210-3T705・5-86120-289-0・30210-3T700・5-86104-517・5-86120-289・30210-02N00・30210-80G10・30210-58G00・5-86104-517-0・30210-3T710
スキャナー サンワダイレクトスキャナーサンワダイレクト
22,980税込25,278
1個
当日出荷
一枚約2秒で名刺のスキャンができる(解像度は600dpi)A6までの写真もスキャン可能(解像度は1200dpi)名刺データと画像の保存が可能。日本語にも対応。
付属品USBケーブル(ケーブル長/約140cm)、キャリブレーションシート、クリーニング用紙、ドライバDVD-ROM電源バスパワー対応OSWindows光源LEDインターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB仕様 Ver.1.1上位互換)読取色コンタクトイメージセンサー解像度光学解像度1200dpi、ハードウェア解像度1200×1200dpiスキャン方式色/入力48 ビット、出力24・48ビットグレースケール/入力16ビット、出力8・16 ビットモノクロ/1ビット
マノスターゲージ 山本電機製作所マノスターゲージ山本電機製作所
22,980税込25,278
1個
当日出荷から23日以内出荷
読みやすい広角目盛(指針回転角270°) 極性転換が簡単にできる配管接続口 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリンク機構
用途クリーンルーム室圧計測 エアフィルタ目詰まり検出 通風・排気装置等の風量・風速計測測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)測定方式差圧式目盛表示角:約270°広角表示使用周囲温度(℃)-10~50(ただし氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)材質(外装)ポリカーボネートおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコーンゴム耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)…樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)、金属管(外径6±0.1)…別売の金属管用口金が必要、硬質プラスチック管(外径6×内径4)…別売の金属管用口金とインナースリーブセットまたはプッシュイン継手が必要口金極性:高圧側赤色/低圧側青色で識別、高圧側および低圧側の口金を入れ替えることにより極性勝手の変更可能質量(g)約270仕様(受圧エレメント)ダイヤフラムRoHS指令(10物質対応)対応
電磁開閉器 大阪ジャッキ製作所電磁開閉器大阪ジャッキ製作所
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷
油圧ポンプG形の標準装備品です。波形スイッチなし三相200V
POPSUSヘリコイル1084 大阪魂POPSUSヘリコイル1084大阪魂
667税込734
1セット(17個)
翌々日出荷
スモウカム ヘッド ICN イスカルスモウカム ヘッド ICNイスカル
15,980税込17,578
1箱(2個)
翌々日出荷から29日以内出荷
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途ドリル加工用。被削材:アルミニウム。材種IC08RoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ接続用リード線 オリエンタルモーターコンデンサ接続用リード線オリエンタルモーター
1,498税込1,648
1個
当日出荷
冷却フィン外出しアタッチメント FR-A8CNシリーズ 三菱電機冷却フィン外出しアタッチメント FR-A8CNシリーズ三菱電機
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕様冷却フィン外出しアタッチメント
リニアストッパー(位置決め用) LSCN 岩田製作所リニアストッパー(位置決め用) LSCN岩田製作所
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。
タイプLSCNRoHS指令(10物質対応)対応
...