カテゴリ
- 制御機器(381)
- メカニカル部品(145)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(145)
- FA担当者のオススメ新商品(104)
- 切削工具(13)
- 作業工具(12)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- パソコン/周辺機器(5)
- 測定用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 家電(4)
- 電動工具(4)
- オフィス家具(3)
- 物流用品(2)
- 機構部品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 自動車純正部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 建築金物(1)
- バッテリー・電装(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- 日本モレックス(molex)(339)
- SMC(155)
- 黒田精工(134)
- WURTH ELEKTRONIK(29)
- 東洋バルヴ(8)
- イスカル(6)
- KANON(中村製作所)(6)
- TSUNODA(ツノダ)(5)
- エスコ(3)
- コクヨ(3)
- テクロック(3)
- 東日製作所(3)
- MURATA(村田製作所)(3)
- SAMTEC(3)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
- JVC(ビクター)(3)
- MSTコーポレーション(2)
- 日研工作所(2)
- JTC(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「cn-150」の検索結果

分析フィルターロート CN 150mL
Thermo Scientific Nalgene¥19,980税込¥21,9781ケース(12個)5日以内出荷メンブラン(グリッド付)が簡単に取り外せる構造。フラスコや一般的なマニホールドと組み合わせたろ過に対応。付属品/ガスケット(DS0395-0708)。ISO7704準拠。パイロジェンフリー。滅菌済容量(mL)150ポアサイズ(μm)0.45アズワン品番64-5229-27
強力ニッパー JIS 刃部1ツ穴付
TSUNODA(ツノダ)¥1,898税込¥2,0881丁当日出荷鉄線、銅線類の切断作業に便利です。JIS認証取得商品です。材質機械構造用炭素鋼、グリップ:ビニールコーティング形状刃表面:ラウンド刃タイプ刃厚:厚刃RoHS指令(10物質対応)対応
強力ニッパー
TSUNODA(ツノダ)¥1,898税込¥2,0881個(1本)当日出荷材質刃・本体:機械構造用炭素鋼 柄被膜:塩化ビニール色イエロー/シルバー/ブラック硬度42~50HRC(全体) 58~64HRC(刃部)材料機械構造用炭素鋼熱処理無酸化焼入れ(全体) 高周波焼入れ(刃部)
強力ニッパー 刃穴あり バネ付
TSUNODA(ツノダ)¥1,898税込¥2,0881丁当日出荷電線や針金などの連続切断作業に最適な開閉ばねが付いています。配線作業に便利な皮むき穴つきです。トラスコ品番698-8252材質機械構造用炭素鋼(S58C)、グリップ:塩化ビニール、バネ:コイルバネ形状刃表面:ラウンド刃全長(mm)162切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線3.2切断能力(Φmm) 軟鉄線Φ2.0切断能力(Φmm) ステンレスΦ1.6
パワー強力ニッパー
TSUNODA(ツノダ)¥2,998税込¥3,2981個(1本)当日出荷用途電気工事での針金・ステンレス線・より線の切断に仕様偏心テコ材質刃・本体:特殊合金鋼 柄被膜:エラストマー二重成型色イエロー/シルバー/ブラック硬度42~50HRC(全体) 58~64HRC(刃部)材料特殊合金鋼熱処理無酸化焼入れ(全体) 高周波焼入れ(刃部)切断能力(mm2)(ステンレス/軟鉄(針金)/銅線/より線)Φ1.6/Φ2.6/Φ3.2/5.5グリップタイプTGモデル(高質感)
スモウカム ヘッド ICN
イスカル¥18,980税込¥20,8781箱(2個)翌々日出荷から29日以内出荷ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。用途ドリル加工用。被削材:アルミニウム。材種IC08RoHS指令(10物質対応)対応
上部操作式四脚アジャスト式はしご兼用脚立 SCN型 スタッピーシリーズ
ピカコーポレイション¥36,980~税込¥40,678~1台当日出荷から3日以内出荷かがまずに伸縮脚を操作できる上部操作機構を採用した大人気シリーズ「Stapi(スタッピー)」のはしご兼用脚立です。 下から数えて3段目のステップ裏にある伸縮操作バーを引き上げるだけで簡単に伸縮でき、かがんだり腰を曲げたりする必要はありません。 四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、段差がある場所でもフラットな足場が確保できます。 伸縮操作バーの端を引き上げれば1脚ずつ、伸縮操作バーの中心を引き上げれば2脚同時に伸縮が可能です。両手で操作すれば4脚同時に伸縮可能です! 状況に応じて下部でのワンタッチ伸縮操作も可能です。 滑り止めキャップの材質に*エラストマーを採用*エラストマー焼却しても有毒ガスが発生しない材質です 【ラインナップ】 ■SCN-90B~SCN-210B :最大段差が約31cm(1尺)まで対応できるスタンダードタイプ ■SCN-120LB~SCN-180LB :最大段差が約44cm(1.5尺)まで対応できるロングスライドタイプ ■SCN-34B・SCN-45B :前脚・後脚の長さが違い,最大高低差約74cmまで対応できる階段用(水平箇所でも使用可能)用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。材質アルミ合金タイプ四脚アジャスト式はしご兼用脚立ピッチ(mm)脚部伸縮:6構造中折れ式踏ざん踏面幅(mm)55.3天板寸法(mm)303×172仕上アルマイト仕上(支柱のみ)踏ざん間隔(mm)305最大使用荷重(kg)100最大使用質量(kg)100収納寸法・奥行(mm)170
150A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)
エスコ¥2,810税込¥3,0911個翌日出荷エスコ品番EA351CN-150厚さ(mm)3JIS規格JIS 10K呼び径(A)150呼び圧力10K
MELSERVO 据付けアタッチメント (電源回生コンバータユニット用アタッチメント)
三菱電機¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷セット内容アタッチメント × 1RoHS指令(10物質対応)対応
スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(回り止めフラット部付シャンク)1.5D
イスカル¥29,980税込¥32,9781本当日出荷から29日以内出荷最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。用途ドリル加工用。
鋳鉄 ナイロンゲート J5-FSRF-CN J5-FSRF-CNシリーズ
東洋バルヴ¥199,800税込¥219,7801個7日以内出荷から32日以内出荷強靭です規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-236JIS規格JIS B 2031
1.5mステレオミニプラグケーブル (ステレオミニプラグ⇔ステレオミニプラグ/ホワイト) CN-MM150-W
JVC(ビクター)¥879税込¥9671個6日以内出荷ポータブルオーディオをミニコンポに接続し、再生する際に使用する24金メッキの接続コードです。 【プラグ仕様】ポータブルオーディオ:ステレオミニプラグ⇔ミニコンポ:ステレオミニプラグ 1.5m色ホワイトケーブル長(m)1.5
鋳鉄 ナイロンチャッキ J10-FNSF-CN J10-FNSF-CNシリーズ
東洋バルヴ¥229,800税込¥252,7801個7日以内出荷から32日以内出荷強靭です規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-486JIS規格JIS B 2031
Windows11 IoT Enterprise搭載ファンレス miniPC
I ・O DATA(アイオーデータ)¥139,800税込¥153,7801台7日以内出荷有線LAN:LAN端子×2/無線LAN:IEEE802.11ac/n/a/g/b/。Windows 11 IoT Enterpriseを搭載した、業務用途向けの小型PCです。HDMI×3出力やRS-232Cを備え、サイネージや制御システムなど長期運用が前提となる用途に対応します。また、24時間連続稼働に対応し、可動部品を使用しないファンレス設計により静音性に優れています。可動部品を使用しない「完全ファンレス構造」を採用。機械的な摩耗が発生せず、ホコリや振動の影響も受けにくいため、工場など長時間の連続稼働環境においても故障リスクを低減します。静音性にも優れているため、サイネージなど音が気になる場所への設置にも適しています。24時間連続稼働に対応しているため、サイネージや制御システムなどを止めずに運用したい設置環境でも安心してご利用いただけます。プロセッサーのベースパワーが6Wの低消費電力CPU「Intel(R) Processor N150」を搭載。消費電力を抑えながら、日常業務やデジタルサイネージ用途などに必要な処理性能を発揮します。省電力設計により、長時間稼働が求められる環境でも効率的な運用が可能です。仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプターおよびACプラグ変換アダプター●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:適合●電波法備考:無線LAN、BluetoothRoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄 ナイロンゲート J10-FSRF-CN J10-FSRF-CNシリーズ
東洋バルヴ¥219,800税込¥241,7801個7日以内出荷から32日以内出荷強靭です規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-236JIS規格JIS B 2031
1.5mステレオミニプラグケーブル (ステレオミニプラグ⇔ステレオミニプラグ/ブラック) CN-MM150-B
JVC(ビクター)¥879税込¥9671個6日以内出荷ポータブルオーディオをミニコンポに接続し、再生する際に使用する24金メッキの接続コードです。 【プラグ仕様】ポータブルオーディオ:ステレオミニプラグ⇔ミニコンポ:ステレオミニプラグ 1.5m色ブラックケーブル長(m)1.5
...