強力ニッパー 刃穴あり バネ付

強力ニッパー 刃穴あり バネ付 - TSUNODA(ツノダ)強力ニッパー 刃穴あり バネ付 - TSUNODA(ツノダ)強力ニッパー 刃穴あり バネ付 - TSUNODA(ツノダ)強力ニッパー 刃穴あり バネ付 - TSUNODA(ツノダ)強力ニッパー 刃穴あり バネ付 - TSUNODA(ツノダ)強力ニッパー 刃穴あり バネ付 - TSUNODA(ツノダ)強力ニッパー 刃穴あり バネ付 - TSUNODA(ツノダ)強力ニッパー 刃穴あり バネ付 - TSUNODA(ツノダ)

電線や針金などの連続切断作業に最適な開閉ばねが付いています。
配線作業に便利な皮むき穴つきです。

トラスコ品番
698-8252
材質
機械構造用炭素鋼(S58C)、グリップ:塩化ビニール、バネ:コイルバネ
形状
刃表面:ラウンド刃
全長(mm)
162
切断能力(Φmm) 鉄線
1.2
切断能力(Φmm) 銅線
3.2
切断能力(Φmm) 軟鉄線
Φ2.0
切断能力(Φmm) ステンレス
Φ1.6
内容量
1丁
注意
※非絶縁工具です。電源を切ってお使い下さい。
※使用用途以外には使用しないで下さい。
※その他商品台紙注意事項参照。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82605410CN-150S
¥2,830
¥1,898
¥2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする