カテゴリ

  • 家電(8)
  • バッテリー・電装(6)
  • 制御機器(2)
  • 電気材料(2)
  • 安全標識(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cn-158a」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スピーカーコード ピンプラグ-先バラ(3m) 2本1組 CN-158A JVC(ビクター)

    スピーカーコード ピンプラグ-先バラ(3m) 2本1組 CN-158A

    JVC(ビクター)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ピンジャックのスピーカー端子付アンプとスピーカーを接続する場合に使用。伝送ロスの少ない高純度99.996%OFC(無酸素銅)線材を採用しています。
  • スピーカーコード エイトワン

    スピーカーコード

    エイトワン
    619税込681
    1個
    当日出荷
    ピンジャックのスピーカー端子付アンプとスピーカーを接続するコード
    適合機種スピーカー、アンプ等材質無酸素銅コード長さ(m)3コネクタ形状ピンプラグ-先バラプラグ24金メッキ
  • マイクロホンアンプ audio-technica

    マイクロホンアンプ

    audio-technica
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    マイク入力端子のないAV機器でマイク入力が可能。 入力端子はお手持ちのマイクロホンに合わせてΦ6.3標準プラグとΦ3.5ミニプラグ*が接続可能。 マイクロホンに合わせてモノラル/ステレオマイクに切り換え可能。プラグインパワーにも対応。 メタルボディ&コンパクトサイズ。 ACアダプター付属。
    付属品ACアダプター仕様入力換算ノイズレベル:-110dBV(GAINがMINの時)、 -120dBV(GAINがMAXの時)質量(g)約160(本体のみ)電源DC9V(ACアダプター)周波数特性20Hz~20,000Hz(-3dB)消費電流(mA)30(最大)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×70×92(突起部除く)入力端子マイク入力(Φ6.3mm標準ジャック/Φ3.5mm3極ミニジャック)歪率(%)0.05%(GAINがMINの時)、 0.2%(GAINがMAXの時)出力端子ライン出力(RCAピンジャック×2)出力レベル定格:-10dBV、最大:+2dBV(1kHz、T.H.D1%時)許容入力‐18dBV(GAINがMINの時最大)利得(dB)+20dB(GAINがMINの時)、 +50dB(GAINがMAXの時)
  • オーディオ変換ケーブル(ステレオミニ⇔RCAジャック×2) AD-611 フジパーツ

    オーディオ変換ケーブル(ステレオミニ⇔RCAジャック×2) AD-611

    フジパーツ(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ブラック、プラグ規格片側:Φ3.5mmステレオミニプラグ(オス)×1、片側:RCAジャック(メス)×2ケーブル長(m)0.1プラグニッケルメッキプラグ
  • 鉤鳶口 SENNARI

    鉤鳶口

    SENNARI(2件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    先端は鋭利で刺さりやすく、木材を引っ掛け易い形状になっています。
    用途林業などの木材を扱うプロ用。刃幅(mm)45
  • 鳶口 4.5尺柄 ADシリーズ 相田合同工場

    鳶口 4.5尺柄 ADシリーズ

    相田合同工場
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷
    先端は鋭利で刺さりやすく、木材を引っ掛け易い形状になっています。林業などの木材を扱うプロ用。
    材質刃部:全鋼、柄:天然木/白木柄(無垢柄)全長(mm)1350刃幅(mm)45
  • OFC スピーカーケーブル ENDY

    OFC スピーカーケーブル

    ENDY(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット
    当日出荷
    配線しやすい音質重視のスタンダードスピーカーケーブルです。
    付属品クワ形端子 4セット/ファーストン(大)端子・スリーブ 2セット/ファーストン(小)端子・スリーブ 2セット仕様OFC99.996% 0.75SQ(AWG18)外径3Φ×2、透明シース 赤/青ラインセット、耐寒・耐熱シース材、ギボシ端子加工済、クワ形・ファーストン端子セットRoHS指令(10物質対応)対応
  • VFFビニル平形コード/スピーカーコード 協和ハーモネット

    VFFビニル平形コード/スピーカーコード

    協和ハーモネット(24件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です(0.3mm2を除く)。
    用途オーディオのスピーカーコード 直流DC用コード 小型電気器具の電源コード(0.75SQ以上)種類産業機械用ケーブル芯数(C)2定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VFF
  • スピーカー変換ハーネス エーモン

    スピーカー変換ハーネス

    エーモン(18件のレビュー)
    709税込780
    1セット(2本)
    当日出荷から3日以内出荷
    車両側のスピーカーコネクターをそのまま活かし、純正ハーネスを加工することなく市販スピーカーを接続できる。ツィーターの接続にも便利な配線分岐加工。
    用途純正配線を切断せずにスピーカーの交換ができる。ケーブルAV0.75sq
  • スピーカーコード ミニプラグ-先バラ(3m) 2本1組 CN-137A JVC(ビクター)

    スピーカーコード ミニプラグ-先バラ(3m) 2本1組 CN-137A

    JVC(ビクター)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ミニジャックの外部スピーカー端子付ステレオラジカセを外部スピーカーで聴く場合に使用。伝送ロスの少ない高純度99.996%OFC(無酸素銅)線材を採用しています。
  • スピーカーケーブル BRAITH(ブレイス)

    スピーカーケーブル

    BRAITH(ブレイス)(3件のレビュー)
    899税込989
    1本(10m)
    当日出荷
    トレードインスピーカー取り付けなどに便利な10m巻。
    仕様芯線/CCA質量(g)210断面寸法(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)0.75
  • オーディオケーブル(ステレオミニプラグ+RCAピンプラグ) サンワサプライ

    オーディオケーブル(ステレオミニプラグ+RCAピンプラグ)

    サンワサプライ(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    ステレオミニプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやDVDドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
    ブラックコネクタ形状ステレオミニプラグ-RCAプラグ×2ケーブルOFC採用コネクタ24金メッキケーブル径(Φmm)2.9×5.9
  • スピーカーターミナル マル信無線電機

    スピーカーターミナル

    マル信無線電機(13件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
  • ダブルコード 30m巻 モノタロウ

    ダブルコード 30m巻

    モノタロウ(187件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1巻(30m)
    当日出荷
    電圧DC12V/24Vタイプダブル長さ(m)30許容温度(℃)70販売区分業務用
  • 5mピンプラグスピーカーケーブル(ピンプラグ×2⇔先バラ×2) FVCSP339    [5.0m] フジパーツ

    5mピンプラグスピーカーケーブル(ピンプラグ×2⇔先バラ×2) FVCSP339 [5.0m]

    フジパーツ
    969税込1,066
    1個
    欠品中
    材質綿:高純度OFCケーブル(99.996%)規格片側:RCAプラグ(オス)×1、片側:バラ (先端はんだ加工済)ケーブル長(m)5×2プラグ金メッキプラグ
  • スピーカーコード エーモン

    スピーカーコード

    エーモン(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    OFC(無酸素銅)を採用し、伝導性に優れたスピーカーコード
    透明被覆/白ラインコード長さ(m)6
  • 2CHゲインコントロール付ハイローコンバーター アークヒル

    2CHゲインコントロール付ハイローコンバーター

    アークヒル(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    スピーカーラインをRCAラインに変換。ゲインコントロール付き。
  • T/D コネクター True Dyna

    T/D コネクター

    True Dyna
    509税込560
    1個
    5日以内出荷
    延長用ケーブルの作成に
    タイプPhone メス (Mono)
  • スピーカケーブル4心 カナレ電気

    スピーカケーブル4心

    カナレ電気(2件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1巻(100m)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    4芯構造により放射ノイズを低減します。誘電率の低いポリエチレンを絶縁体に採用し、優れた周波数特性を確保しています。シースには曲げやネジレにもくせのつかない高性能PVCを採用しています。
    種別より線種類産業機械用ケーブル芯数(C)4材質(シース)PVC材質(絶縁体)ポリエチレンコネクタキャノンXLRタイプコネクタ色(絶縁体)赤・赤クリア・白・白クリア導体軟銅線耐電圧(V/min)AC500
  • Neutrik(ノイトリック) スピーカー用ケーブル中継用アダプタ NEUTRIK

    Neutrik(ノイトリック) スピーカー用ケーブル中継用アダプタ

    NEUTRIK
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応