カテゴリ
- 家電(8)
- バッテリー・電装(5)
- 制御機器(2)
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- エーモン(2)
- フジパーツ(2)
- JVC(ビクター)(2)
- サンワサプライ(1)
- カナレ電気(1)
- ENDY(1)
- BRAITH(ブレイス)(1)
- マル信無線電機(1)
- アークヒル(1)
- 協和ハーモネット(1)
- audio-technica(1)
- NEUTRIK(1)
- エイトワン(1)
- True Dyna(1)
エコロジープロダクト
「cn-158a」の検索結果

スピーカーコード ピンプラグ-先バラ(3m) 2本1組 CN-158A
JVC(ビクター)¥999税込¥1,0991個当日出荷ピンジャックのスピーカー端子付アンプとスピーカーを接続する場合に使用。伝送ロスの少ない高純度99.996%OFC(無酸素銅)線材を採用しています。
スピーカーコード
エイトワン¥619税込¥6811個当日出荷ピンジャックのスピーカー端子付アンプとスピーカーを接続するコード適合機種スピーカー、アンプ等材質無酸素銅コード長さ(m)3コネクタ形状ピンプラグ-先バラプラグ24金メッキ
マイクロホンアンプ
audio-technica¥7,998税込¥8,7981個当日出荷マイク入力端子のないAV機器でマイク入力が可能。 入力端子はお手持ちのマイクロホンに合わせてΦ6.3標準プラグとΦ3.5ミニプラグ*が接続可能。 マイクロホンに合わせてモノラル/ステレオマイクに切り換え可能。プラグインパワーにも対応。 メタルボディ&コンパクトサイズ。 ACアダプター付属。付属品ACアダプター仕様入力換算ノイズレベル:-110dBV(GAINがMINの時)、 -120dBV(GAINがMAXの時)質量(g)約160(本体のみ)電源DC9V(ACアダプター)周波数特性20Hz~20,000Hz(-3dB)消費電流(mA)30(最大)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×70×92(突起部除く)入力端子マイク入力(Φ6.3mm標準ジャック/Φ3.5mm3極ミニジャック)歪率(%)0.05%(GAINがMINの時)、 0.2%(GAINがMAXの時)出力端子ライン出力(RCAピンジャック×2)出力レベル定格:-10dBV、最大:+2dBV(1kHz、T.H.D1%時)許容入力‐18dBV(GAINがMINの時最大)利得(dB)+20dB(GAINがMINの時)、 +50dB(GAINがMAXの時)
オーディオ変換ケーブル(ステレオミニ⇔RCAジャック×2) AD-611
フジパーツ(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷色ブラック、プラグ規格片側:Φ3.5mmステレオミニプラグ(オス)×1、片側:RCAジャック(メス)×2ケーブル長(m)0.1プラグニッケルメッキプラグ
OFC スピーカーケーブル
ENDY(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1セット当日出荷配線しやすい音質重視のスタンダードスピーカーケーブルです。付属品クワ形端子 4セット/ファーストン(大)端子・スリーブ 2セット/ファーストン(小)端子・スリーブ 2セット仕様OFC99.996% 0.75SQ(AWG18)外径3Φ×2、透明シース 赤/青ラインセット、耐寒・耐熱シース材、ギボシ端子加工済、クワ形・ファーストン端子セットRoHS指令(10物質対応)対応
VFFビニル平形コード/スピーカーコード
協和ハーモネット(24件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です(0.3mm2を除く)。用途オーディオのスピーカーコード 直流DC用コード 小型電気器具の電源コード(0.75SQ以上)種類産業機械用ケーブル芯数(C)2定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VFF
スピーカー変換ハーネス
エーモン(18件のレビュー)¥709~税込¥780~1セット(2本)当日出荷から3日以内出荷車両側のスピーカーコネクターをそのまま活かし、純正ハーネスを加工することなく市販スピーカーを接続できる。ツィーターの接続にも便利な配線分岐加工。用途純正配線を切断せずにスピーカーの交換ができる。ケーブルAV0.75sq
スピーカーコード ミニプラグ-先バラ(3m) 2本1組 CN-137A
JVC(ビクター)¥799税込¥8791個当日出荷ミニジャックの外部スピーカー端子付ステレオラジカセを外部スピーカーで聴く場合に使用。伝送ロスの少ない高純度99.996%OFC(無酸素銅)線材を採用しています。
オーディオケーブル(ステレオミニプラグ+RCAピンプラグ)
サンワサプライ(6件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷ステレオミニプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやDVDドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。色ブラックコネクタ形状ステレオミニプラグ-RCAプラグ×2ケーブルOFC採用コネクタ24金メッキケーブル径(Φmm)2.9×5.9![5mピンプラグスピーカーケーブル(ピンプラグ×2⇔先バラ×2) FVCSP339 [5.0m] フジパーツ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82703085-220623-02.jpg)
5mピンプラグスピーカーケーブル(ピンプラグ×2⇔先バラ×2) FVCSP339 [5.0m]
フジパーツ¥969税込¥1,0661個欠品中材質綿:高純度OFCケーブル(99.996%)規格片側:RCAプラグ(オス)×1、片側:バラ (先端はんだ加工済)ケーブル長(m)5×2プラグ金メッキプラグ
スピーカケーブル4心
カナレ電気(2件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1巻(100m)ほか当日出荷から3日以内出荷4芯構造により放射ノイズを低減します。誘電率の低いポリエチレンを絶縁体に採用し、優れた周波数特性を確保しています。シースには曲げやネジレにもくせのつかない高性能PVCを採用しています。種別より線色灰種類産業機械用ケーブル芯数(C)4材質(シース)PVC材質(絶縁体)ポリエチレンコネクタキャノンXLRタイプコネクタ色(絶縁体)赤・赤クリア・白・白クリア導体軟銅線耐電圧(V/min)AC500















![5mピンプラグスピーカーケーブル(ピンプラグ×2⇔先バラ×2) FVCSP339 [5.0m] フジパーツ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82703085-220623-02.jpg)