カテゴリ

  • 自動車補修部品(6)
  • 制御機器(3)
  • 電気材料(3)
  • 機構部品(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 塗料(1)
  • 家電(1)

「cn-206」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピーカーコード ステレオミニプラグ-ミニプラグ×2(1.5m) CN-206A JVC(ビクター)スピーカーコード ステレオミニプラグ-ミニプラグ×2(1.5m) CN-206AJVC(ビクター)
969税込1,066
1個
6日以内出荷
ポータブルCD/MDプレーヤーの音声をアンプ内蔵ミニスピーカーで聴く場合に使用。伝送ロスの少ない高純度99.996%OFC(無酸素銅)線材を採用しています。
【レンタル】遠心機 CN-2060 アズワン【レンタル】遠心機 CN-2060アズワン
3,998税込4,398
1台
翌日出荷から4日以内出荷
回転数調節可能で、タイマー付きです。回転数はLED表示で確認できます。タイマー残がLED表示で確認できます。プログラムが10個メモリーできます。
スモウカム ヘッド ICN イスカルスモウカム ヘッド ICNイスカル
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途ドリル加工用。被削材:アルミニウム。材種IC08RoHS指令(10物質対応)対応
スモウカム ヘッド ICNシリーズ イスカルスモウカム ヘッド ICNシリーズイスカル
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。ドリル加工用。被削材:アルミニウム。
聚楽壁 ジュラックス・C 四国化成聚楽壁 ジュラックス・C四国化成
16,980税込18,678
1ケース(890g×10袋)
5日以内出荷から11日以内出荷
繊細な色調と土の風合いをもつ、国産ヒノキ配合の聚楽壁。聚楽土の起源は太閤秀吉が京都に建てた聚楽第のあたりで採れた良質の壁土を、聚楽土と呼んだことに始まります。本来、そこで採れた聚楽土を塗ったものを「聚楽壁」と言いますが、現在では希少な土のため、一般的には聚楽風に仕上げた壁を「聚楽壁」と呼んでいます。
主成分色土・木粉(ヒノキ)・珪藻土使用方法1:標準加水量の8割の水と「基材」をリシンマザールで混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。2:塗りつけ。正味質量(g)201~212:890/袋、213:1200/袋、214~220:1000/袋危険物の類別非危険物適応下地ボード用石膏プラスター、中塗土塗布面積(m2/袋)3.3(吹付けの場合は2~3)塗布厚さ(mm)1.2~1.5標準加水量201~212:3.7L/袋(吹付けの場合は4.2L/袋)、213:3.3L/袋(吹付けの場合は3.8L/袋、214~220:4.0L/袋(吹付けの場合は4.6L/袋)
TCN20シリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)TCN20シリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,898税込2,088
1袋(10本)ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
薄肉厚で柔軟性の高い難燃性ポリオレフィン製で、UL224に対応しています。また、特定臭素系難燃剤(PBB、PBBO、PBBEなど)を使用しておりません。高い保護性能を持つため、電気・電子、通信、自動車など幅広い分野でご利用いただけます。
材質架橋ポリオレフィン
ストローク調整ブロックΦ20(生材タイプ・color normalタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ20(生材タイプ・color normalタイプ)タカノ
379税込417
1個
4日以内出荷
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435normal寸法l(mm)11寸法d1(mm)11ねじ径×ピッチ(mm)M6×1.0軸径D(Φmm)20
ストローク調整ブロックΦ20(生材タイプ・color Redタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ20(生材タイプ・color Redタイプ)タカノ
379税込417
1個
4日以内出荷
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435red寸法l(mm)11寸法d1(mm)11ねじ径×ピッチ(mm)M6×1.0軸径D(Φmm)20
ストローク調整ブロックΦ20(生材タイプ・color yellowタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ20(生材タイプ・color yellowタイプ)タカノ
379税込417
1個
4日以内出荷
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435yellow寸法l(mm)11寸法d1(mm)11ねじ径×ピッチ(mm)M6×1.0軸径D(Φmm)20
3電磁接触器式自動スターデルタ始動器 SNRBNシリーズ 富士電機3電磁接触器式自動スターデルタ始動器 SNRBNシリーズ富士電機
1,498,000税込1,647,800
1個
4日以内出荷から91日以内出荷
モータ停止中はモータが電源から切り離されるのでモータの絶縁劣化などの事故を防止します。 ポンプ、送風機、工作機械などの軽負荷始動の用途に適しています。 消防用設備、ポンプ用設備、冷暖房設備、スポーツ設備、農事用設備などのようにモータが長時間に渡って休止する用途に推奨いたします。
定格使用電圧(V)AC200~240仕様(サーマルリレー仕様)2素子付
熱収縮チューブ 収縮前 6.4mm 収縮後 3mm 黒 1箱 24個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 6.4mm 収縮後 3mm 黒 1箱 24個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
12,980税込14,278
1箱(24個)
7日以内出荷
仕様●スリーブ径:6.4mm●シュリンク径:3mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:あり●代表規格:CSA, cULus認定, E143529, UL224 VW-1アズワン品番65-7387-54
熱収縮チューブ 収縮前 6.4mm 収縮後 3.2mm 黒 1巻 5m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 6.4mm 収縮後 3.2mm 黒 1巻 5m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,898税込4,288
1巻(5m)
7日以内出荷
UL224 ( 125 ℃ )、600 V VW-1熱収縮チューブ( TCN )ポリオレフィン( PEX )製の薄肉の汎用熱収縮チューブ 自消性 内側接着なし 非常に優れた機械的強度 化学薬品や溶剤に対する耐性があります 裸線、ケーブルラグ、クリップなどに適しています
仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:6.4mm●シュリンク径:3.2mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:5m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TCN20●コード番号:449-161アズワン品番65-7481-16
動力分電盤 MNCN 河村電器産業動力分電盤 MNCN河村電器産業
219,800税込241,780
1個
21日以内出荷
幹線分岐用動力分電盤(主幹MCB分岐MCB)
深さ(mm)200種類標準分電盤使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ種類配線用遮断器分岐ブレーカ容量MCB3P100AF100A分岐スペース数0
クリーンエアーフィルター DENSO(デンソー)クリーンエアーフィルターDENSO(デンソー)(191件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
エアコンフィルター 除塵タイプ サンエレメントエアコンフィルター 除塵タイプサンエレメント(274件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
■安心の日本製■カーメーカー、大手商社・運送業者へ提供しているメーカーです■自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです
キャビンフィルター UNION(ユニオン産業)キャビンフィルターUNION(ユニオン産業)(377件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
エアコンフィルター(花粉対応タイプ) PITWORK(日産)エアコンフィルター(花粉対応タイプ)PITWORK(日産)(79件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
エアコンフィルター ゼオライトWプラス MICRO(マイクロ)エアコンフィルター ゼオライトWプラスMICRO(マイクロ)(105件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から8日以内出荷
3層フィルター構造(新素材)により、車内の空気を快適に保ちます。 1層目に電石不織布(静電気を持った繊維で作られる)による微粒子吸着。 2層目に高性能ゼオライト(沸石)不織布による消臭、抗菌効果。(人体には非常に安全な素材です) 3層目に防塵用不織布による塵や花粉をキャッチ。 オドカットスプレーによる、エバポレーターへの消臭、抗菌。 薄緑色の外観は好印象、汚れたものとの比較もしやすい。
エアコンフィルター Roadpartner(マツダ)エアコンフィルターRoadpartner(マツダ)(57件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
遠心機 アズワン遠心機アズワン(1件のレビュー)
104,000税込114,400
1台
当日出荷
回転数調節可能で、タイマー付きです。 回転数はCN-1050はメーターで、CN-2060はLED表示で確認できます。 CN-2060はタイマー残がLED表示で確認できます。 CN-2060はプログラムが10個メモリできます。
電源AC100V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×320×245安全装置3点式自動バランスシステム・電源遮断機付きフタ・ヒューズ6A仕様本体(ローター無)
同軸ケーブル SMA SMA バルクヘッド 2m WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル SMA SMA バルクヘッド 2mWURTH ELEKTRONIK
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174/U●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:SMA●外径:2.7mm●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:2.3 dB●長さ:2m●動作温度 Min:-20℃●コード番号:206-9014アズワン品番65-7375-71