カテゴリ

  • 空圧工具(2)
絞り込み

「cn-545r」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コイルネイラ CN-545R MAX(マックス)[事務用品・工具]

    コイルネイラ CN-545R

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    当日出荷
    ボディの摩耗を防ぐメタルプロテクタ仕様です。 コンタクトアームの摩耗を防ぐ超硬チップを搭載しています。 部材設置位置の目安にできるシングルゲージ付です。 ワイヤ連結釘40mm(ワイヤ専用機)に対応しています。 アスファルトシングル施工に対応しています。
    用途アスファルトシングル施工、シージングボード止めに適合【消耗品】L-NC40W1(SN40)トラスコ品番818-4507セット内容保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、六角棒スパナ(5mm)幅(mm)116全長(mm)350質量(kg)2.6高さ(mm)271使用空気圧力(MPa)0.6~0.8ネイル装填本数120本使用ホースエアホース内径7mm以上・長さ30m以内適合寸法(mm)【ネイル頭径×胴径×長さ】10.5×3.1×40
  • 【修理】コイルネイラ CN-545R(マックス)CN-545R(修理) 修理

    【修理】コイルネイラ CN-545R(マックス)CN-545R(修理)

    修理
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    10日以内出荷
    種類コイルネイラ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理