カテゴリ

  • 制御機器(67)
  • メカニカル部品(52)
  • FA担当者のオススメ新商品(46)
  • 作業工具(20)
  • カー用品(16)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • オフィス家具(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • 切削工具(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 医療(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 電動工具(8)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 建築金物(7)
  • 事務用品(7)
  • 機構部品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 防犯用品(5)
  • 家電(5)
  • 縫製用品(5)
  • バイク部品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 清掃用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 自転車部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業機械(1)

「cn05」の検索結果

318件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 落下防止用コード/セーフティコード(ステンレスワイヤー入り) オーエッチ工業

    落下防止用コード/セーフティコード(ステンレスワイヤー入り)

    オーエッチ工業(13件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。 コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。 スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
    用途落下・紛失防止
  • チェーンスタンド カラープラポール 2.5Mチェーン入りポールセット カーボーイ

    チェーンスタンド カラープラポール 2.5Mチェーン入りポールセット

    カーボーイ(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    高さ(mm)870材質(本体)PE(ポリエチレン)種類チェーン内蔵、両側フックベース径(Φmm)300材質(ベース)ゴムポール径(Φmm)63チェーン長(m)2.5使用場所屋外使用可色(ベース)ブラック
  • 油吸着材 エコツーネット 松岡紙業

    油吸着材 エコツーネット

    松岡紙業(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1箱(50個)
    当日出荷
    グリストラップの浮上油回収に最適で、脱プラスチックを推進する天然素材の油吸収材です。水をほとんど吸わず、油を瞬間的に強力吸着します。グリストラップ清掃を内製化することにより、大幅な管理コストを削減できます。
    用途グリストラップの油回収材質古紙とワックス対応
  • EasyナットSS(M5)CN SUS(エスユーエス)

    EasyナットSS(M5)CN

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    79税込87
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで後入れ、しかもすべり防止
    適合SF20シリーズ材質(本体)S10C相当、無電解ニッケルメッキ、(保持部)ステンレス質量(g)3ねじの呼びM5
  • マイクロニッパ  (ラウンド刃) フジ矢

    マイクロニッパ (ラウンド刃)

    フジ矢(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    最高の切れ味”マイクロミラーブレード”を採用。女性でも軽く切断することが可能です。高精度加工により、高い耐久性を実現。刃部が小さいので狭い箇所での作業に最適。小型で軽量なので、細かい作業に向いています。
    用途エレクトロニクス・精密機器などの分野で極細線やビニール線の切断に最適です。幅(mm)49全長(mm)126質量(g)70刃長(mm)15頭部厚(mm)6.8切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線0.15~2.0刃角(°)22アズワン品番64-3209-59ヘッド幅(mm)13切断能力(Φmm) より線2
  • リチウムイオンバッテリー honeywell

    リチウムイオンバッテリー

    honeywell
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    Honeywellワイヤレススキャナ用バッテリー
    バッテリー容量(mAh)2400RoHS指令(10物質対応)対応
  • オーディオケーブル ステレオミニプラグ 極細 コンパクトコネクタ ミニコンポ ブラック エレコム

    オーディオケーブル ステレオミニプラグ 極細 コンパクトコネクタ ミニコンポ ブラック

    エレコム
    648税込713
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    コンパクトコネクタと極細ケーブルを採用。コンパクトで取り回しがしやすいアナログオーディオケーブル(3.5Φステレオミニプラグ)。 音楽プレーヤーやパソコンの音声をミニコンポなどで再生できる、コンパクトで取り回しがしやすい3.5Φステレオミニプラグケーブルです。 従来品より約25%小型化したスリムコネクタと、30%細くなった極細ケーブルを採用しています。※メーカー比 高純度OFC99.95%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。 サビに強く経年劣化・信号劣化を防ぐ金メッキ端子を採用しています。
    ブラックコネクタ形状3.5Φ 3極ステレオミニプラグー3.5Φ 3極ステレオミニプラグ対応機種3.5Φステレオミニプラグを搭載したスマートフォン及びミニコンポ等
  • 油性ボールペン替芯 SA-5CN uni(三菱鉛筆)

    油性ボールペン替芯 SA-5CN

    uni(三菱鉛筆)(4件のレビュー)
    60税込66
    1本
    当日出荷
    先端ボール径(mm)0.5適合楽ノック SN-100-05質量(g)1適合本体シリーズ名VERY楽ノック単色インク油性入数1本寸法(軸径Φ×全長)(mm)3×121商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
  • シリンダ形近接センサ:FL7Mシリーズ azbil(旧:山武)

    シリンダ形近接センサ:FL7Mシリーズ

    azbil(旧:山武)(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    ●豊富なラインナップ:シールド/非シールド、長距離検出タイプ、アルミ粉対策、耐クーラント、耐スパッタなど多用途モデルを用意。 ●IP67の高い耐環境性能:水・油・粉じんがある現場でも使用可能。 ●直流2線式・3線式をラインナップ ●高い耐ノイズ性・回路保護:サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護を備え高信頼。
    用途●自動機・産業機械の金属ワーク有無検出:搬送装置、組立機、加工機でのワーク検出に最適。 ●シリンダ位置検出:シリンダストローク終端・原点検出に広く使用。 ●溶接工程・粉塵/油環境での検出。 ●耐スパッタ・耐クーラント・アルミ粉対策モデルで過酷環境に対応。
  • 純正インクカートリッジ HP933XL HP(日本ヒューレット・パッカード)

    純正インクカートリッジ HP933XL

    HP(日本ヒューレット・パッカード)(4件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    適合Officejet 6700/6100、Premium7610/7110種別純正品タイプHP933XL適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)
  • HP932XL インクカートリッジ ブラック(増量) CN053AA HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP932XL インクカートリッジ ブラック(増量) CN053AA

    HP(日本ヒューレット・パッカード)(3件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    ブラック適合Officejet 6700/6100、Premium7610/7110種別純正品適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)
  • 角形近接センサ:FL2シリーズ azbil(旧:山武)

    角形近接センサ:FL2シリーズ

    azbil(旧:山武)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378特価
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    豊富な機種揃え。(4/7/12/20mm,前面/側面,N.O./N.C.) 相互干渉の影響の少ない異周波タイプを用意。 高いシール性。(IP67) 充実の回路保護。(サージ吸収,負荷短絡,逆接続) リレー・ソレノイドなどを直接開閉できます。 (最大開閉電流:200mA)
    用途●1. ワーク(部品・金属)の有無検出:コンベアや製造ラインで、金属ワークの通過・有無を検出。 ●2. 位置決め・停止位置検出:機械部品の位置決め、ストッパ位置検出、動作停止位置の確認に使用。 ●3. 装置の動作確認・エンド検出:機構のエンド位置(到達位置)を非接触で検出して装置制御に利用。 ●4. 産業機械の動作センサとして:包装機、搬送装置、組立機、検査装置などでの金属ターゲット検出。
  • Metcal MFR-1110・2210シリーズ チップカートリッジ メトカル

    Metcal MFR-1110・2210シリーズ チップカートリッジ

    メトカル
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から60日以内出荷
    MFR-H1-SC/MFR-H1-SC2ハンドピースやMFR-UK1に使用出来ます。
  • クラッチカバー アトラス 87- アイシン精機

    クラッチカバー アトラス 87-

    アイシン精機
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    適合メーカーISUZU、NISSAN主な適合純正品番30210-58G05・5-86116-283・30210-3T715・5-86116-283-0・30210-3T705・5-86120-289-0・30210-3T700・5-86104-517・5-86120-289・30210-02N00・30210-80G10・30210-58G00・5-86104-517-0・30210-3T710
  • マノスターゲージ 山本電機製作所

    マノスターゲージ

    山本電機製作所
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    読みやすい広角目盛(指針回転角270°) 極性転換が簡単にできる配管接続口 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリンク機構
    用途クリーンルーム室圧計測 エアフィルタ目詰まり検出 通風・排気装置等の風量・風速計測測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)測定方式差圧式目盛表示角:約270°広角表示使用周囲温度(℃)-10~50(ただし氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)材質(外装)ポリカーボネートおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコーンゴム耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)…樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)、金属管(外径6±0.1)…別売の金属管用口金が必要、硬質プラスチック管(外径6×内径4)…別売の金属管用口金とインナースリーブセットまたはプッシュイン継手が必要口金極性:高圧側赤色/低圧側青色で識別、高圧側および低圧側の口金を入れ替えることにより極性勝手の変更可能質量(g)約270仕様(受圧エレメント)ダイヤフラムRoHS指令(10物質対応)対応
  • POPSUSヘリコイル1084 大阪魂

    POPSUSヘリコイル1084

    大阪魂
    667税込734
    1セット(17個)
    翌々日出荷
  • スモウカム ヘッド ICN イスカル

    スモウカム ヘッド ICN

    イスカル
    15,980税込17,578
    1箱(2個)
    翌々日出荷から29日以内出荷
    ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
    用途ドリル加工用。被削材:アルミニウム。材種IC08RoHS指令(10物質対応)対応
  • 冷却フィン外出しアタッチメント FR-A8CNシリーズ 三菱電機

    冷却フィン外出しアタッチメント FR-A8CNシリーズ

    三菱電機
    22,980税込25,278特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様冷却フィン外出しアタッチメント
  • リニアストッパー(位置決め用) LSCN 岩田製作所

    リニアストッパー(位置決め用) LSCN

    岩田製作所
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。
    タイプLSCNRoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSCN-U 岩田製作所

    リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSCN-U

    岩田製作所
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    金属同士の衝撃音を緩和するウレタンボルト付。先端のウレタン部が交換可能。
    タイプLSCN-URoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアストッパー(位置決め用) LSCN-N 岩田製作所

    リニアストッパー(位置決め用) LSCN-N

    岩田製作所
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。位置決めに便利なノックピン付。
    タイプLSCN-NRoHS指令(10物質対応)対応
  • Metcal MFR-1120・MFR-2220・PS-900シリーズ チップ メトカル

    Metcal MFR-1120・MFR-2220・PS-900シリーズ チップ

    メトカル
    3,598税込3,958
    1本
    翌々日出荷から90日以内出荷
    MFR-H2-ST/MFR-H2-ST2ハンドピースやMFR-UK2、PS-HC3ハンドピースに使用出来ます。
    質量(g)7
  • 補修用LEDライン50cm片面発光 オスコネクタ付 日動工業

    補修用LEDライン50cm片面発光 オスコネクタ付

    日動工業
    1,798税込1,978
    1組
    4日以内出荷
    LEDコネクトライン片面発光専用の補修用LEDラインです。メスコネクターとキャップ付きです。
    適合機種LECN-5LA、LECN-10LA、LECN-20LA、LECN-50LAエコロジー商品省エネ
  • 補修用LEDライン50cm片面発光 オスコネクタ付 日動工業

    補修用LEDライン50cm片面発光 オスコネクタ付

    日動工業
    1,798税込1,978
    1組
    4日以内出荷から41日以内出荷
    LEDコネクトライン片面発光専用の補修用LEDラインです。オスコネクター付きです。
    適合機種LECN-5LA、LECN-10LA、LECN-20LA、LECN-50LAエコロジー商品省エネ
  • Hewlett Packard インクカートリッジ HEWLETT PACKARD

    Hewlett Packard インクカートリッジ

    HEWLETT PACKARD
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷
  • 与薬コンテナNワイド用仕切D MCN059TP トウメイ   25-2471-12 河淳

    与薬コンテナNワイド用仕切D MCN059TP トウメイ 25-2471-12

    河淳
    589税込648
    1枚
    7日以内出荷
    カラー:透明。製品サイズ:W301.5×H67mm
    クリア
  • 与薬コンテナNワイド MCN054YG イエローグリーン  散薬トレー 25-2269-01 河淳

    与薬コンテナNワイド MCN054YG イエローグリーン 散薬トレー 25-2269-01

    河淳
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    シャッターレスながら集中ロックシステムによりセキュリティ面も万全です。MSG036は患者の個人情報も保護するためのオプションです。与薬コンテナと同数が必要となります。ミニケースは8日分か7日分を選択可能です。LFSミニケースハンガーのオプションを用いれば1日分のミニケース4つを一気に引き抜けるスライダーローテーションが可能です。Nカートワイド専用のコンテナでミニケースや仕切りはオプション扱いで、用紙なども付属していません。
    イエローグリーン
  • SPD09-CCN-05 Q5-COCON Φ5x1800mm(コイルワイヤー) イエロー CROPS(クロップス)

    SPD09-CCN-05 Q5-COCON Φ5x1800mm(コイルワイヤー) イエロー

    CROPS(クロップス)
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    Q5-COCON(キューファイブ・ココン)
    用途Φ5x1800mm(コイルワイヤー)長さ(mm)1800イエロー寸法(Φmm)5
  • 与薬コンテナNロング用仕切D MCN057TP トウメイ   25-2471-10 河淳

    与薬コンテナNロング用仕切D MCN057TP トウメイ 25-2471-10

    河淳
    609税込670
    1枚
    7日以内出荷
    カラー:透明。製品サイズ:W421×H67mm
    クリア
  • ミニケース用仕切板 MCN051TP(78×60MM) 河淳

    ミニケース用仕切板 MCN051TP(78×60MM)

    河淳
    79税込87
    1枚
    7日以内出荷
    カラー:透明。製品サイズ:W78×H60mm。重量:ー。材質:PET
    クリア
  • LFSミニケースハンガー MCN050TP トウメイ   25-2471-17 河淳

    LFSミニケースハンガー MCN050TP トウメイ 25-2471-17

    河淳
    429税込472
    1個
    7日以内出荷
    カラー:透明。製品サイズ:W343×H70×D31mm
    クリア
  • 与薬コンテナNロング用仕切W MCN058TP トウメイ   25-2471-11 河淳

    与薬コンテナNロング用仕切W MCN058TP トウメイ 25-2471-11

    河淳
    589税込648
    1枚
    7日以内出荷
    カラー:透明。製品サイズ:W235×H67mm
    クリア
  • 与薬コンテナNロング MCN053YG イエローグリーン  散薬トレー 25-2269-00 河淳

    与薬コンテナNロング MCN053YG イエローグリーン 散薬トレー 25-2269-00

    河淳
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    シャッターレスながら集中ロックシステムによりセキュリティ面も万全です。MSG036は患者の個人情報も保護するためのオプションです。与薬コンテナと同数が必要となります。ミニケースは8日分か7日分を選択可能です。LFSミニケースハンガーのオプションを用いれば1日分のミニケース4つを一気に引き抜けるスライダーローテーションが可能です。Nカートワイド専用のコンテナでミニケースや仕切りはオプション扱いで、用紙なども付属していません。
    イエローグリーン
  • ミニケースY8用ネームカバー MCN052TP  25-2476-10 河淳

    ミニケースY8用ネームカバー MCN052TP 25-2476-10

    河淳
    39税込43
    1枚
    7日以内出荷
    カラー:透明。製品サイズ:W22.8×H52×厚み0.5mm。重量:ー。材質:PET
    クリア
  • Metcal MFR-1120・MFR-2220・PS-900シリーズ チップ メトカル

    Metcal MFR-1120・MFR-2220・PS-900シリーズ チップ

    メトカル
    2,798税込3,078
    1本
    7日以内出荷から60日以内出荷
  • スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(円筒シャンク)5D イスカル

    スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(円筒シャンク)5D

    イスカル
    37,980税込41,778
    1本
    翌日出荷から9日以内出荷
    最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。
    用途ドリル加工用。
  • クロスライン ニッケル NTスイベル

    クロスライン ニッケル

    NTスイベル
    9,498税込10,448
    1セット(100個)
    12日以内出荷
    日本製
    用途胴突き仕掛の枝針用に最適!ニッケル入数F複100個入り
  • スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(円筒シャンク)3D イスカル

    スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(円筒シャンク)3D

    イスカル
    31,980税込35,178
    1本
    翌日出荷から9日以内出荷
    最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。
    用途ドリル加工用。
  • スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(円筒シャンク・クーラント穴付)8D イスカル

    スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(円筒シャンク・クーラント穴付)8D

    イスカル
    44,980税込49,478
    1本
    翌々日出荷
    最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。
    用途ドリル加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
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
"cn05" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷