カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 電気材料(1)
  • 安全標識(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「cn1008」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 吊り下げ標識のみ(CN1008用) つくし工房

    吊り下げ標識のみ(CN1008用)

    つくし工房
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷
    材質ターポリン寸法(mm)430×280取付方式表示面固定用マジックテープ(裏両面テープ貼り)
  • ソリッドステート・リレー G3CN omron(オムロン)

    ソリッドステート・リレー G3CN

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    ローコストなプリント基板実装タイプ。 高信頼性が要求されるFA機器用SSR。 入力DC3~28V、出力AC75~264V。 入力DC3~28V、出力DC3~52.8Vと広範囲。 出力の適用負荷は2Aと3Aを用意。 形状はフラットタイプとバーチカルタイプが選べます。 RoHS適合。
  • タブレットケース 9~11型タブレット ショルダーベルト付き サンワサプライ

    タブレットケース 9~11型タブレット ショルダーベルト付き

    サンワサプライ
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    タブレットの4隅を伸縮パーツで固定し、タブレットを保護します。9~11インチ対応。タブレットの角度は無断階で調整可能(固定はされません。)。ケースの蓋は磁石式なので、不意に開く恐れがありません。ショルダーベルトは4隅のDカンの好きな位置に取り付け、タブレットは縦横どちらでも使用可能。ハンドベルト、タッチペンホルダーもあります。
    材質外側、内側/PU(ポリウレタン)、四隅のタブレット固定/シリコン、Dカン/亜鉛合金、ハンドベルト/ポリエステルシリーズTAB汎用首掛けベルトハンドベルトあり、ショルダーベルトあり対応機種9~11インチのタブレットPC、9~11型までのタブレットPC ※機器によっては四隅の取付けゴムがボタンなどに被る機種があります。、汎用11インチ、汎用10.9インチ、汎用10.1インチ、汎用9インチLenovo Tab B11/K10/K11/M10a京セラ DIGNO Tab2 5G、KC-T304/KC-T304C/T305CN/KC-T305Caiwa tab AS10-2/JA4-TBA1008、JA3-TBA1006-4、JA4-TBA1008/TBW1002防塵防水性能なし耐衝撃性能なし収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)最大:約185×10.3×260、最小:約150×1×225スタンド機能有無あり固定はされません。収納有無タッチペン収納あり
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-GV4A-5M-PP-W1シリーズ PEPPERL+FUCHS

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-GV4A-5M-PP-W1シリーズ

    PEPPERL+FUCHS
    6,598税込7,258
    1個
    7日以内出荷
    Pepperl + Fuchs 丸型コネクタ 4 ピンです。 M12 ストレートコネクタが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。食品及び飲料業界での飛沫領域での用途に適しています ・ ECOLAB 認定 ・一般的なあらゆる酸・アルカリ洗浄剤及び消毒剤に耐性があります ・保護等級: IP67/IP68/IP69 ドラッグチェーンに適しています ハロゲン -
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:5m●シリーズ:V1-GV4A-5M-PP-W1●コード番号:203-1008アズワン品番65-7465-67
  • 基板対ケーブル 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル

    日本モレックス(molex)
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    Molex 標準 Mini-Fit TPA2 及び非 TPA ケーブルアセンブリは、さまざまなケーブル長と 9.0a の最大定格電流の 4.20 mm ピッチコネクタを備えた既製のソリューションを提供しており、プロトタイピングと世界的な生産の両方に役立ちます。家庭、電気製品、ホームオフィスの車載機器(デバイス内)で使用されます。Mini-Fit TPA2 及び非 TPA コネクタを使用したマルチカラーケーブル構成を用意しています シェルフから外します レセプタクルからPCBヘッダに至るピン対ピンマッピング 1 列及び 2 列構成のものを用意しています ISO / TS16949 認定施設で組み立て カスタムアセンブリと既製アセンブリの両方を用意しています UL 1007 及び UL 1015 ディスクリートワイヤ( 2 列タイプ) UL1061 / UL 1015 ディスクリートワイヤ( 1 列タイプ)
    仕様●シリーズ:Mini-Fit Jr.●シリーズ番号:215322●CN1:Mini-Fit Jr.●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Mini-Fit Jr.●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:1●コネクタBのコンタクト数:1●ケーブル長:600mm●コード番号:205-1008アズワン品番65-7411-83