カテゴリ
- 作業工具(4)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「cn500ltdk」の検索結果

カノン空転式トルクドライバー
KANON(中村製作所)(15件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個ほか当日出荷から30日以内出荷所定のトルク値に達すれば、自動的にクラッチが切れ、空回りしますので締め過ぎの心配がありません。 ロック機構採用で設定トルク値を保持、作業中でのトルク値のズレを防止。(CN60LTDK~CN500LTDKに採用) 細かい作業に使われるCN15LTDK、CN30LTDKは、ビットをしっかり固定するコレットチャック方式を採用。 自重を軽く、全長を短くしているために、作業がしやすく、空転時の音感・触感が優れています。 市販品共通(SB)差込み対応の微小トルクCN 15LTDK-H、CN30LTDK-Hも揃えております。 必要なトルク値にセットして締め付ければ、誰でも同じように締め付けられます。 (+)ビットが、附属されています。 ボックスビット及びヘキサゴンビット各種取り揃えています。 締付け方向は右回転のみ使用できます。用途自動車部品・家電製品の組み立てに。
空転式トルクドライバー JCSS校正証明書付
KANON(中村製作所)¥32,980~税込¥36,278~1セット30日以内出荷商品本体に、国際規格ISO/IEC 17025に基づき校正を実施したJCSS校正証明書がセットになった商品です。ロック機構により設定トルクを確実に保持し、作業中のトルク値のズレを防止します。所定トルクに達するとクラッチが切れて空転するため、締め過ぎを防止します。軽量・コンパクト設計で取り回しが良く、作業性に優れています。寸法D1(Φmm)10精度(%)±3負荷方向右
有線トルクドライバー
KANON(中村製作所)¥47,980税込¥52,7781本91日以内出荷締め付けトルク値は細かい調整が可能です セット値に達すると空転します CN15~30LTDKは専用ビットCBタイプ コレットチャックで固定 CN60~N10LTDKは市販品共通SBタイプ 負荷方向:右 精度:±3%