カテゴリ

  • 制御機器(12)
  • バイク純正部品(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 作業工具(4)
  • 電気材料(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 研磨材(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 電動工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cn6」の検索結果

77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 瞬間接着剤 アルテコ(ALTECO)

    瞬間接着剤

    アルテコ(ALTECO)(5件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本(50g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    接着物を貼り合わせシアノアクリレートモノマー(瞬間接着剤)がうすく引きのばされると、接着物の表面に付着しているわずかな水分と化学反応し、瞬時に硬化、接着力を発揮します。 秒単位で接着固定でき、作業時間の短縮が図れライン化も簡単です。 産業界で使われるほとんどの材料を強力に接着できます。 接着剤を塗付して貼り合わせるだけです。常温硬化のため特別な設備が必要ありません。 有機溶剤を含まず毒性も低いので、労働環境にやさしい接着剤です。 電気を通しません。優れた絶縁体です。
    区分2タイプ高強度・耐衝撃規格食品衛生法適合硬化速度標準硬化外観無色透明引張剪断強度(N/mm2)鉄:25、アルミ:13、ABS:6、PMMA(アクリル):6、HPVC(硬質塩ビ):6、PC(ポリカーボネート):9、CR(クロロプレンゴム):0.5、EPDM:-、木(カバ):-硬度(ショア D)85危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性電気絶縁性危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • 綿ロープ(3つ打タイプ) ユタカメイク

    綿ロープ(3つ打タイプ)

    ユタカメイク(7件のレビュー)
    439税込483
    1巻
    当日出荷
    天然繊維なので、熱や摩擦に強いロープです。水中や土中で腐食し土に還ります。
    用途農園芸、祭礼用、各種結束など。
  • 鋼線メッキ線カップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    鋼線メッキ線カップブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(8件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    用途平面研磨、塗装の剥離、溶接作業、下地研磨、一般鋼のバリ取り等に電動工具・空圧工具に取り付けて使用します材質その他賠償保険付種別電動工具用カップブラシ適合材一般鋼
  • ホーム床点検口 ダイケン

    ホーム床点検口

    ダイケン(6件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    外枠の気密材を内蓋が押える構造で気密性が従来タイプより向上。 外枠・内蓋とも12mmの額縁タイプなので、温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠とのスキマが生じない構造。 内枠をばらすこと無く蓋材が取付けでき、施工が簡単化。 蓋補強材が外枠にのる構造で、強度が向上。 15mmのフロア材または12mmの合板+1.8mm~3.0mmまでのクッションフロアまたは長尺シート仕上げに使用可能。
    材質内枠・外枠/A6063S-T5、取手/ZDC2、取手裏カバー/ポリプロピレン、気密材/樹脂系発泡体、蓋補強材/SPCC、取付ねじ/ステンレス
  • 標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機

    標準形電磁接触器(ケースカバーなし)

    富士電機(41件のレビュー)
    6,698税込7,368特価
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
  • 電磁開閉器用主接点キット SZ-MC形 富士電機

    電磁開閉器用主接点キット SZ-MC形

    富士電機(9件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷から12日以内出荷
    種類電磁開閉器
  • 2×4工法用釘 アマテイ

    2×4工法用釘

    アマテイ(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(5kg)
    当日出荷から9日以内出荷
    JIS規格(JIS A5508)に適合しているCN釘のスタンダード・ラインナップで、規定色にコート着色製です。 太め鉄丸くぎ
    用途2×4工法の枠組や合板打付に材質先端角先頭部平頭胴部スムース
  • パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ ストレートプラグ JAE(日本航空電子工業)

    パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ ストレートプラグ

    JAE(日本航空電子工業)(5件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    JIS C5432規格準拠及びUL規格認定品。ネジ駆動による嵌合・離脱:プラグ側のカップリングナットをまわすことにより、レセプタクルとの嵌合、離脱を行います。小さな力の操作で簡単に確実にできます。しかも専用工具を必要としません。5箇所の嵌合ガイドキィ:コネクタの嵌合は、シェルに設けられた5本のキィとキィ溝によって案内され、斜めに嵌合される事がなく、すべてのコンタクトは真すぐに挿入されます。加えて誤嵌合も完全に防止され、カップリングナットのわずかな回転で確実に嵌合します。 RoHS対応品。
    用途放送・音響機器、通信機器、コンピュータ及び関連機器、計測機器、OA機器、工作機械、FA機器、自動販売機、電子娯楽機器、その他各種電子・電気機器コネクタ形状ストレートプラグタイプネジ嵌合式結線方式はんだ付け定格電圧AC250Vr.m.s以下又はDC350V以下仕様JIS C 5432 規格準拠UL規格認定品材質シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:アルミ合金インシュレータ:合成樹脂(UL94V-0、緑色)コンタクト:銅合金リティニングリング:銅合金セットスクリュー:鋼十字穴付ナベ小ネジ:鋼使用温度範囲(℃)-25~+85耐電圧AC1000Vr.m.s.(1分間)仕上シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:ニッケルメッキ(梨地)コンタクト:銀メッキリティニングリング:ニッケルメッキセットスクリュー:ニッケルメッキ(黒色)十字穴付ナベ小ネジ:ニッケルメッキ絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)5防水仕様非防水RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真鍮カップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    真鍮カップブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    材質(ワイヤー部)真鍮波線ねじ径(mm)10線径(Φmm)0.30その他賠償保険付種別電動・空気工具グラインダー用材質真鍮波線ねじピッチ1.5穴径(Φmm)M10×P1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000砥石径(Φmm)100適合材真鍮、木材
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    719税込791
    1箱(20g)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 透明タイプ 収縮率1/3 高収縮防水熱収縮チューブ 粘着付 デンカエレクトロン

    透明タイプ 収縮率1/3 高収縮防水熱収縮チューブ 粘着付

    デンカエレクトロン(2件のレビュー)
    339税込373
    1巻(1m)
    当日出荷
    透明長さ(m)1収縮前内径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応収縮後内径(Φmm)2収縮後肉厚(mm)1.2
  • ピンプラグジャック サトーパーツ

    ピンプラグジャック

    サトーパーツ(2件のレビュー)
    999税込1,099特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    接触抵抗(mΩ)初期値:50以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)耐電圧(V/min)AC500単一保持力レセプタクル/0.8~20N、プラグ/3~30N端子金具ハンダ付け用端子定格電圧(V)DC12定格電流(A)1
  • ビニールチューブ UTC-N 20mカット品 ユーボン

    ビニールチューブ UTC-N 20mカット品

    ユーボン(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻(20m)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    定尺100m、200mのビニールチューブを 使い勝手の良い、20mカットいたしました。 ※UTC-6.0は、10mです。
    用途電線等の保護チューブ用。 印字してナンバーチューブ。材質ビニール
  • 耐圧用シール TCN型 NOK

    耐圧用シール TCN型

    NOK(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    型式TCN
  • プログラマブルコントローラCSシリーズ 接続ケーブル omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラCSシリーズ 接続ケーブル

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1本ほか
    当日出荷から81日以内出荷
  • ワイヤー連結釘(2×4工法用) 若井産業

    ワイヤー連結釘(2×4工法用)

    若井産業(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(250本×10巻)ほか
    当日出荷
  • コン助 ストッパー伸縮タイプ HARAX(ハラックス)

    コン助 ストッパー伸縮タイプ

    HARAX(ハラックス)(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    翌々日出荷
    ストッパーが20cm伸縮するので、様々な運搬作業に活躍します。
    最大積載量(kg)100質量(kg)7.3荷台寸法(長さ)(mm)1130~1330荷台寸法(幅)(mm)535
  • コン助  アルミ製平形2輪車(1輪車に付け替え可能タイプ) HARAX(ハラックス)

    コン助 アルミ製平形2輪車(1輪車に付け替え可能タイプ)

    HARAX(ハラックス)(4件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    翌々日出荷
    2輪を1輪に変えられ便利です。1輪の時タイヤフレームが残らずスッキリします。
    最大積載量(kg)100荷台寸法(幅)(mm)535タイヤタイプエアータイヤ(13×3T)
  • つめが折れないLANケーブル CAT6A オーム電機

    つめが折れないLANケーブル CAT6A

    オーム電機(2件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    カテゴリー6ALANケーブル(ツメ折れ防止設計)。高速10ギガビット(10Gbps)対応。最大伝送帯域は500MHz。通常の使用ではツメが折れない、やわらか素材。1500回の屈曲検査に合格(メーカー検証)。ツメ折れ防止カバー付き。PoE対応より線/ストレート
    規格CAT6A対応機種光回線、ADSL回線、CATV回線、液晶テレビ、ブルーレイレコーダー(RJ-45ポートを持つ機器)など結線方式ストレート伝送速度(Gbps)最大10伝送帯域(MHz)最大500給電方式PoE対応ケーブル形状より線イーサネット対応10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tカテゴリー6A対応
  • ロックライン コネクタ MSTコーポレーション

    ロックライン コネクタ

    MSTコーポレーション(1件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • らくらくセンサーライト クリップ USB充電・乾電池2WAYタイプ DAISHIN(大進)

    らくらくセンサーライト クリップ USB充電・乾電池2WAYタイプ

    DAISHIN(大進)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    明るさ250ルーメン。USB充電と乾電池のどちらでも使用可能です。大きく開いたクリップや内蔵の磁石でいろんなところに取付け可能。防雨構造の為、雨に濡れる場所でも設置可能です。
    用途玄関や倉庫など電球の種類LEDブラック本体寸法(縦×横×高さHmm)10.8×90×107質量(g)220付属品クリップ、USBケーブル、磁石取付用プレート、取扱説明書センサー感知方式赤外線検知方式センサー探知範囲探知角度:最大約120度、探知距離:最長約6m明るさ(Lm)250点灯時間約15秒固定・常時点灯モード切替ON/OFF/AUTO使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 1200mAh使用時間(時間)AUTO(センサーモード)時:1日5回点灯で約1か月間、常時点灯時:約1時間電池単3アルカリ電池×3本(別売)
  • シロッコ型電動送風機 淀川電機製作所

    シロッコ型電動送風機

    淀川電機製作所(5件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    小型のシロッコ型電動送風機です。主に、標準空気や一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却等に適しています。ただし、多量のダストや異物が混入したガスの吸引や排気用には適していません。
    無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600構造(羽根車)シロッコファン
  • ワイヤ連結釘(CN)(2×4) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ワイヤ連結釘(CN)(2×4)

    MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1箱(250本×10巻)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ胴部形状スムース
  • ワイヤー連結釘 カラーN釘 アマテイ

    ワイヤー連結釘 カラーN釘

    アマテイ(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(250本×10巻)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    在来建築用のカラーN釘を針金連結したラウンドネイルです。 サイズ別に分かりやすく色分けされています。 JIS A5508適合品
    用途在来建築の構造用合板耐力壁を設置する際に材質軟鋼線材先端鈍先頭部布目頭胴部スムース
  • 2×4工法用釘 KN村田産業

    2×4工法用釘

    KN村田産業(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(5kg)
    5日以内出荷
    JIS A 5508に適合規格品
    用途枠組壁工法(2×4工法)専用材質軟鋼線材胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度センサ(専用タイプ) E52 omron(オムロン)

    温度センサ(専用タイプ) E52

    omron(オムロン)(5件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個ほか
    当日出荷から81日以内出荷
  • 電磁接触器 可逆形 富士電機

    電磁接触器 可逆形

    富士電機(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    種類電磁接触器
  • ユニット本立 PLUS(プラス)[文具]

    ユニット本立

    PLUS(プラス)[文具](3件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ファイルなどの収納にも便利なユニット本立。仕切りは自由に動かせる可動式です。スライド部分を支えるパイプは、厚いバインダーをしっかり支える固定式。オフィスでデスクと組み合わせられる本立て、机上でコンパクトに1段、たくさん書類がある方は2段などお好みでお選びいただけるよう、バリエーションも豊富です。2段式はデスクの下、足元に置いてご利用いただいても便利です。ファイルなどの出し入れ時に、動きにくいゴム足付き。本製品は組立式です。
    ライトグレー材質台:鋼板、パイプ:鉄
  • 産業用換気扇用防虫網(ステンレス製) 東芝キヤリア

    産業用換気扇用防虫網(ステンレス製)

    東芝キヤリア(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    材質(枠)SUS304、(金網)SUS304付属品付属ねじΦ5×12L(ステンレス製) 1本寸法H(mm)15寸法G(mm)15
  • HP970XL インクカートリッジ ブラック(増量) CN625AA HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP970XL インクカートリッジ ブラック(増量) CN625AA

    HP(日本ヒューレット・パッカード)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本
    6日以内出荷
    インク色適合OfficeJet Pro X576dw、X476dw、X551dw、X451dw適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)
  • ニューピクテスト Peacock(尾崎製作所)

    ニューピクテスト

    Peacock(尾崎製作所)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    測定力(N)0.3以下タイプノークラッチタイプ
  • PROST's ワールドカーカラー PROST's

    PROST's ワールドカーカラー

    PROST's(1件のレビュー)
    409税込450
    1箱(20g)ほか
    5日以内出荷
    【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
    用途ホビー用塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ペダル ギヤーチェンジ 24701GCN640 ホンダ

    ペダル ギヤーチェンジ 24701GCN640

    ホンダ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
  • 透明タイプ 収縮率1/3 高収縮防水熱収縮チューブ 粘着付 デンカエレクトロン

    透明タイプ 収縮率1/3 高収縮防水熱収縮チューブ 粘着付

    デンカエレクトロン(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(500mm×2本)
    5日以内出荷
    3:1の比率で収縮する粘着剤付 透明熱収縮チューブです。特徴。・ポリオレフィン樹脂と熱溶融接着剤の共押出で製造された収縮チューブです。・透明なので内部状態が確認出来ます。・3:1の比率で収縮するため、段差のある被物体に最適です。・強絶縁性であり、ホットメルト粘着剤が熱収縮チューブの内側に塗られいるため、防滴効果の高い製品です。・金属線の水分からの保護や束線などの目的で、車載や船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されています。採用実績
    用途採用実績。・鉄道車両・自動車・バイク・建機重機の配線保護・防水などにご利用頂けます。材質ポリオレフィン長さ(mm)500透明使用温度範囲(℃)-55~125RoHS指令(10物質対応)対応
  • グリップ ハント*TYPE2* 53165GCN640ZB ホンダ

    グリップ ハント*TYPE2* 53165GCN640ZB

    ホンダ(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番53165-GCN-640ZB
  • ペダルCOMP. ブレーキ 46500GCN640 ホンダ

    ペダルCOMP. ブレーキ 46500GCN640

    ホンダ(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番46500-GCN-640
  • カバーCOMP.*NH362R* 64300GCN640ZC ホンダ

    カバーCOMP.*NH362R* 64300GCN640ZC

    ホンダ(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番64300-GCN-640ZC
  • 10スピード ROAD用チェーン CN-6600 フロントダブル/トリプル対応 116L SHIMANO(シマノ)

    10スピード ROAD用チェーン CN-6600 フロントダブル/トリプル対応 116L

    SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    高精度10スピードチェーン。軽量化を果たしながら、厳しいレース条件下においても、素早くスムーズなチェーンの流れを実現
    シルバータイプアンプルタイプスピードタイプH 10S /ROAD 7900 typeリンク数116Lアズワン品番64-9594-82
  • グリップ ハント*TYPE3* 53165GCN640ZC ホンダ

    グリップ ハント*TYPE3* 53165GCN640ZC

    ホンダ(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番53165-GCN-640ZC