カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(32)
  • バイク純正部品(23)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 電気材料(8)
  • 農業機械(7)
  • 空圧工具(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 制御機器(3)
  • 機構部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 切削工具(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 建築金物(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cn65」の検索結果

関連キーワード
141件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CN65(イエロー) アマテイCN65(イエロー)アマテイ
15,980税込17,578
1ケース(25kg)
6日以内出荷
長さ(mm)65線径(Φmm)3.33頭径(Φmm)7.2先端形状角先胴部スムース着色イエロー
CN65SP(イエロー)  5KX4 防錆タイプ アマテイCN65SP(イエロー) 5KX4 防錆タイプアマテイ
16,980税込18,678
1ケース(5kg×4箱)
6日以内出荷
長さ(mm)65線径(Φmm)3.33頭径(Φmm)7.2先端形状角先胴部スムース着色イエロー
2×4工法用釘 アマテイ2×4工法用釘アマテイ(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(5kg)
当日出荷から9日以内出荷
JIS規格(JIS A5508)に適合しているCN釘のスタンダード・ラインナップで、規定色にコート着色製です。 太め鉄丸くぎ
用途2×4工法の枠組や合板打付に材質先端角先頭部平頭胴部スムース
六角軸  ナイロンカップブラシ(NY) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)六角軸 ナイロンカップブラシ(NY)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から6日以内出荷
ワンタッチで取り付け、取り外しが簡単!比較的広い面の作業向きです。ブラシ形状がカップ型で下面に向かって毛が植わっています。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離など。軸径(Φmm)(六角)6.35最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)27
ワイヤー連結釘(2×4工法用) 若井産業ワイヤー連結釘(2×4工法用)若井産業(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(200本×10巻)
当日出荷
耐圧用シール TCN型 NOK耐圧用シール TCN型NOK(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から6日以内出荷
型式TCN
コン助 ストッパー伸縮タイプ HARAX(ハラックス)コン助 ストッパー伸縮タイプHARAX(ハラックス)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
翌々日出荷
ストッパーが20cm伸縮するので、様々な運搬作業に活躍します。
最大積載量(kg)100質量(kg)7.3荷台寸法(長さ)(mm)1130~1330荷台寸法(幅)(mm)535
Oリング 4C-N 大阪魂Oリング 4C-N大阪魂
23,194税込25,513
1袋(50個)
翌々日出荷から9日以内出荷
コン助  アルミ製平形2輪車(1輪車に付け替え可能タイプ) HARAX(ハラックス)コン助 アルミ製平形2輪車(1輪車に付け替え可能タイプ)HARAX(ハラックス)(4件のレビュー)
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷
2輪を1輪に変えられ便利です。1輪の時タイヤフレームが残らずスッキリします。
最大積載量(kg)100荷台寸法(幅)(mm)535タイヤタイプエアータイヤ(13×3T)
折りたたみコンテナ 収納ボックス オリコン リス折りたたみコンテナ 収納ボックス オリコンリス
2,998税込3,298
1個ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
スタッキング可能!折りたためる収納ボックス5段まで積み重ね可能容量違いのものも積み重ね可能フタ(別売)をしたままでも上に積み重ねられる安心設計使わない時はコンパクトに折りたたみ可能折りたたむとわずか厚さ6.8cm
用途コンテナボックス、収納ケースとして。折りコン 折りたたみボックス プラスチックケース 収納用品 衣類収納 クローゼット 押し入れ 押入れ収納 おしゃれ スタッキング 日本製材質PP(ポリプロピレン)耐荷重(kg)10フタの有無なし
2×4工法用釘 KN村田産業2×4工法用釘KN村田産業
9,798税込10,778
1箱(25kg)
5日以内出荷
用途枠組壁工法(2×4工法)専用材質軟鋼線材胴部形状スムース
コン助 伸縮式サイドガード付・ストッパー伸縮タイプ HARAX(ハラックス)コン助 伸縮式サイドガード付・ストッパー伸縮タイプHARAX(ハラックス)
28,980税込31,878
1台
翌々日出荷
最大積載量(kg)100荷台寸法(幅)(mm)535タイヤタイプエアータイヤ(13×3T)ガード幅(mm)(内寸)600~800
コン助 スタンド跳ね上げタイプ HARAX(ハラックス)コン助 スタンド跳ね上げタイプHARAX(ハラックス)
45,980税込50,578
1台
翌々日出荷
スタンドが跳ね上げ式なので移動中作物を傷めません。 ストッパーが高くフック付なので、多種多様の運搬に使用できます。 タイヤは普通の1輪車のものより大きい16×3DX(直径約42.7cm)を使用。
最大積載量(kg)100質量(kg)10.4荷台寸法(高さ)(mm)450(水平時)荷台寸法(長さ)(mm)1130~1330荷台寸法(幅)(mm)535ハンドル高さ(mm)630タイヤサイズ大きいタイヤ(直径約427mm)
2×4工法用釘 KN村田産業2×4工法用釘KN村田産業(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1箱(5kg)
5日以内出荷
JIS A 5508に適合規格品
用途枠組壁工法(2×4工法)専用材質軟鋼線材胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー連結釘 カラーN釘 アマテイワイヤー連結釘 カラーN釘アマテイ(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1箱(250本×10巻)
当日出荷から10日以内出荷
在来建築用のカラーN釘を針金連結したラウンドネイルです。 サイズ別に分かりやすく色分けされています。 JIS A5508適合品
用途在来建築の構造用合板耐力壁を設置する際に材質軟鋼線材先端鈍先頭部布目頭胴部スムース
コン助  アルミ製平形2輪車(伸縮式サイドガード付) HARAX(ハラックス)コン助 アルミ製平形2輪車(伸縮式サイドガード付)HARAX(ハラックス)
38,980税込42,878
1台
翌々日出荷
最大積載量(kg)100荷台寸法(幅)(mm)535タイヤタイプエアータイヤ(13×3T)ガード幅(mm)(内寸)600~800
65A/3.0mm 内フランジパッキン(JISA10K) エスコ65A/3.0mm 内フランジパッキン(JISA10K)エスコ
1,150税込1,265
1個
当日出荷
呼び径(A)65エスコ品番EA351CN-65
50x650mmラック用脚バンド エスコ50x650mmラック用脚バンドエスコ
880税込968
1個
翌日出荷
ラック同士を結束することにより、地震時の転倒を防止します。 フックとループを表裏に配置した両面タイプで、自由な長さにカットして使えます。
材質PPテープ、フリーマジック寸法(幅W×長さL)(mm)50×650
常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]常圧釘打機MAX(マックス)[事務用品・工具]
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷
コンクリート用27~50mm 鋼板用釘27~50mm サイディング用ステンレス釘38~50mm、5種類の用途別専用ホルダを標準装備
用途鋼板、コンクリート、サイディング付属品保護メガネ・ジェットオイラ(油入)・ネイルサポート・ホルダP・Q・R・S 各1個、ケース質量(kg)3.1安全装置メカニカル方式・トリガロック使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.5~0.8(5~8)ネイル装填本数200本寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)381×133×335
吊バンド EA440CNシリーズ エスコ吊バンド EA440CNシリーズエスコ
1,840税込2,024
1個
翌日出荷
冷温水吊配管断熱用の蝶番式吊バンド。ロック付。
吊ボルト径W3/8
外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 金網型10メッシュ 西邦工業外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 金網型10メッシュ西邦工業
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷
材質SUS304仕上シルバー焼付塗装寸法C10
設備用水中ポンプ ノッキングタイプ CN 新明和工業設備用水中ポンプ ノッキングタイプ CN新明和工業
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
ポンプ効率が良く、小水量~大水量、高揚程~低揚程までワイドレンジに適用できます。
用途定形性夾雑物を含む汚水汚物の移送・排出用起動形式ダイレクト
(W)カラーCN釘 若井産業(W)カラーCN釘若井産業
10,434税込11,477
1ケース(1100本×4箱)ほか
5日以内出荷
JIS A 5508:2009
汚物用水中ポンプ 寺田ポンプ製作所汚物用水中ポンプ寺田ポンプ製作所
229,800税込252,780
1台
5日以内出荷から20日以内出荷
黄銅 ボール 600RC-N 600RC-Nシリーズ 東洋バルヴ黄銅 ボール 600RC-N 600RC-Nシリーズ東洋バルヴ
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
経済的な黄銅バルブ
材質(本体)C3771接続方式ねじ込み
ワイヤ連結釘 10巻 MAX(マックス)[事務用品・工具]ワイヤ連結釘 10巻MAX(マックス)[事務用品・工具]
4,198税込4,618
1箱
翌々日出荷
2×4用釘、10巻入りに変更で現場への可搬性利便性が向上しました。対応機種:HN-90N2・HN-90N1・HN-65N1・HN-75N1・HN-90N3・CN-890S・CN-665Sです。
用途ワイヤ連結釘(2×4用)。材質軟鋼線材長さ(mm)65形状スムース対応機種HN-90N2・HN-90N1・HN-65N1・HN-75N1・HN-90N3・CN-890S・CN-665S胴径(Φmm)3.33入数200本×10巻頭径(mm)7.1
HARNESS WIRE   32100GCN650 ホンダHARNESS WIRE 32100GCN650ホンダ
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
UNIT COMP PGM-FI/   38770GCN652 ホンダUNIT COMP PGM-FI/ 38770GCN652ホンダ
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
バタフライ ナイロン 10L2-N-CN 10L2-N-CNシリーズ 東洋バルヴバタフライ ナイロン 10L2-N-CN 10L2-N-CNシリーズ東洋バルヴ
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
深まる信頼・拡がるバリエーション
HARNESS WIRE   32100GCN651 ホンダHARNESS WIRE 32100GCN651ホンダ
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
SW ASSY,WINKER   35200GCN651 ホンダSW ASSY,WINKER 35200GCN651ホンダ
9,198税込10,118
1個
3日以内出荷
UNIT COMP PGM-FI/   38770GCN653 ホンダUNIT COMP PGM-FI/ 38770GCN653ホンダ
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
バタフライ ナイロン 10L2-N-U-CN 10L2-N-U-CNシリーズ 東洋バルヴバタフライ ナイロン 10L2-N-U-CN 10L2-N-U-CNシリーズ東洋バルヴ
58,980税込64,878
1個
4日以内出荷
深まる信頼・拡がるバリエーション
ハーネス ワイヤー 32100GCN652 ホンダハーネス ワイヤー 32100GCN652ホンダ
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
スピードメーターASSY. 37200GCN651 ホンダスピードメーターASSY. 37200GCN651ホンダ
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番37200-GCN-651
スイッチASSY. ウインカー 35200GCN652 ホンダスイッチASSY. ウインカー 35200GCN652ホンダ
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番35200-GCN-652
精密補正軸継手 UCNシリーズ 酒井製作所精密補正軸継手 UCNシリーズ酒井製作所
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷から51日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])6000許容偏心(mm)0.2材質S45C種類ジョイントタイプ材質(ボルト)SCM435
【修理】常圧釘打機(マックス)CN-650M(修理) 修理【修理】常圧釘打機(マックス)CN-650M(修理)修理
13,980税込15,378
1台
10日以内出荷
種類常圧釘打機対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
大形FRLシリーズ(全項) コガネイ大形FRLシリーズ(全項)コガネイ
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。大流量用の、エアフィルタ・レギュレータ・ルブルケータの組み合わせです。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83ねじの種類Rc流れ方向左→右使用流体空気または非腐食性流体設定圧力単位MPaケースケースガード付・ポリカーボネートケースフィルタドレン排出口ドレンコック付