カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(25)
  • 制御機器(4)
  • 空圧工具(4)
  • 機構部品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 手袋(2)
  • 切削工具(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 建築金物(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cn75」の検索結果

関連キーワード
56件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CN75(ブルー ) アマテイ

    CN75(ブルー )

    アマテイ
    ¥15,980税込¥17,578
    1ケース(25kg)
    6日以内出荷
    長さ(mm)75線径(Φmm)3.76頭径(Φmm)7.8先端形状角先胴部スムース着色ブルー
  • CN75SP(ブルー)  5KX4 防錆タイプ アマテイ

    CN75SP(ブルー) 5KX4 防錆タイプ

    アマテイ
    ¥16,980税込¥18,678
    1ケース(5kg×4箱)
    6日以内出荷
    長さ(mm)75線径(Φmm)3.76頭径(Φmm)7.8先端形状角先胴部スムース着色ブルー
  • 2×4工法用釘 アマテイ

    2×4工法用釘

    アマテイ(3件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1箱(5kg)
    当日出荷から9日以内出荷
    JIS規格(JIS A5508)に適合しているCN釘のスタンダード・ラインナップで、規定色にコート着色製です。 太め鉄丸くぎ
    用途2×4工法の枠組や合板打付に材質鉄先端角先頭部平頭胴部スムース
  • ステンレス作業台用 キャスター(4個1セット) シンコー

    ステンレス作業台用 キャスター(4個1セット)

    シンコー(2件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1セット(4個)
    当日出荷から9日以内出荷
    シンコーの作業台、全機種適合のキャスターです。
    用途厨房、医療、理化学、各種工場付属品取付用キャスタースパナ×1仕様自在車ストッパー付適合シンコー作業台全機種ねじ径M20×2.5ストッパー付き材質(金具)スチール
  • ニトリルゴム製化学防護手袋 厚手タイプ SHOWA(ショーワグローブ)

    ニトリルゴム製化学防護手袋 厚手タイプ

    SHOWA(ショーワグローブ)
    ¥799税込¥879
    1双
    当日出荷
    JIST8116に準拠した化学防護手袋です。 ニトリルゴム製化学防護手袋の厚手タイプです。 油・酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 食品衛生法に基づく、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合。 波型のスベリ止めパターンにより、スベリ止め効果を発揮します。 独自の内面加工により、汗をかいてもベタつきにくくなっています。 ニトリルゴム製のため、油に対して耐久性があり、丈夫です。
    材質合成ゴム(ニトリルゴム)色ブルー入数(双)1機能耐薬品、耐油性、全長(cm)32材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)厚さ(cm)0.45耐透過性n-ヘキサン:クラス6、水酸化ナトリウム40%:クラス6、硝酸:クラス3
  • ワイヤー連結釘(2×4工法用) 若井産業

    ワイヤー連結釘(2×4工法用)

    若井産業(2件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1箱(150本×10巻)
    当日出荷
  • ニトリルゴム製化学防護手袋 厚手ロングタイプ SHOWA(ショーワグローブ)

    ニトリルゴム製化学防護手袋 厚手ロングタイプ

    SHOWA(ショーワグローブ)
    ¥849税込¥934
    1双
    当日出荷
    JIST8116に準拠した化学防護手袋です。 ニトリルゴム製化学防護手袋よりも厚手で6cm長い、厚手ロングタイプです。 油・酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 食品衛生法に基づく、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合。 波型のスベリ止めパターンにより、スベリ止め効果を発揮します。 独自の内面加工により、汗をかいてもベタつきにくくなっています。 ニトリルゴム製のため、油に対して耐久性があり、丈夫です。
    材質合成ゴム(ニトリルゴム)色ブルー入数(双)1機能耐薬品、耐油性、全長(cm)38材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)厚さ(cm)0.45耐透過性n-ヘキサン:クラス6、水酸化ナトリウム40%:クラス6、硝酸:クラス3
  • スーパーハードホルダー マチ付 キングジム
    イエロー
    グリーン
    ブラック
    ブルー

    スーパーハードホルダー マチ付

    キングジム
    ¥249税込¥274
    1冊
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PP外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約227×315×10最大収納枚数(枚)コピー用紙約100
  • 六角軸  ナイロンカップブラシ(NY) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    六角軸 ナイロンカップブラシ(NY)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ワンタッチで取り付け、取り外しが簡単!比較的広い面の作業向きです。ブラシ形状がカップ型で下面に向かって毛が植わっています。
    用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離など。軸径(Φmm)(六角)6.35最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)27
  • 2×4工法用釘 KN村田産業

    2×4工法用釘

    KN村田産業
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(25kg)
    5日以内出荷
    用途枠組壁工法(2×4工法)専用材質軟鋼線材胴部形状スムース
  • ステンレスワゴン用キャスター(4個1セット) シンコー

    ステンレスワゴン用キャスター(4個1セット)

    シンコー
    ¥5,598税込¥6,158
    1セット
    当日出荷から15日以内出荷
    シンコーのステンレスワゴン、全機種適合のキャスターです。
    用途厨房、医療、理化学、各種工場ねじ径M16×2.0ストッパー付き
  • ワイヤー連結釘 カラーN釘 アマテイ

    ワイヤー連結釘 カラーN釘

    アマテイ(1件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1箱(200本×10巻)
    当日出荷から10日以内出荷
    在来建築用のカラーN釘を針金連結したラウンドネイルです。 サイズ別に分かりやすく色分けされています。 JIS A5508適合品
    用途在来建築の構造用合板耐力壁を設置する際に材質軟鋼線材先端鈍先頭部布目頭胴部スムース
  • 2×4工法用釘 KN村田産業

    2×4工法用釘

    KN村田産業(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1箱(5kg)
    5日以内出荷
    JIS A 5508に適合規格品
    用途枠組壁工法(2×4工法)専用材質軟鋼線材胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドルの位置が変えられるマルチ連結平台車 日東

    ハンドルの位置が変えられるマルチ連結平台車

    日東
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1台ほか
    5日以内出荷
    縦横連結可能(平台車としては推奨9台(3×3)まで)。ハンドルの位置や数を自由に変更可能。ハンドルの位置を変えて、どこからでも押せます。荷物の大きさに合わせて自由自在に連結可能。ねじれに強いリブ構造。ハンドルを外した状態でスタッキング可能(9台まで)。全キャスター、360度自在に回転するので運搬しやすい。長尺物の運搬にも最適
    用途様々な荷物の運搬に。 台車 平台車 ハンドル台車 サイドハンドル 両サイドハンドル特性連結可
  • Oリング 4C-N 大阪魂

    Oリング 4C-N

    大阪魂
    ¥860税込¥946
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 金網型10メッシュ 西邦工業

    外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 金網型10メッシュ

    西邦工業
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    8日以内出荷
    材質SUS304仕上シルバー焼付塗装寸法C10
  • デジCN釘 500G入り 八幡ねじ

    デジCN釘 500G入り

    八幡ねじ
    ¥1,288税込¥1,417
    1セット(115本×3パック)ほか
    3日以内出荷
    材質は鉄で施工後にサイズを判定しやすいよう、CN50(緑)、CN65(黄)、CN75(青)、CN90(赤)が着色されています。
    用途枠組壁工法(2×4工法)に使用します。材質鉄
  • Microchip デジタル温度センサ MICROCHIP

    Microchip デジタル温度センサ

    MICROCHIP
    ¥8,498税込¥9,348
    1セット(100個)
    7日以内出荷
  • ワレネール カナイ

    ワレネール

    カナイ
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1ケース(150本×10巻)ほか
    3日以内出荷
    先端部のスクリュー形状が木材への打ち込み負担を軽減、木割れを抑制します。主要メーカーの釘打機に対応しています。(メーカー検証による)。主要メーカーの釘打ち機に対応しています。
    用途2x4工法にて使用する太め鉄丸釘のCN75とCN90釘に相当する釘です。頭部径(Φmm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネダノット(鉄/ダクロ)(小箱) 日本パワーファスニング

    ネダノット(鉄/ダクロ)(小箱)

    日本パワーファスニング
    ¥8,298税込¥9,128
    1箱(300本)
    欠品中
    耐震性に優れた「折れに強い」素材を使用しています。 釘施工(N75、CN75)よりも大幅に、床剛性が高くなります。 床鳴り防止加工が施されております。 品確法(N釘)で示されている床倍率(1.2倍、3.0倍)を大幅に上回っています。
    用途床鳴り防止、厚物合板24・28mm(ネダレス・剛床工法)用ビス材質鉄長さ(mm)70ねじ径(mm)5.5表面処理ダクロ適合ドライバースクエアNo.3ねじの呼びM5.5
  • ワイヤ連結釘(CN)(2×4) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ワイヤ連結釘(CN)(2×4)

    MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1箱(250本×10巻)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ胴部形状スムース
  • 難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入)

    TAKIGEN(タキゲン)(20件のレビュー)
    ¥98税込¥108
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途各種機器のゴム脚・木製家具戸当り材質EPDM種類ゴム足硬度70°±5°使用温度(℃)(周囲)70以下使用周囲温度(℃)70以下材質(ワッシャー)ステンレス鋼板(SUS430)特性難燃性
  • 銅製圧縮端子 2穴 LCCNシリーズ PANDUIT(パンドウイット)

    銅製圧縮端子 2穴 LCCNシリーズ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥97,980税込¥107,778
    1袋(6個)
    30日以内出荷
  • クリーンニット CN6×6S 6in×6in(75枚×2×1袋/箱) 橋本クロス

    クリーンニット CN6×6S 6in×6in(75枚×2×1袋/箱)

    橋本クロス
    ¥6,898税込¥7,588
    1箱
    当日出荷
    ポリエステル繊維を編み上げた吸収性・耐薬品性に優れたニットワイパーです。 端面ヒートカット処理を施し、クラス100に対応しています。
    仕様クリーンパック:○、端面ヒートカットトラスコ品番791-9913材質ポリエステルニット長さ(mm)250幅(mm)250厚さ(mm)0.5質量(kg)0.58色白長さ(m)0.08対応クラス100縦(mm)150横(mm)150寸法(inch)6×6
  • ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スムースタイプ) KN村田産業

    ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スムースタイプ)

    KN村田産業(6件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1箱(300本×10巻)ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    用途梱包、パレット、一般木材材質軟鋼線材形状スムース表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ワイヤ連結釘

    MAX(マックス)[事務用品・工具](6件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1箱(300本×10巻)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ連結胴部形状スムース
  • ワイヤー連結釘 カラーN釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ワイヤー連結釘 カラーN釘

    MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1箱(250本×10巻)ほか
    当日出荷
    材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ胴部形状スムース
  • クリーンニット CN9×9S 9in×9in(100枚/箱) 橋本クロス

    クリーンニット CN9×9S 9in×9in(100枚/箱)

    橋本クロス
    ¥6,498税込¥7,148
    1箱(100枚)
    当日出荷
    ポリエステル繊維を編み上げた吸収性・耐薬品性に優れたニットワイパーです。 端面ヒートカット処理を施し、クラス100に対応しています。
    仕様クリーンパック:○、端面ヒートカットトラスコ品番791-9921材質ポリエステルニット長さ(mm)300幅(mm)300厚さ(mm)0.5質量(kg)1.3色白長さ(m)0.08対応クラス100縦(mm)225横(mm)225寸法(inch)9×9
  • 一般リミット D4C omron(オムロン)

    一般リミット D4C

    omron(オムロン)
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    当日出荷から116日以内出荷
  • プラシート連結釘(コンクリート用) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    プラシート連結釘(コンクリート用)

    MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1箱(200本×10巻)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    材質硬鋼線材ねじ頭径(mm)5.5頭部径(Φmm)5.5連結方式プラシート胴部形状普通ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5
  • ワイヤ連結釘 FC MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ワイヤ連結釘 FC

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥3,798税込¥4,178
    1箱(200本×10巻)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ
  • ワイヤ連結釘 10巻 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ワイヤ連結釘 10巻

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥4,198税込¥4,618
    1箱
    翌々日出荷
    2×4用釘、10巻入りに変更で現場への可搬性利便性が向上しました。対応機種:HN-90N2・HN-90N1・HN-65N1・HN-75N1・HN-90N3・CN-890S・CN-665Sです。
    用途ワイヤ連結釘(2×4用)。材質軟鋼線材長さ(mm)65形状スムース対応機種HN-90N2・HN-90N1・HN-65N1・HN-75N1・HN-90N3・CN-890S・CN-665S胴径(Φmm)3.33入数200本×10巻頭径(mm)7.1
  • PS連結釘 10巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    PS連結釘 10巻入

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱
    当日出荷
    プラシート連結釘・10巻です。対応機種:HN-90N2・HN-90N3・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1です。対応機種:CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890Sです。
    用途プラシート連結釘(コンクリート用)。材質ユニクロ長さ(mm)50形状スムース(コンクリート用焼入釘)対応機種HN-90N2・HN-90N3・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1・CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890S胴径(Φmm)2.5入数200本×10巻頭径(mm)5.5
  • ワイヤー連結釘 カラーN釘 KN村田産業

    ワイヤー連結釘 カラーN釘

    KN村田産業
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1箱(250本×10巻)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    在来建築の構造用合板板耐力壁を施工する場合に使用。 JIS A 5508に適合規格品 平巻
    用途構造用合板、一般木材材質軟鋼線材形状スムース適合規格JIS適合品連結方式ワイヤー胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
  • スティック釘 マキタ

    スティック釘

    マキタ(3件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(3000本)
    当日出荷から3日以内出荷
  • 電源ユニット PBAシリーズ コーセル

    電源ユニット PBAシリーズ

    コーセル
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
  • PS連結釘 10巻入ミニハコ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    PS連結釘 10巻入ミニハコ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥6,998税込¥7,698
    1箱
    当日出荷
    プラシート連結釘・10巻です。対応機種:HN-90N2・HN-90N1・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1・HN-90N3です。対応機種:CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890Sです。
    用途プラシート連結釘(コンクリート用)。材質硬鋼線材長さ(mm)45形状スムース(コンクリート用焼入釘)対応機種HN-90N2・HN-90N1・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1・HN-90N3、CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890S胴径(Φmm)2.5入数200本×10巻頭径(mm)5.5
  • Apem LED表示灯 14mm 12V dc APEM

    Apem LED表示灯 14mm 12V dc

    APEM
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    寸法(mm)【電球】10定格電圧(V)12dc取付穴(mm)14定格電流(mA)20電球の種類LEDIP等級IP67ベゼルスタイルフラッシュベゼル色クロム
  • 2x4用釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    2x4用釘

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥3,998税込¥4,398
    1箱(5kg)
    翌々日出荷
    材質スチール表面処理着色
  • 2x4用 ロール釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    2x4用 ロール釘

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥6,198税込¥6,818
    1ケース(150本×10巻)
    翌々日出荷
    JIS規格CN釘(太め鉄丸釘)CN-90はJIS相当品となります。施工前、施工後にサイズの識別ができるように着色と頭部刻印をしています。
    用途枠組壁工法用材質スチール表面処理着色