カテゴリ
- メカニカル部品(13)
絞り込み
エコロジープロダクト
「cnhm 05 6065 21」の検索結果

アルタックスNEOギヤモータ(三相200V・屋内形)
住友重機械工業(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。ブレーキ無
電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEW-Sタイプ(小型・軽量)
三木プーリ¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷定格電圧DC45/90/180Vの無励磁ブレーキ用小型電源装置です。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応。AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。半波整流方式の電源装置。機能を限定した、小型・軽量モデルです。端子台タイプ。接続が容易な端子台タイプで、入力側と出力側のみ設定した簡易型電源装置です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。適合無励磁ブレーキ質量(kg)0.021使用環境-20~+60℃整流方式半波整流絶縁抵抗DC500Vメガにて100MΩRoHS指令(10物質対応)対応出力電流周囲温度20℃の時:DC1.0A、周囲温度60℃の時:DC0.6A
サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(取付方向自由・脚付)ブレーキ付(0.25kw~0.55kw)
住友重機械工業(1件のレビュー)¥81,980~税込¥90,178~1台64日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。電源200V 50/60Hz、220V 60Hz使用環境屋内形低速軸方向取付方向自由
サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(取付方向自由・脚付)(0.25kw~0.55kw)
住友重機械工業¥41,600~税込¥45,760~1台64日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。ブレーキブレーキなし低速軸方向取付方向自由
サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(取付方向自由・脚付・屋外)(0.25kw~0.55kw)
住友重機械工業¥31,980~税込¥35,178~1台64日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(取付方向自由・脚付・屋外)ブレーキ付(0.25kw~0.55kw)
住友重機械工業¥102,000~税込¥112,200~1台64日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。ブレーキブレーキ付使用環境屋外形低速軸方向取付方向自由
サイクロ減速機 6000シリーズ インバータモータ直結形(横形・脚付)
住友重機械工業¥213,500~税込¥234,850~1台64日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。シリーズ6000シリーズ低速軸方向横形・低速軸方向水平
プレストNEOギヤモータ(三相200V・屋内形)・脚取付
住友重機械工業(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
サイクロ減速機 6000シリーズ インバータモータ直結形(横形・脚付・屋外)
住友重機械工業¥221,300~税込¥243,430~1台64日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。シリーズ6000シリーズ低速軸方向横形・低速軸方向水平
プレストNEOギヤモータ(三相200V・屋内形) 脚取付・ブレーキ付
住友重機械工業¥46,980~税込¥51,678~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。ブレーキブレーキ付極数4モータータイプギヤモータ使用周囲温度(℃)-10~40(連結なきこと)始動方式直入れ周囲湿度(%RH)85%以下(ただし、結露しないこと)設置場所屋内(塵埃の少ない、水のかからない場所)、振動1G以下。標高(m)1000以下雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、蒸気などがないこと。塵埃を含まない換気のよい場所であること。時間定格S1(連続)
サイクロ減速機 6000シリーズ インバータモータ直結形(取付方向自由・脚付)
住友重機械工業¥36,600~税込¥40,260~1台64日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。シリーズ6000シリーズ低速軸方向取付方向自由
サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(取付方向自由・脚付)
住友重機械工業¥91,980~税込¥101,178~1台64日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。ブレーキなしタイププレミアム効率三相モータ付(屋内)種類ギヤモータ取付方式脚取付シリーズ6000シリーズ電源三相モーター極数(P)4使用環境屋内形低速軸方向取付方向自由
サイクロ減速機 6000シリーズ インバータモータ直結形(取付方向自由・脚付・屋外)
住友重機械工業¥43,100~税込¥47,410~1台64日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。シリーズ6000シリーズ低速軸方向取付方向自由