カテゴリ
- 制御機器(6)
- 切削工具(6)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 事務用品(2)
- 縫製用品(2)
- 物流用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- メカニカル部品(1)
- 日用品(1)
- 理美容(1)
- 清掃用品(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BLACK&DECKER(1)
- HEADS(ヘッズ)(1)
- IDEC(和泉電気)(3)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- ParkerTAIYO(1)
- TDKラムダ(1)
- TOAMIT(1)
- TOWA JAPAN(2)
- TRUSCO(1)
- アサヒペン(1)
- ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(1)
- ツヨロン(藤井電工)(1)
- ニッセイ(1)
- ビューティーネイラー(1)
- ワルター(2)
- 住友電工ハードメタル(3)
- 呉竹(2)
- 日晴金属(2)
- 日本サニパック(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「cnj」の検索結果

実用本位NOCOO IN 半透明 10P
日本サニパック¥199~税込¥219~1冊(10枚)当日出荷従来の価格でプラスチック使用量・CO2排出量を削減可能な新しい環境配慮型のポリ袋となります。天然ライムストーン原料(化学式:CaCO2→炭酸カルシウム)を使用し製造・焼却時のCO2排出率を約20%削減。ポリ袋の環境配慮型の主となっているバイオマス原料25%配合品以上のCO2削減率で従来程度の価格帯を実現。用途ゴミ袋材質HDPE+天然ライムストーン(CC)色半透明組数10枚RoHS指令(10物質対応)対応
除菌ジェル分包タイプ「ポケクリンハンドジェル」
TOAMIT(1件のレビュー)¥219税込¥2411袋(12本)当日出荷小袋入りで屋外や電車など使いたい所で使える使い捨て除菌ジェル。 手のひらに取り、なじむまで手全体に展ばします。 訪問先や公共の場所でもさりげなく除菌できる携帯性があります。用途食事の時に・トイレの後に・車の中で・外出時に成分エタノール・水・グリセリン・カルポマー・TEA・メチルパラベン・フェノキシエタノール・EDTA-2NA寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約150×100×30内容量(mL)2×スティック12包
Cordless Nail Drill JUNO
ビューティーネイラー¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷約2時間の充電で約1.5時間使用可能。とりまわしやすさ抜群のコードレスドリル。回転数は確認しやすいデジタル表示。最大20,000rpmの実力派。バッテリー残量25%でインジケーターが赤く点灯、10%で点滅してお知らせ。本体ダイヤルをまわすと回転速度調節、押すとスタンバイ状態に。再度押すと回転を再開します。回転方向切り替え可能。Type-Cケーブルで充電仕様メモリ表示:00、10~20セット内容本体・ブラシビット(HMB-10)・充電ケーブル(Type-C)・保証書・取扱説明書材質aluminum色グレイ最大消費電力(W)10バッテリー容量(mAh)1000回転速度10,000~20,000rpmグリーン購入法適合入力電圧電流5V/2.0A
平ベルト用樹脂D環
TRUSCO¥189~税込¥208~1セット(5個)当日出荷平ベルトに使用可能なD環です。2個使用でベルトの長さ調整も可能です。用途ベルトの調節に。ベルト使用時の連結や長さ調節など。材質ポリアセタール色黒
400W電動式ノコギリ
BLACK&DECKER¥7,998税込¥8,7981台当日出荷コード式なので、充電切れの心配なく作業が可能。 軽量・コンパクトで切断作業が容易に。用途木工切断から金工切断まで、さまざまな用途に付属品木工切断用ノコ刃(A5871) 1枚・金属切断用ノコ刃(A5273) 1枚電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)400スイッチ無断変速コード長さ(m)3ストローク数(min-1[回/分])0~4600
変換コネクターケーブルPLC(モジュラ)
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥9,498税込¥10,4481台4日以内出荷Dsub15ピン変換コネクタ仕様変換コネクタケーブルPLCポート(モジュラ)⇔S-15JP/S-30JG-T(Dsub15ピン)用
PCキャッチャー平地置き用
日晴金属(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台5日以内出荷から6日以内出荷連結金具で連結できます。用途平地用材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)使用荷重(kg)200仕上溶融亜鉛メッキ傾斜角度(°)0~6
面相筆 ZIG Cartoonist MENSO BRUSH SMALL
呉竹¥699税込¥7691本翌々日出荷弾力があり穂先がよくきく面相筆。(天然の竹軸は、重量が多少異なることがあります。)主線やベタ塗り、ホワイトインクを使った修正やハイライトに適した筆です。寸法(mm)196×4質量(g)3素材軸:竹・ABS/穂:羊尾・馬毛(筆の穂の材質は主な毛材料を記載しています)繰り返し・詰め替え対応
CARTOONISTME
呉竹¥899税込¥9891本翌々日出荷主線やベタ塗り、ホワイトインクを使った修正やハイライトに適した筆です/弾力があり穂先がよくきく材質軸:竹・ABS/穂:羊尾・馬毛※筆の穂の材質は主な毛材料を記載しています。寸法(mm)209×4.5質量(g)3繰り返し・詰め替え対応
PCキャッチャー二段置き用
日晴金属(1件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1台5日以内出荷から9日以内出荷連結金具で連結できます。用途パッケージエアコン平地高置二段用材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)使用荷重(kg)200仕上溶融亜鉛メッキ
胴ベルト型墜落制止用器具用補助ロープ(ロープ式)
ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781本当日出荷キンクの生じにくい八つ打ちロープ。質量(g)約430タイプ補助ロープ用D環(50mm幅ベルト用)方式八つ打ちフックFS-93-1(軽量)ランヤード(直径)(Φmm)11ランヤード(長さ)(mm)1000
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
TDKラムダ¥29,980~税込¥32,978~1個4日以内出荷から103日以内出荷最大出力電力(W)300入力電圧範囲(V)AC90~265RoHS指令(10物質対応)対応推奨EMCフィルタRSEC-2006、RSEL-2006W、RSEV-2006
油圧ソレノイドバルブ
ParkerTAIYO(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から17日以内出荷インジケータランプは、全機種標準装備。 海外でのメンテナンスに便利なDINコネクタを標準採用。 サージキラーを標準装備。 ISO規格準拠品。(ISO 4401) 許容電圧範囲の広いソレノイドを採用(AC用)適合作動油/JIS K2213-2種(ターピン油 ISO VG32)相当品使用温度範囲(℃)作動油/-25~+70(周囲温度-25~+50)保護構造IP65最高使用圧力(MPa)P・A・Bポート/35、Tポート/21フィルトレーション作動油/推奨18・16・13 ISO4406
旋削チップ DNMG-EM
住友電工ハードメタル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)3日以内出荷優れた耐摩耗性と刃先強度を両立。 優れた耐摩耗性と切りくず処理性を両立し、従来のチップブレーカにおける不安定寿命・切りくずによる、設備・品質トラブルを改善。形状ひし形55°タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16等級M切刃長さ(mm)15.5勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08内接円(mm)(IC)12.7ブレーカEM切削領域中~粗切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.15穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DNMG-EM (AC8000Pシリーズ)
住友電工ハードメタル¥14,980税込¥16,4781箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。用途鋼旋削加工形状ひし形55°穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)15.5勝手勝手なし内接円(mm)12.7ブレーカEM
HSS-E-PMマシンタップ ACNコート(UNJFねじ)(貫通穴用)
ワルター¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から9日以内出荷貫通穴用マシンタップです。用途被削材:難削材。ねじ切り加工。仕様ACN材質HSS-E-PM精度3BRoHS指令(10物質対応)対応
FC6A形プログラマブルコントローラ
IDEC(和泉電気)¥14,980~税込¥16,478~1台4日以内出荷Bluetooth対応(ワイヤレス通信)Bluetooth通信カートリッジを使用し、スマートフォンやタブレットなどのスマートデバイスからPLCのメンテナンスが可能です。 Webサーバ機能による遠隔監視あらかじめ用意しているプログラムレスのシンプルページと、「Webページエディタ」で作成したカスタムWebページを思いのままに表示できます。 幅広いアプリケーションEthernet通信ポートから、Webサーバ機能やEメール送信機能、FTPサーバ/クライアント機能、ユーザ通信機能を実現し、制御系と情報システムのマネジメントが同時に実現可能です。 新しい用途での可能性CANJ1939通信、BACnet/IPに対応し、PLCの利便性や応用性をベースとした新たな付加価値 アプリケーションの提案が可能です。 最大10段、63台の増設モジュールを接続可能 Push-in端子タイプを追加ラインアップ。配線工数の削減に貢献。(Plus CPU、増設モジュール)
ねじ切りカッター TICNコート(UNJFねじ)
プロトティップ¥44,980~税込¥49,478~1個9日以内出荷超硬ねじ切りカッターです。ミーリング加工でねじを作成します。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様TICN材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ ACNコート(UNJFねじ)(止まり穴用)
ワルター¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷止まり穴用スパイラルタップです。用途被削材:難削材。ねじ切り加工。仕様ACN材質HSS-E-PM精度3BRoHS指令(10物質対応)対応