カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
- 制御機器(7)
- 切削工具(6)
- 完成車(6)
- 作業工具(4)
- 物流用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- バイク純正部品(2)
- メカニカル部品(2)
- オフィス家具(2)
- 事務用品(2)
- 縫製用品(2)
- 卓上消耗品(1)
- 日用品(1)
- 理美容(1)
- 清掃用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)(3)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(1)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- ParkerTAIYO(1)
- SMC(42)
- TOWA JAPAN(2)
- TRUSCO(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- サカエ(2)
- ツヨロン(藤井電工)(1)
- ニッセイ(2)
- ワルター(2)
- 住友電工ハードメタル(3)
- 呉竹(2)
- 日晴金属(2)
- 日本サニパック(1)
- 日東工業(1)
- 東日製作所(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「cnj」の検索結果

空転式プレセット形トルクドライバ
東日製作所(9件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1セット当日出荷から30日以内出荷量産からメンテナンスまで広範囲に使え、オーバートルクのない空転式。 ロック機構付 プレセット形、目盛付
実用本位NOCOO IN 半透明 10P
日本サニパック¥199~税込¥219~1冊(10枚)当日出荷従来の価格でプラスチック使用量・CO2排出量を削減可能な新しい環境配慮型のポリ袋となります。天然ライムストーン原料(化学式:CaCO2→炭酸カルシウム)を使用し製造・焼却時のCO2排出率を約20%削減。ポリ袋の環境配慮型の主となっているバイオマス原料25%配合品以上のCO2削減率で従来程度の価格帯を実現。用途ゴミ袋材質HDPE+天然ライムストーン(CC)色半透明組数10枚RoHS指令(10物質対応)対応
除菌ジェル分包タイプ「ポケクリンハンドジェル」
TOAMIT(1件のレビュー)¥219税込¥2411袋(12本)当日出荷小袋入りで屋外や電車など使いたい所で使える使い捨て除菌ジェル。 手のひらに取り、なじむまで手全体に展ばします。 訪問先や公共の場所でもさりげなく除菌できる携帯性があります。用途食事の時に・トイレの後に・車の中で・外出時に成分エタノール・水・グリセリン・カルポマー・TEA・メチルパラベン・フェノキシエタノール・EDTA-2NA寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約150×100×30内容量(mL)2×スティック12包
Cordless Nail Drill JUNO
ビューティーネイラー¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷約2時間の充電で約1.5時間使用可能。とりまわしやすさ抜群のコードレスドリル。回転数は確認しやすいデジタル表示。最大20,000rpmの実力派。バッテリー残量25%でインジケーターが赤く点灯、10%で点滅してお知らせ。本体ダイヤルをまわすと回転速度調節、押すとスタンバイ状態に。再度押すと回転を再開します。回転方向切り替え可能。Type-Cケーブルで充電仕様メモリ表示:00、10~20セット内容本体・ブラシビット(HMB-10)・充電ケーブル(Type-C)・保証書・取扱説明書材質aluminum色グレイ最大消費電力(W)10バッテリー容量(mAh)1000回転速度10,000~20,000rpmグリーン購入法適合入力電圧電流5V/2.0A
平ベルト用樹脂D環
TRUSCO¥189~税込¥208~1セット(5個)当日出荷平ベルトに使用可能なD環です。2個使用でベルトの長さ調整も可能です。用途ベルトの調節に。ベルト使用時の連結や長さ調節など。材質ポリアセタール色黒
400W電動式ノコギリ
BLACK&DECKER¥7,998税込¥8,7981台当日出荷コード式なので、充電切れの心配なく作業が可能。 軽量・コンパクトで切断作業が容易に。用途木工切断から金工切断まで、さまざまな用途に付属品木工切断用ノコ刃(A5871) 1枚・金属切断用ノコ刃(A5273) 1枚電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)400スイッチ無断変速コード長さ(m)3ストローク数(min-1[回/分])0~4600
変換コネクターケーブルPLC(モジュラ)
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥9,498税込¥10,4481台4日以内出荷Dsub15ピン変換コネクタ仕様変換コネクタケーブルPLCポート(モジュラ)⇔S-15JP/S-30JG-T(Dsub15ピン)用
レーニョ ローカウンター コーナー
アール・エフ・ヤマカワ¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷デスクやシェルフともコーディネートできるレーニョシリーズのローカウンター用コーナー。同シリーズのローカウンターW1000やW1500と組み合わせてL字レイアウトに設置できます。材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ高さ(mm)700奥行(mm)600間口(mm)600耐荷重(kg)30外寸(mm)600×600×700
PCキャッチャー平地置き用
日晴金属(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台5日以内出荷から6日以内出荷連結金具で連結できます。用途平地用材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)使用荷重(kg)200仕上溶融亜鉛メッキ傾斜角度(°)0~6
面相筆 ZIG Cartoonist MENSO BRUSH SMALL
呉竹¥699税込¥7691本翌々日出荷弾力があり穂先がよくきく面相筆。(天然の竹軸は、重量が多少異なることがあります。)主線やベタ塗り、ホワイトインクを使った修正やハイライトに適した筆です。寸法(mm)196×4質量(g)3素材軸:竹・ABS/穂:羊尾・馬毛(筆の穂の材質は主な毛材料を記載しています)繰り返し・詰め替え対応
CARTOONISTME
呉竹¥899税込¥9891本翌々日出荷主線やベタ塗り、ホワイトインクを使った修正やハイライトに適した筆です/弾力があり穂先がよくきく材質軸:竹・ABS/穂:羊尾・馬毛※筆の穂の材質は主な毛材料を記載しています。寸法(mm)209×4.5質量(g)3繰り返し・詰め替え対応
ツーリングワゴン(TLR4段タイプ/W790/自在2輪、固定2輪タイプ)
サカエ¥88,980税込¥97,8781台翌日出荷大切な刃物を安心・安全に保管!ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。質量(kg)33高さ(mm)1020材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)790キャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)240色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
PCキャッチャー二段置き用
日晴金属(1件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1台5日以内出荷から9日以内出荷連結金具で連結できます。用途パッケージエアコン平地高置二段用材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)使用荷重(kg)200仕上溶融亜鉛メッキ
ツーリングワゴン(TLR4段タイプ/W790/フットブレーキ付)
サカエ¥99,980税込¥109,9781台翌日出荷大切な刃物を安心・安全に保管!フットブレーキ付で確実にストッパーがかかる為、走行が安心・安全です。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様フットブレーキ付質量(kg)35高さ(mm)1020材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)790キャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)240色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
デスクシステム アドバンス L脚左片袖4段引出付スタンダード C対応
オカムラ(岡村製作所)¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷最新のPC環境に最適化した多彩なデスク機能とオフィストータルコーディネートを可能としたデザイン性を融合。現在のスタンダードデスク且つ一つ上のクオリティを実現。
非空転式プレセット形トルクドライバ
東日製作所(3件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1セット当日出荷から30日以内出荷非空転式トルクドライバーは、設定トルクに達すると約15度トルクが抜けたような空転(脱力)感覚があり、手首を捻ってもビット部分は回転しません。この約15度以内で締付けを完了していただくものです。 約15度の空転(脱力感)時に、「大きな衝撃・振動」を発生しない為、精密電子部品関連のトルク管理に最適です。 プリセット形。締め付けトルクの調整は、トルク目盛によって容易に行なえます。 目盛の予期せぬ移動・ズレを防止するロック機構をLTD15CN~500CNの6機種に標準装備。
真空パッド (ZPT16C~)
SMC¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から11日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]真空取出方向縦
真空パッド (ZPT20C~)
SMC¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から11日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]真空取出方向縦
真空パッド (ZPR32C~)
SMC¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から11日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]真空取出方向横(ワンタッチ管継手付)
真空パッド (ZPT13C~)
SMC¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から9日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]真空取出方向縦
真空パッド (ZPY25C~)
SMC¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から9日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]真空取出方向横(バーブ継手付)
胴ベルト型墜落制止用器具用補助ロープ(ロープ式)
ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781本当日出荷キンクの生じにくい八つ打ちロープ。質量(g)約430タイプ補助ロープ用D環(50mm幅ベルト用)方式八つ打ちフックFS-93-1(軽量)ランヤード(直径)(Φmm)11ランヤード(長さ)(mm)1000
真空パッド (ZPR50~)
SMC¥6,298~税込¥6,928~1個3日以内出荷から11日以内出荷・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
26型 シングルギア シティサイクル シナモン・JP・ツインロック 【完成組立品】
Panasonic(パナソニック)¥57,980税込¥63,7781台10日以内出荷日本製にこだわった高品質モデル。オリジナルフレームやサビに強いステンレスパーツを採用。用途お買い物、通勤通学、お仕事等全長(mm)1835質量(kg)21.3全幅(mm)580最大積載量(kg)95ハンドル高さ(mm)1,030-1,075タイヤサイズ26×1 3/8 WO適応身長(cm)141以上サドルの高さ(mm)775-930フレーム(mm)393総質量(kg)116.3
24型 シングルギア シティサイクル シナモン・JP・ツインロック 【完成組立品】
Panasonic(パナソニック)¥57,980税込¥63,7781台10日以内出荷日本製にこだわった高品質モデル。オリジナルフレームやサビに強いステンレスパーツを採用。用途お買い物、通勤通学、お仕事等全長(mm)1735質量(kg)20.6全幅(mm)580ハンドル高さ(mm)975-1,020許容積載荷重(kg)95(乗員+荷物)タイヤサイズ24×1 3/8 WO適応身長(cm)130以上サドルの高さ(mm)700-855フレーム(mm)342総質量(kg)【最大】115.6(自転車+乗員+荷物)
真空パッド (ZPT25C~)
SMC¥3,500~税込¥3,850~1個3日以内出荷から9日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]真空取出方向縦
真空パッド (ZPT10C~)
SMC¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷から11日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]真空取出方向縦
真空パッド (ZPR16C~)
SMC¥5,198~税込¥5,718~1個3日以内出荷から9日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]真空取出方向横(ワンタッチ管継手付)
26型 内装3段変速 シティサイクル シナモン・JP・ツインロック 【完成組立品】
Panasonic(パナソニック)¥61,980税込¥68,1781台10日以内出荷日本製にこだわった高品質モデル。オリジナルフレームやサビに強いステンレスパーツを採用。用途お買い物、通勤通学、お仕事等全長(mm)1835質量(kg)21.9全幅(mm)580ハンドル高さ(mm)1,040-1,085許容積載荷重(kg)95(乗員+荷物)タイヤサイズ26×1 3/8 WO適応身長(cm)141以上サドルの高さ(mm)775-930フレーム(mm)393総質量(kg)【最大】116.9(自転車+乗員+荷物)
真空パッド (ZPT32C~)
SMC¥3,500~税込¥3,850~1個3日以内出荷から11日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空パッド (ZPT40C~)
SMC¥4,598~税込¥5,058~1個3日以内出荷から11日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]