「cnmg 190616」の検索結果

133件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ CNMG-MS 三菱マテリアルチップ CNMG-MS三菱マテリアル
21,980税込24,178
1箱(10個)
6日以内出荷
(材質)特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーテング。ステンレス鋼の連続・断続切削に適しています。
切刃長さ(mm)19.3逃げ角(度)0厚さ(mm)6.35穴の形状円筒穴チップブレーカ両面材質US735形状ひし形80°内接円直径(Φmm)19.05厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-19 ひし形80° サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-19 ひし形80°サンドビック
23,980税込26,378
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
チップ CNMG 住友電工ハードメタルチップ CNMG住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
チップ CNMG タンガロイチップ CNMGタンガロイ(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ CNMG-V MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ CNMG-VMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-MU 住友電工ハードメタルチップ CNMG-MU住友電工ハードメタル(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
形状ひし形80°逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状円筒穴厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ CNMG-MA 三菱マテリアルチップ CNMG-MA三菱マテリアル(2件のレビュー)
21,980税込24,178特価
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-TH タンガロイチップ CNMG-THタンガロイ
23,980税込26,378
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中~重切削
チップ CNMG-RS 三菱マテリアルチップ CNMG-RS三菱マテリアル
18,980税込20,878
1箱(10個)
翌日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-SA タンガロイチップ CNMG-SAタンガロイ
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°穴の有無ありRoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNMG 三菱マテリアルチップ CNMG三菱マテリアル
21,980税込24,178
1箱(10個)
翌日出荷から7日以内出荷
形状ひし形80°逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-GJ 三菱マテリアルチップ CNMG-GJ三菱マテリアル
17,980税込19,778
1パック(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
ISO旋削チップ CNMG-M3M イスカルISO旋削チップ CNMG-M3Mイスカル
18,980税込20,878
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
ステンレス鋼、低炭素鋼用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNMG-GH 三菱マテリアルチップ CNMG-GH三菱マテリアル
21,980税込24,178
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-UG 住友電工ハードメタルチップ CNMG-UG住友電工ハードメタル
18,980税込20,878
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状ひし形80°逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状円筒穴厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ CNMG-NR イスカルチップ CNMG-NRイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-MH 三菱マテリアルチップ CNMG-MH三菱マテリアル
21,980税込24,178
1パック(10個)
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-RM 三菱マテリアルチップ CNMG-RM三菱マテリアル
21,980税込24,178
1セット(10個)
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-HRF タンガロイチップ CNMG-HRFタンガロイ
22,980税込25,278
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
ISO インサート CNMG-MP ケナメタルISO インサート CNMG-MPケナメタル
11,980税込13,178
1セット(5個)
当日出荷から8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。6°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用
形状ひし形80°穴の形状円筒穴チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
ISO旋削 チップ CNMG-NR イスカルISO旋削 チップ CNMG-NRイスカル
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌々日出荷から29日以内出荷
重切削用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNMG-RE MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ CNMG-REMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
旋削 ISOネガインサート CNMG19 883 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート CNMG19 883セコ・ツールズ・ジャパン
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
チタン、耐熱合金の粗加工に最適な靱性の高いノンコートの微粒材種です。883
寸法L(mm)19.3寸法S(mm)6.35寸法D1(mm)7.92材種883RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)19.05
旋削 ISOネガインサート CNMG19 TM2501 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート CNMG19 TM2501セコ・ツールズ・ジャパン
22,980税込25,278
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス用のDuratomic コーティング材種です。TM2501
寸法L(mm)19.34寸法S(mm)6.35材種TM2501RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNMG-GE 住友電工ハードメタルチップ CNMG-GE住友電工ハードメタル
18,980税込20,878
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ CNMG-PH 京セラチップ CNMG-PH京セラ
18,980税込20,878
1箱(10個)
翌々日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-UX 住友電工ハードメタルチップ CNMG-UX住友電工ハードメタル
18,980税込20,878
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
形状ひし形80°逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状円筒穴厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ CNMG-ME 住友電工ハードメタルチップ CNMG-ME住友電工ハードメタル
18,980税込20,878
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ CNMG-MX 住友電工ハードメタルチップ CNMG-MX住友電工ハードメタル
18,980税込20,878
1箱(10個)
翌日出荷から7日以内出荷
形状ひし形80°逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状円筒穴厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
旋削チップ CNMG-GZ 住友電工ハードメタル旋削チップ CNMG-GZ住友電工ハードメタル
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
刃先強度に優れ、信頼性の高い全周型ブレーカ。
材質CVDコーティング形状ひし形80°タイプネガティブ等級M被削材鋳鉄勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカGZ切削領域中~粗切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ CNMG-R3M イスカルISO旋削 チップ CNMG-R3Mイスカル
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌々日出荷から29日以内出荷
ステンレス鋼、低炭素鋼の粗加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOネガインサート CNMG19 TM1501 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート CNMG19 TM1501セコ・ツールズ・ジャパン
22,980税込25,278
1箱(10個)
翌々日出荷
ステンレス用のDuratomic コーティング材種です。TM1501
寸法L(mm)19.34寸法S(mm)6.35材種TM1501RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOネガインサート CNMG19 TM3501 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート CNMG19 TM3501セコ・ツールズ・ジャパン
22,980税込25,278
1箱(10個)
翌々日出荷
ステンレス用のDuratomic コーティング材種です。TM3501
寸法L(mm)19.34寸法S(mm)6.35材種TM3501RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOネガインサート CNMG19 TP2501 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート CNMG19 TP2501セコ・ツールズ・ジャパン
22,980税込25,278
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
鋼用のDuratomic コーティング材種です。TP2501
寸法L(mm)19.3寸法S(mm)6.35寸法D1(mm)7.92材種TP2501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)19.05
旋削チップ CNMG-ME 住友電工ハードメタル旋削チップ CNMG-ME住友電工ハードメタル
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
すくい面損傷を抑制し高送り加工に対応する粗用ブレーカ。
材質CVDコーティング形状ひし形80°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカME切削領域中~粗切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOネガインサート CNMG19 TP3501 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート CNMG19 TP3501セコ・ツールズ・ジャパン
22,980税込25,278
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
鋼用のDuratomic コーティング材種です。TP3501
寸法L(mm)19.3寸法S(mm)6.35寸法D1(mm)7.92材種TP3501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)19.05
チップ CNMG-CH タンガロイチップ CNMG-CHタンガロイ
22,980税込25,278
1箱(10個)
3日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
旋削 ISOネガインサート CNMG19 TP1501 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート CNMG19 TP1501セコ・ツールズ・ジャパン
22,980税込25,278
1箱(10個)
翌々日出荷
鋼用のDuratomicコーティング材種です。TP1501
寸法L(mm)19.3寸法S(mm)6.35寸法D1(mm)7.92材種TP1501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)19.05
旋削チップ CNMG-UZ 住友電工ハードメタル旋削チップ CNMG-UZ住友電工ハードメタル
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
安定した性能の全周ブレーカ。
形状ひし形80°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカUZ切削領域中~粗切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNMG タンガロイチップ CNMGタンガロイ
21,980税込24,178
1箱(10個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)1~6送りf(mm/rev)0.2~0.4
関連キーワード
チップカテゴリ
関連カテゴリ